ステンレスオートロック防水ハンドルTAKIGEN(タキゲン)5日以内出荷
オートロック仕様(ハンドル閉にて自動施錠)
ハンドル90°回転
A-1140と取付け互換があります。(ハンドル右回転仕様)
防水タイプ
左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤・環境機器・食品機器・計測機器仕様オートロック付属品キー2本、脱落防止スプリング材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)質量(g)571表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード4711
ステンレス フラットハンドルTAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷から6日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
ハンドルと止め金が直結され強制回転でき筐体の歪みによる作動不良がありません。
プレス製法で軽量です。
写真・本図共右開き用(左開き用は特注品です。ご使用の際はご指定ください。)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤付属品キー2本・ビスセット・専用止め金材質冷間圧延ステンレス 鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨鍵番号:0200
ポップハンドル (クロムめっき)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
閉扉時はハンドルが約23mmの高さにセットされ、従来の突起による問題点を改良
閉扉時の止め金は固定
防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
ハンドルをポップアップさせない限り、ハンドルの回転は不可能(ダブルロック機構)
ワンタッチでロックできます。
左右兼用型(標準品は右開き用にセットされています。左開き用にご使用の際はご指定ください。)
用途大型キュービクル・ロッド棒を併用する大型扉・振動機器の扉付属品キー2本・ビスセット(止め金用)(取付け用ねじは別売です。)材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)鍵番号:2001タキゲンコード623
ステンレス 密閉用ハンドルTAKIGEN(タキゲン)当日出荷から4日以内出荷
調整ねじにより、ハンドルの回転力を調整できます。
左右兼用型
用途コンテナ・密閉用の筐体材質本体/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、ワッシャー/ポリアセタール樹脂(POM)付属品受座表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス 密閉用ハンドルTAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷から5日以内出荷
密閉用ハンドルFA-1114・FA-114と取付けに互換性があります(B穴位置)。
調整ナットでハンドルの回転力を調整できます。
樹脂とステンレスで耐食性に優れています。
左右兼用型
用途冷温蔵庫・密閉用の扉材質ハンドル・ベース・受座/ステンレス(SUS304)、その他:ポリアセタール(POM)付属品受座・スペーサー2枚位置(穴)A、B表面仕上げ鏡面バフ研磨
ローラー締りハンドル用受座TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
大型扉も確実に固定します。
外部より南京錠で施錠しても内部解除ボタンを押すことで解錠可能です。
電磁波対策機構(外部ハンドルと内部ハンドルを樹脂にて連結)
ハンドルを開方向に回転することにより扉が5mm浮き上がり、パッキンの粘着や扉の凍結の際でもスムーズに開扉が可能です。
ロッド棒にて多点締めが可能です。
受座は埋込み用(FA-1837S-1)と面付け用(FA-1837S-2)があります。
受座(FA-1837S-1)は取付け位置の調整ができます。
用途通信機シェルター・収容箱・防音扉・電磁波防護扉などの大型扉材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード60672
ステンレス 大型ローラー締りハンドルTAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
大型扉も確実に固定します。
外部より南京錠で施錠しても内部解除ボタンを押すことで解錠可能です。
電磁波対策機構(外部ハンドルと内部ハンドルを樹脂にて連結)
ハンドルを開方向に回転することにより扉が5mm浮き上がり、パッキンの粘着や扉の凍結の際でもスムーズに開扉が可能です。
ロッド棒にて多点締めが可能です。
受座は埋込み用(FA-1837S-1)と面付け用(FA-1837S-2)があります。
受座(FA-1837S-1)は取付け位置の調整ができます。
用途通信機シェルター・収容箱・防音扉・電磁波防護扉などの大型扉材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
ローラー締りユニット 右仕様TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
大型扉も確実に固定します。
外部より南京錠で施錠しても内部解除ボタンを押すことで解錠可能です。
電磁波対策機構(外部ハンドルと内部ハンドルを樹脂にて連結)
ハンドルを開方向に回転することにより扉が5mm浮き上がり、パッキンの粘着や扉の凍結の際でもスムーズに開扉が可能です。
ロッド棒にて多点締めが可能です。
受座は埋込み用(FA-1837S-1)と面付け用(FA-1837S-2)があります。
受座(FA-1837S-1)は取付け位置の調整ができます。
用途通信機シェルター・収容箱・防音扉・電磁波防護扉などの大型扉材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード60799
ステンレス オーブンハンドル用受座TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
ローラーの働きによりスムーズな操作感で扉を確実に密閉することができます。
熱伝導の少ない樹脂レバーで業務用オーブンに最適です。
ハンドル回転時0°と60°でクリック感がありハンドルを保持します。
受座のローラーは調節ができます。
右開き用(右回転)・左開き用(左回転)があります。
用途業務用オーブン・厨房機器・環境試験機材質ハンドル部/ポリアミド(PA6)、シャフト部/亜鉛合金(ZDC)、受座/亜鉛合金(ZDC)(FA-682S-1)、ステンレス(SUS304)(FA-1682S)、受座ローラー部/ステンレス(SUS304)適合板厚(mm)1~5表面仕上げシャフト部・受座/電解研磨
ステンレス縦型密閉用ハンドルTAKIGEN(タキゲン)7日以内出荷
ワンタッチで開閉できます。
ラッチ先端はなめらかに回転するローラ付きです。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途冷温蔵庫・密閉用扉材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)質量(g)290表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード60911
オーブン用密閉リフトハンドル用受座TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
熱伝導の少ない樹脂レバーで業務用オーブンに最適です。
ハンドルを0°から55°回転させると、扉に隙間を作り蒸気や熱風を逃がす安全設計です。
ハンドル回転時0°、55°、90°でクリック感がありハンドルを保持します。
軽く扉を押すことにより仮閉め状態になります。
ローラーの動きによりスムーズな操作感で扉を確実に密閉することができます。(締込み量:11.5mm仮閉め状態から本閉め状態まで)
受座のローラーは調整ができます。
受けがラッチ方式のため、誤操作でもオーブン本体やハンドルに負担がかからない安全機構。
用途業務用オーブン・厨房機器・試験機器などの密閉扉材質ハンドル部/ポリアミド(PA6)、シャフト部/亜鉛合金(ZDC)、受座/亜鉛合金(ZDC)、受座ローラー部/ステンレス(SUS304)適合板厚(mm)1~5表面仕上げシャフト部・受座/クロムめっき(MZCr)タキゲンコード60903
オーブンハンドル用受座TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
熱伝導の少ない樹脂レバーで業務用オーブンに最適です。
ハンドル回転時0°と60°でクリック感がありハンドルを保持します。
受座のローラーは調節ができます。
右開き用(右回転)・左開き用(左回転)があります。
用途業務用オーブン・厨房機器・環境試験機材質ハンドル部/ポリアミド(PA6)、シャフト部/亜鉛合金(ZDC)、受座/亜鉛合金(ZDC)、受座ローラー部/ステンレス(SUS304)適合板厚(mm)1~5表面仕上げシャフト部・受座/クロムめっき(MZCr)タキゲンコード60856
ステンレス 面付ロックハンドル (本体)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
施錠・解錠両位置で止め金の回転を保持するディテントボール内蔵
パネル面からの飛出しが4mmの薄型タイプです。
左右兼用型
用途配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)最大適合板厚(mm)3.2表面仕上げ電解研磨鍵No.0061-H・No.0062-Hタキゲンコード01971
アジャスタブルロック用抜差しハンドルTAKIGEN(タキゲン)予約販売
ステンレス製で耐食性に優れています。
ハンドルの回転により止め金が垂直にリフトして扉を締付けます。
用途船舶・車両・コンテナ・屋外機器・振動機器材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)付属品専用止め金表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード01305
アジャスタブルロックハンドル (本体)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
ハンドルの回転により止め金が垂直にリフトして扉を締付けます。
用途船舶・車両・コンテナ・屋外機器・振動機器材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)付属品専用止め金表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード01304
ステンレス タートルハンドルTAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
ハンドルの回転により止め金が垂直に移動して扉の締付けを調整できます。
非常時に内側用ハンドルにより扉を開けることができます。
密閉タイプで防水扉の締付けに最適
用途小型ハッチ・振動機器・環境機器・測定機器材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)質量(g)870表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード03132
トリガー付防水レバーロックハンドルTAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
トリガーを握って回転させる安全機構
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
ステンレス製で耐食性に優れています。
左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)付属品大ナット・ビスセット・キー2本表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス ロッドコントローラーTAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
ハンドル回転角度60°でロッドストロークは30mm
ロッド棒が上下垂直方向に作動し、センターが容易に決まります。
特殊機構でロッド棒の自重落下を防止
左右兼用型
用途キュービクル・シェルター材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)寸法t(mm)1.5表面仕上げヘアライン仕上
アウトサイド平面ハンドルTAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
新デザインでローコスト
ハンドルを閉じることで、爪が回転し、扉を密閉します。
端末ユニット(A-452-S、A-452-P)と組み合わせて使用することで多点締めにすることもできます。背の高いサーバーラックに最適です。
取付けスペースが狭く、筐体内部を有効に活用することができます。
左右兼用型
用途サーバーラック・情報盤・通信機器用ラック・配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)付属品M5×10トラスねじ適合板厚(mm)0.8~2.0表面仕上げアクリル樹脂塗装(黒)鍵0200タキゲンコード04502
フラットリフトハンドルTAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
パネル表面からの出っ張りが4mm、パネル取付け面からの奥行が25mmの薄型タイプ
ハンドルの引き上げ操作時と回転操作時にクリック感があり確実な操作ができます。
ハンドルを収納することにより止め金が3mmリフト。シールド効果が得られます。
特殊ロック機構で従来の不安要素(止め金のガタ・振動・ロッド棒の自重落下)を解消、確実な施錠が行えます。
右開き用
用途情報通信機器(デジタル装置・磁気ディスク装置)などのEMI防止用シールドラック・各種振動機器の扉材質亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本・ビスセット・専用止め金質量(g)380適合板厚(mm)0.6~2.3表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)鍵030
いかり型 ロックハンドルTAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
ハンドルの小型化で、携帯に便利です。
360°回転
用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)付属品専用ハンドル質量(g)本体/58・ハンドル/32表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード00061
ステンレス 密閉用両面ハンドルTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)当日出荷
内側より開けられるインナーハンドル連動タイプ
調整ねじにより、ハンドルの回転力を調整できます。
左右兼用型
用途コンテナ・密閉用の扉付属品受座表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス 密閉用ローラーハンドル用受座TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷から7日以内出荷
ラッチ先端は滑らかに回転するローラー付です。
強靭性と使いやすさを追求した機能的で美しいデザインです。
ステンレス製で耐食性に優れています。
左右兼用型
用途小型冷凍冷蔵庫用・各種貯蔵ボックス・厨房用機器・乾燥機の扉用材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)寸法t2(mm)4表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス 密閉用ローラーハンドルTAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷から7日以内出荷
ラッチ先端は滑らかに回転するローラー付です。
強靭性と使いやすさを追求した機能的で美しいデザインです。
ステンレス製で耐食性に優れています。
左右兼用型
用途小型冷凍冷蔵庫用・各種貯蔵ボックス・厨房用機器・乾燥機の扉用材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス 大型密閉用ハンドルTAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
新デザインの大型密閉用ハンドルです。
強力な密閉ができます。
鍵は180°回転で施錠時、解錠時ともに抜差しできます。
スライド式キャップを採用。キャップの操作がスムーズにできます。
用途厨房機器・医療機器・環境機器・冷温機器材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
ステンレス トリガー付密閉ハンドルTAKIGEN(タキゲン)当日出荷
強力密閉ができます。
トリガーの働きで開閉位置でロックします。また、振動による回転も防止します。
従来品FA-1110-3と取付けに互換性があります。
左右兼用型
用途振動機器の扉・密閉扉・電磁波防護扉・防音扉材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)付属品受座表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード60676
密閉用小型ハンドル用受座TAKIGEN(タキゲン)当日出荷
ラッチとの接触部分は滑らかに回転するローラー付です。
受座のねじを緩めローラー付フックをスライドさせることによりオフセット高さが調整できます。
材質亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本質量(g)360,120表面仕上げクロムめっき(MZCr)鍵400タキゲンコード60021
ロックハンドル(2ポイント)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
ロッド棒は垂直に23mm上下し、扉をガッチリと閉めます。
施錠時(緑色)・解錠時(赤色)を識別できるようにしました。
ハンドル操作方向を矢印で明確にしました。
ロッド棒の取付け位置を調整できます。
右回転用
用途コンテナ・防火扉・大型キュービクル材質アルミニウム合金(ADC)付属品キー2本標準色アイボリー表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装
大型密閉用ハンドルTAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
新デザインの大型密閉用ハンドルです。
強力な密閉ができます。
鍵は180°回転で施錠時、解錠時ともに抜差しできます。
スライド式キャップを採用。キャップの操作がスムーズにできます。
用途厨房機器・医療機器・環境機器・冷温機器材質亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本・受座表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
FA-603用受座(ローラータイプ)TAKIGEN(タキゲン)当日出荷
受座のねじを緩めスライドさせオフセット高さが調整できます。
ラッチとの接触部分は滑らかに回転するローラー付です。
用途FA-603用受座材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
FA-602用受座TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)当日出荷
受座のねじを緩めスライドさせ、オフセット高さが調整できます。
ラッチとの接触部分は滑らかに回転するローラー付です。
FC-708Nと組合せてご使用ください。
閉込め事故防止のため、ハンドルだけでなく、受座にも安全装置を採用した安全脱出機構
受座のねじを緩めスライドさせ、オフセット高さが調節できます。
用途FA-602用受座
ウォークインタイプの冷凍冷蔵庫材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
FA-601用受座TAKIGEN(タキゲン)当日出荷から4日以内出荷
受座のねじを緩めスライドさせオフセット高さが調節できます。
ラッチとの接触部分は滑らかに回転するローラー付です。
用途FA-601用受座材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
ステンレス 平面スイングハンドルTAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
耐火・耐熱・耐塩・耐酸(A-1475)
ハンドルと止め金が直結され強制回転でき筐体の歪みによる作動不良がありません。
ステンレス平面ハンドルA-1260と取付けに互換性があります。
左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)付属品キー2本・ビスセット・専用止め金表面仕上げヘアライン仕上
ステンレス ハッチロック(密閉タイプ)TAKIGEN(タキゲン)当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
ハンドルの回転により止め金が垂直にリフトして扉を締付けます。
防水型の密閉タイプです。
用途船舶・振動機器・環境機器材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)付属品専用止め金表面仕上げ鏡面バフ研磨
ゲートロックハンドル(ゲートロック)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)4日以内出荷から5日以内出荷
パイプは扉内部に埋込まれる為、扉の外観を損ないません。
従来品に比べ取付けプレートが小型です。
扉面からの突起が17mmと薄型です。
錠前は防塵シャッター付リバーシブルキー(A-860N-1のみ)
平面スイングハンドル(塗装)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
ハンドルと止め金が直結され強制回転でき筐体の歪みによる作動不良がありません。
左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)仕様本品専用止め金付属品キー2本・ビスセット・専用止め金表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
ガードリング付ポップハンドルTAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
日本自動販売機工業会規格錠前が組込み可能です。
焼入れガードリング装着により、シリンダー周辺部を強化。ドリル等の破壊から守ります。
ハンドル内部の重要部品をガードすることが可能。錠前強制回転による破壊・解錠を防止
錠前強制抜取り防止機構
ダブルラッチ機構により確実に施錠できます。
錠前はプラスドライバー1本で簡単に交換できます。
ハンドルを押込むだけのワンアクション施錠
標準錠前はパーソナルコインロック(C-288)を使用
左右兼用型(カムを裏返すと左右の入替えができます。)
用途自動販売機・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本・取付け板・ビスセット質量(g)770鍵違い数(最大)17万7000通り表面仕上げクロムめっき(MZCr)鍵Z00288タキゲンコード03984
『ハンドル、取手』には他にこんなカテゴリがあります