平面ハンドル :「埋め込み 取っ手」の検索結果
関連キーワード
扉面から突起が少ない平面タイプ
ロッド棒を組込むことにより2点締めができます。
クリック機構内蔵で確実な操作感が得られます。
左右兼用型
用途大型配分電盤・筺体のワンアクション開閉に最適
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品キー2本
表面仕上げ焼付塗装(シルバー)
パイプは扉内部に埋込まれるため、扉の外観を損ないません。
ハンドルは大きく握りやすく、操作性に優れています。
錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
パイプは扉内部に埋込まれる為、外観を損なわずバンボディーのイメージが一新されます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
ハンドルのワンタッチ操作で扉を開閉できます。
中・小型扉に最適です。
錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
左右兼用型
用途特装車・コンテナー車・ドライバン車等の薄扉用
材質ステンレス鋼板(SUS304)
付属品キー2本・フック・キーパー(FA-1815-S-3)
表面仕上げバフ研磨
パイプは扉内部に埋込まれる為、扉の外観を損ないません。
ハンドルはステンレス製で耐食性に優れています。
用途特装車・振動機器・テールゲートリフター
材質ハンドル/ステンレス(SUS304)、カバー/AES樹脂(ブラック)
付属品M6ボルト・六角穴付ナット
表面仕上げハンドル/バフ研磨
タキゲンコード01249
1個
¥8,676
税込¥9,544
4日以内出荷
扉面から突起が少ない平面タイプ
ロッド棒を組込むことにより2点締めができます。
クリック機構内蔵で確実な操作感が得られます。
左右兼用型
用途大型配分電盤・筺体のワンアクション開閉に最適
仕様固定
付属品キー2本
材質亜鉛合金(ZDC)
質量(g)805
表面仕上げ焼付塗装(シルバー)
鍵番号:0200
タキゲンコード2805
1個
¥4,534
税込¥4,987
5日以内出荷
パイプは扉内部に埋込まれる為、バンボディーのイメージを一新します。
パイプ径が3種類(Φ27.2・Φ21.7・Φ16.0)から選べます。
トリガー方式を採用、容易なハンドル操作とセキュリティを高めました。
庫内作業中に閉じこめられ施錠されても、安全押棒(FC-705・706)等により脱出できます。
ドライバン用扉(t=13~~14)はパイプを内側に配置できます。この場合、裏カバー(FA-815-2-UC)やパイプガイド(FA-815-G)を使うことにより、扉内側がスッキリします。
錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
インジケーターで確認できるため施錠忘れがなくなります。
左右兼用型
用途特装車・ドライバン車・冷凍車・保冷車
材質(カバー)AAS樹脂
材質(ハンドル)亜鉛合金(ZDC)
材質(ボディ)アルミニウム合金(ADC)
付属品キー2本・フック・キーパー(FA-1815-S)
標準色ホワイトクリスタル
表面仕上げハンドル:クロムめっき(MZCr)、ボディー:ジルコニウム処理
タキゲンコード60615
1個
¥1,350
税込¥1,485
4日以内出荷
パイプは扉内部に埋込まれる為、扉の外観を損なわずバンボディーのイメージを一新します。
ハンドルロック部はスナッチロック方式を採用し、ワンタッチで開閉できます。
ハンドルが確実にロックしていないと朱色のインジケーターが突起します。
閉扉操作が目視で確認でき安全です。
用途中・小型の特装車・ドライバン車・保冷車
材質アルミニウム合金(ADC)
付属品キー2本・フック・キーパー(FA-1815-S)
質量(g)1945
適合パイプ径(Φmm)17.3t=2.3
表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
タキゲンコード60752
1個
¥14,054
税込¥15,459
4日以内出荷
パイプは扉内部に埋込まれる為、扉の外観を損なわずバンボディーのイメージを一新します。
ハンドルロック部はスナッチロック方式を採用し、ワンタッチで開閉できます。
ハンドルが確実にロックしていないと朱色のインジケーターが突起します。
閉扉操作が目視で確認でき安全です。
用途中・小型の特装車・ドライバン車・保冷車
材質アルミニウム合金(ADC)
付属品キー2本・フック・キーパー(FA-1815-S)
適合パイプ径(Φmm)21.7t=2.8~3.0
表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
材質アルミニウム合金(ADC)
付属品フック・キーパー(FA-1815-S-1)
質量(g)2075
適合パイプΦ27.2、t=2.8~3.0
表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
タキゲンコード60749
1個
¥14,651
税込¥16,116
4日以内出荷
パイプは扉内部に埋込まれる為、扉の外観を損なわずバンボディーのイメージを一新します。
ハンドルロック部はスナッチロック方式を採用し、ワンタッチで開閉できます。
ハンドルが確実にロックしていないと朱色のインジケーターが突起します。
閉扉操作が目視で確認でき安全です。
用途中・小型の特装車・ドライバン車・保冷車
材質アルミニウム合金(ADC)
付属品キー2本・フック・キーパー(FA-1815-S)
質量(g)2240
適合パイプ径(Φmm)27.2t=2.8~3.0
表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
タキゲンコード60751
1個
¥14,616
税込¥16,078
4日以内出荷
パイプは扉内部に埋込まれる為、扉の外観を損なわずバンボディーのイメージを一新します。
ハンドルロック部はスナッチロック方式を採用し、ワンタッチで開閉できます。
ハンドルが確実にロックしていないと朱色のインジケーターが突起します。閉扉操作が目視で確認でき安全です。
用途中・小型の特装車・ドライバン車・保冷車
材質アルミニウム合金(ADC)
付属品キー2本・フック・キーパー(FA-1815-S)
適合パイプΦ17.3 t=2.3
表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
ステンレス製なので耐食性に優れ、錆汁でボデーを傷めません。
用途特装車・コンテナー・冷凍冷蔵車等の埋込みハンドル用
材質ステンレス鋼(SUS304)
表面仕上げ酸洗処理
大型扉も確実に密閉します。
握り部に抗菌処理が施されています。
受座は埋込み用(FA-836S-1)と、面付け用(FA-836S-2,FA-836S-3)がが取り付け可能
ハンドルにスプリングが内蔵し、開操作がスムーズです。
用途防音扉などの大型密閉用扉
材質(本体)黄銅鋳物(YBsC)
表面仕上げサチライトクロムめっき(MBCr)
大型扉も確実に密閉します。
握り部に抗菌処理が施されています。
受座は埋込み用(FA-836S-1)と、面付け用(FA-836S-2,FA-836S-3)があります。
受座(FA-836S-1)は取付け位置が微調整できます。
ハンドルにスプリングが内蔵し、開操作がスムーズです。
右用
用途防音扉などの大型密閉用扉
材質黄銅鋳物(YBsC)
表面仕上げサチライトクロムめっき(MBCr)
タキゲンコード60778
1個
¥38,790
税込¥42,669
4日以内出荷
大型扉も確実に密閉します。
握り部に抗菌処理が施されています。
受座は埋込み用(FA-836S-1)と、面付け用(FA-836S-2,FA-836S-3)があります。
受座(FA-836S-1)は取付け位置が微調整できます。
ハンドルにスプリングが内蔵し、開操作がスムーズです。
用途防音扉などの大型密閉用扉
材質黄銅鋳物(YBsC)
表面仕上げサチライトクロムめっき(MBCr)
タキゲンコード60851
1個
¥17,567
税込¥19,324
4日以内出荷
大型扉も確実に密閉します。
握り部に抗菌処理が施されています。
受座は埋込み用(FA-836S-1)と、面付け用(FA-836S-2,FA-836S-3)があります。
受座(FA-836S-1)は取付け位置が微調整できます。
ハンドルにスプリングが内蔵し、開操作がスムーズです。
左用
用途防音扉などの大型密閉用扉
材質黄銅鋳物(YBsC)
表面仕上げサチライトクロムめっき(MBCr)
タキゲンコード60779
1個
¥38,790
税込¥42,669
4日以内出荷
大型扉も確実に固定します。
外部より南京錠で施錠しても内部解除ボタンを押すことで解錠可能です。
電磁波対策機構(外部ハンドルと内部ハンドルを樹脂にて連結)
ハンドルを開方向に回転することにより扉が5mm浮き上がり、パッキンの粘着や扉の凍結の際でもスムーズに開扉が可能です。
ロッド棒にて多点締めが可能です。
受座は埋込み用(FA-1837S-1)と面付け用(FA-1837S-2)があります。
受座(FA-1837S-1)は取付け位置の調整ができます。
用途通信機シェルター・収容箱・防音扉・電磁波防護扉などの大型扉
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
表面仕上げヘアライン仕上
タキゲンコード60672
1個
¥5,788
税込¥6,367
4日以内出荷
大型扉も確実に固定します。
外部より南京錠で施錠しても内部解除ボタンを押すことで解錠可能です。
電磁波対策機構(外部ハンドルと内部ハンドルを樹脂にて連結)
ハンドルを開方向に回転することにより扉が5mm浮き上がり、パッキンの粘着や扉の凍結の際でもスムーズに開扉が可能です。
ロッド棒にて多点締めが可能です。
受座は埋込み用(FA-1837S-1)と面付け用(FA-1837S-2)があります。
受座(FA-1837S-1)は取付け位置の調整ができます。
用途通信機シェルター・収容箱・防音扉・電磁波防護扉などの大型扉
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
表面仕上げヘアライン仕上
タキゲンコード60799
1個
¥33,434
税込¥36,777
4日以内出荷
大型扉も確実に固定します。
外部より南京錠で施錠しても内部解除ボタンを押すことで解錠可能です。
電磁波対策機構(外部ハンドルと内部ハンドルを樹脂にて連結)
ハンドルを開方向に回転することにより扉が5mm浮き上がり、パッキンの粘着や扉の凍結の際でもスムーズに開扉が可能です。
ロッド棒にて多点締めが可能です。
受座は埋込み用(FA-1837S-1)と面付け用(FA-1837S-2)があります。
受座(FA-1837S-1)は取付け位置の調整ができます。
用途通信機シェルター・収容箱・防音扉・電磁波防護扉などの大型扉
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
表面仕上げヘアライン仕上
『ハンドル、取手』には他にこんなカテゴリがあります
ハンドル・取っ手・グリップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。