ラッチ式平面ハンドルTAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
振動に強いラッチとストライカーです。
扉面からの突起が少ない平面タイプです。
小型軽量タイプです。
用途特装車・建設機械・鉄道車両・バス・振動機器の扉
ステンレス パドルハンドルTAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
扉面からの突起が少ない平面タイプです。
小型扉に最適です。
錠前は防塵シャッター付です。
ロッドとラッチ(C-625)等を組むことにより、ワンタッチで2点締めができます。(A-1881-2)
用途特装車・振動機器材質ステンレス鋼板(SUS304)付属品キー1本表面仕上げバフ研磨鍵No.CH545
ステンレス タートルハンドルTAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
ハンドルの回転により止め金が垂直に移動して扉の締付けを調整できます。
非常時に内側用ハンドルにより扉を開けることができます。
密閉タイプで防水扉の締付けに最適
用途小型ハッチ・振動機器・環境機器・測定機器材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)質量(g)870表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード03132
ポップハンドルTAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷から5日以内出荷
材質亜鉛合金(ZDC)鍵違い数17万7000通り表面仕上げクロムめっき(MZCr)
締付用抜差しハンドルTAKIGEN(タキゲン)当日出荷
ポリプロピレン(PP)製キャップ付
ハンドルを挿入して、時計方向に回すと、扉を締付けます。
左右兼用型
用途小型振動機器材質本体/亜鉛合金(ZDC)、ハンドル/黄銅板(C2600P)付属品ポリプロピレン(PP)製キャップ最大適合板厚(mm)4.5(キャップ使用時)表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、ハンドル/クロムめっき(MBCr)タキゲンコード00064
防水ロックハンドルTAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
シートパッキン使用
左右兼用型
用途振動機器の扉・小型制御盤材質亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本・専用止め金・大ナット質量(g)110表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
ステンレス パドルハンドルTAKIGEN(タキゲン)当日出荷から5日以内出荷
1点締め(ラッチタイプ)、2点締め、3点締め及びアウターハンドル、インナーハンドルが選べます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。(A-1882-A-1、A-1882-B-1、A-1882-C-1、A-1882-E-1のみ)
ラッチには樹脂が組込まれている為、動作がスムーズです。
内部解錠用ツマミも取付けられます。
用途特装車・保冷車・密閉小型扉・振動機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
ゲートロックハンドル(ゲートロック)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)4日以内出荷から5日以内出荷
パイプは扉内部に埋込まれる為、扉の外観を損ないません。
従来品に比べ取付けプレートが小型です。
扉面からの突起が17mmと薄型です。
錠前は防塵シャッター付リバーシブルキー(A-860N-1のみ)
『ハンドル、取手』には他にこんなカテゴリがあります