平面ハンドル :「振動 止め」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ステンレス製で耐食性に優れています。
ハンドルの回転により止め金が垂直にリフトして扉を締付けます。
用途船舶・車両・コンテナ・屋外機器・振動機器
材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)
付属品専用止め金
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード01305
1個
¥1,360
税込¥1,496
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
ハンドルの回転により止め金が垂直にリフトして扉を締付けます。
防水型の密閉タイプです。
用途船舶・振動機器・環境機器
材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)
付属品専用止め金
表面仕上げ鏡面バフ研磨
ポップハンドルとロックハンドルを組合せた二重安全機構
閉扉時の止め金は内蔵されたロック機構の働きで固定
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
錠前はコインロックタイプで、鍵違い、マスターキーシステムが組込めます。
左右兼用型
用途大型屋外キュービクル・振動機器の扉
材質本体/亜鉛合金(ZDC)、ハンドル/亜鉛合金(ZDC)
付属品キー1本・大ナット・ビスセット
質量(g)本体/490、ハンドル/90
標準色シルバーメタリック
最大適合板厚(mm)3.5
表面仕上げ本体/アクリル樹脂焼付塗装、ハンドル/梨地クロムめっき(MZCr)
鍵2002
タキゲンコード00617
1個
¥922
税込¥1,014
当日出荷
ポップハンドルとロックハンドルを組合せた二重安全機構
閉扉時の止め金は内蔵されたロック機構の働きで固定
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
錠前はコインロックタイプで、鍵違い、マスターキーシステムが組込めます。
左右兼用型
用途大型屋外キュービクル・振動機器の扉
材質本体/亜鉛合金(ZDC)、ハンドル/亜鉛合金(ZDC)
付属品キー1本・大ナット・ビスセット
質量(g)本体/490、ハンドル/90
標準色シルバーメタリック
最大適合板厚(mm)3.5
表面仕上げ本体/アクリル樹脂焼付塗装、ハンドル/梨地クロムめっき(MZCr)
鍵2002
タキゲンコード00616
1個
¥3,768
税込¥4,145
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
ハンドルの回転により止め金が垂直にリフトして扉を締付けます。
用途船舶・車両・コンテナ・屋外機器・振動機器
材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)
付属品専用止め金
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード01304
1個
¥15,867
税込¥17,454
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
ハンドルの回転により止め金が垂直に移動して扉の締付けを調整できます。
非常時に内側用ハンドルにより扉を開けることができます。
密閉タイプで防水扉の締付けに最適
用途小型ハッチ・振動機器・環境機器・測定機器
材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)
質量(g)870
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード03132
1個
¥27,200
税込¥29,920
4日以内出荷
閉扉時はハンドルが約23mmの高さにセットされ、従来の突起による問題点を改良
閉扉時の止め金は固定
防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
ハンドルをポップアップさせない限り、ハンドルの回転は不可能(ダブルロック機構)
ワンタッチでロックできます。
左右兼用型(標準品は右開き用にセットされています。左開き用にご使用の際はご指定ください。)
用途大型キュービクル・ロッド棒を併用する大型扉・振動機器の扉
付属品キー2本・ビスセット(止め金用)(取付け用ねじは別売です。)
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
鍵番号:2001
タキゲンコード623
1個
¥4,059
税込¥4,465
欠品中
パネル表面からの出っ張りが4mm、パネル取付け面からの奥行が25mmの薄型タイプ
ハンドルの引き上げ操作時と回転操作時にクリック感があり確実な操作ができます。
ハンドルを収納することにより止め金が3mmリフト。シールド効果が得られます。
特殊ロック機構で従来の不安要素(止め金のガタ・振動・ロッド棒の自重落下)を解消、確実な施錠が行えます。
右開き用
用途情報通信機器(デジタル装置・磁気ディスク装置)などのEMI防止用シールドラック・各種振動機器の扉
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品キー2本・ビスセット・専用止め金
質量(g)380
適合板厚(mm)0.6~2.3
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
鍵030
『ハンドル、取手』には他にこんなカテゴリがあります
ハンドル・取っ手・グリップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。