51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力密閉ができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途冷温蔵庫・密閉用の扉 材質ステンレス鋼鋳物(SUS316) 付属品受座 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
3,881 税込4,269
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

強力密閉ができます。 左右兼用型
用途振動機器の扉・密閉扉・電磁波防護扉・防音扉 材質ステンレス鋼鋳物(SUS316) 付属品受座 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
4,386 税込4,825
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,740 税込4,114
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ボディー/亜鉛合金(ZDC)、ハンドル/ステンレス鋼鋳物(SUS304) 付属品キー2本 350
1個
特価
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 錠前は防塵シャッター付です。(A-1880N-1-1、A-1880N-1W、A-1880N-2-1のみ)
用途特装車・振動機器 材質本体/ステンレス鋼板(SUS304)、ラッチ/亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げバフ研磨
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 ハンドルの回転により止め金が垂直にリフトして扉を締付けます。
用途船舶・車両・コンテナ・屋外機器・振動機器 材質ステンレス鋼鋳物(SUS316) 付属品専用止め金 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード01305
1個
1,360 税込1,496
当日出荷

1個
5,847 税込6,432
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内側より開けられるインナーハンドル連動タイプ 調整ねじにより、ハンドルの回転力を調整できます。 左右兼用型
用途コンテナ・密閉用の扉 付属品受座 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
14,167 税込15,584
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)密閉用連動ハンドル
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用 付属品キー2本 材質(パイプ)ステンレス鋼管(SUS304) 350
1個
6,494 税込7,143
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。(FA-1729) 小型ながら強靭構造、激しい扉の開閉にも適応 使いやすさを追求、機能的で美しいデザイン ワンタッチ開閉
用途冷凍冷蔵庫・オーブンレンジ 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 付属品パイプ 材質(パイプ)ステンレス(SUS304) 表面仕上げ本体:電解研磨、パイプ:鏡面バフ研磨
1個
4,835 税込5,319
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチで開閉できます。 ラッチ先端はなめらかに回転するローラ付きです。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途冷温蔵庫・密閉用扉 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 質量(g)290 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード60911
1個
5,847 税込6,432
8日以内出荷

用途特装車・冷凍冷蔵車などの小型扉用 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錠前を除くすべての部品がステンレス製です。 耐食性に優れしかも衝撃に強い製品です。 ハンドルを上から落し込むだけでワンタッチキャッチします。 錠前部は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 既存のハンドルに簡単に取付けられます。 封印リングもオプションで取付けられます。
用途特装車・コンテナー等のパイプハンドル用 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 付属品キー2本 表面仕上げバフ研磨
1個
12,930 税込14,223
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

密閉用ハンドルFA-1114・FA-114と取付けに互換性があります(B穴位置)。 調整ナットでハンドルの回転力を調整できます。 樹脂とステンレスで耐食性に優れています。 左右兼用型
用途冷温蔵庫・密閉用の扉 材質ハンドル・ベース・受座/ステンレス(SUS304)、その他:ポリアセタール(POM) 付属品受座・スペーサー2枚 位置(穴)A、B 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
3,768 税込4,145
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。(FA-1729) 小型ながら強靭構造、激しい扉の開閉にも適応 使いやすさを追求、機能的で美しいデザイン ワンタッチ開閉
用途冷凍冷蔵庫・厨房用機器・医療用機器の扉用 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 付属品パイプ 材質(パイプ)ステンレス(SUS304) 表面仕上げ本体:電解研磨、パイプ:鏡面バフ研磨
1個
13,034 税込14,337
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力密閉ができます。 トリガーの働きで開閉位置でロックします。また、振動による回転も防止します。 従来品FA-1110-3と取付けに互換性があります。 左右兼用型
用途振動機器の扉・密閉扉・電磁波防護扉・防音扉 材質ステンレス鋼鋳物(SUS316) 付属品受座 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード60676
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

1個
7,969 税込8,766
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

調整ねじにより、ハンドルの回転力を調整できます。 左右兼用型
用途コンテナ・密閉用の筐体 材質本体/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、ワッシャー/ポリアセタール樹脂(POM) 付属品受座 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
6,347 税込6,982
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2ヵ所ロックの中型扉の開閉が連結パイプでワンタッチ操作できます。 密閉性に優れラッチの取付け位置が自由に選択できます。 左右兼用型
用途医療用機器・試験機・乾燥機扉用 材質ステンレス鋳物(SCS13) 質量(g)1210 表面仕上げバフ研磨 タキゲンコード60935
1個
35,134 税込38,647
4日以内出荷

用途屋外配分電盤・制御盤 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
7,196 税込7,916
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンテナーハンドルFA-1814に比べ、お求めやすくなりました。 コンテナーハンドルFA-1814と取付けに互換性があります。 左右兼用タイプになりました。 オールステンレスのサイド扉専用ハンドルです。耐食性に優れています。 高さを抑え、突起のない安全設計です。 中・小型扉に最適です。
用途特装車・コンテナー・バン車の側面扉 材質ステンレス鋼板(SUS304) 付属品パイプガイドFA-1814N-G2個 表面仕上げバフ研磨 タキゲンコード60891
1個
2,154 税込2,369
4日以内出荷

コンテナーハンドルFA-1814に比べ、お求めやすくなりました。 左右兼用タイプになりました。 オールステンレスのサイド扉専用ハンドルです。耐食性に優れています。 高さを抑え、突起のない安全設計です。 中・小型扉に最適です。
用途特装車・コンテナー・バン車の側面扉 材質ステンレス鋼板(SUS304) 付属品パイプガイドFA-1814N-G2個 表面仕上げバフ研磨 タキゲンコード60902
1個
5,327 税込5,860
4日以内出荷

2ヵ所ロックの中型扉の開閉が連結パイプでワンタッチ操作できます。 密閉性に優れラッチの取付け位置が自由に選択できます。 左右兼用型
用途医療用機器・試験機・乾燥機扉用 材質ステンレス鋳物(SCS13) 表面仕上げバフ研磨
1個
2,380 税込2,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オートロック仕様(ハンドル閉にて自動施錠) ハンドル90°回転 A-1140と取付け互換があります。(ハンドル右回転仕様) 防水タイプ 左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤・環境機器・食品機器・計測機器 仕様オートロック 付属品キー2本、脱落防止スプリング 材質ステンレス鋼鋳物(SUS316) 質量(g)571 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード4711
1個
17,567 税込19,324
5日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)密閉連動ハンドル
衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 2カ所ロックの大型扉の開閉が連結パイプでワンタッチ操作できます。 錠前・南京錠による施錠の場合も庫内側から連動ハンドル内部解除装置(FA-1742)の作動により開扉できる安全機構です。 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用 材質本体/アルミニウム合金(ADC)、ボルトキャップ/抗菌剤練込みABS樹脂、パイプ/ステンレス鋼管(SUS304) 付属品キー2本 表面仕上げ本体/抗菌焼付塗装(シルバー)、パイプ/バフ研磨 0350 タキゲンコード60927
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 ハンドルの回転により止め金が垂直にリフトして扉を締付けます。 防水型の密閉タイプです。
用途船舶・振動機器・環境機器 材質ステンレス鋼鋳物(SUS316) 付属品専用止め金 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
19,834 税込21,817
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,347 税込6,982
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。(A-1312) ピンを内蔵した、ピンタンブラー方式 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 左右兼用型(本図右用を示します)
用途屋外キュービクル・配分電盤 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 付属品大ナット・ビスセット 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
14,167 税込15,584
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 ハンドルの回転により止め金が垂直に移動して扉の締付けを調整できます。 非常時に内側用ハンドルにより扉を開けることができます。 密閉タイプで防水扉の締付けに最適
用途小型ハッチ・振動機器・環境機器・測定機器 材質ステンレス鋼鋳物(SUS316) 質量(g)870 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード03132
1個
27,200 税込29,920
4日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 ハンドルの回転により止め金が垂直にリフトして扉を締付けます。
用途船舶・車両・コンテナ・屋外機器・振動機器 材質ステンレス鋼鋳物(SUS316) 付属品専用止め金 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード01304
1個
15,867 税込17,454
4日以内出荷

長さ(mm)790 材質(パイプ)ステンレス(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード60696
1個
2,617 税込2,879
4日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒の作動により開扉できる安全機構です。 カギピンと南京錠(C-555)、首長南京錠(C-555)が併用できます。 受座のねじを緩めスライドさせオフセット高さが調節できます。
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・薬品倉庫・船舶などの中型扉用 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真空装置扉等を密閉するのに適したステンレス製連動ハンドルです。 扉厚20~~35mmまでに対応し、調整用M8ねじにより、締込みの微調整が可能です。 真空チャンバー内部が真空排気され、扉が筐体側に引き込まれると、ロックが解除される安全機構です。 左右兼用型
用途真空チャンバー装置・密閉を必要とする機器 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 適合板厚(mm)20~35 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード60873
1個
41,934 税込46,127
4日以内出荷

真空装置扉等を密閉するのに適したステンレス製連動ハンドルです。 扉厚20~35mmまでに対応し、調整用M8ねじにより、締込みの微調整が可能です。 真空チャンバー内部が真空排気され、扉が筐体側に引き込まれると、ロックが解除される安全機構です。 左右兼用型
用途真空チャンバー装置・密閉を必要とする機器 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 適合扉厚(mm)20~35 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード60877
1個
26,067 税込28,674
4日以内出荷

コンテナーハンドルFA-1814に比べ、お求めやすくなりました。 コンテナーハンドルFA-1814と取付けに互換性があります。 左右兼用タイプになりました。 オールステンレスのサイド扉専用ハンドルです。耐食性に優れています。 高さを抑え、突起のない安全設計です。 中・小型扉に最適です。
用途特装車・コンテナー・バン車の側面扉 材質ステンレス鋼板(SUS304) 付属品パイプガイドFA-1814N-G2個 表面仕上げバフ研磨 タキゲンコード60892
1個
22,100 税込24,310
4日以内出荷

強力密閉ができます。 チタン製で耐食性に優れています。(FA-2110) 左右兼用型
用途振動機器の扉・密閉扉・電磁波防護扉・防音扉 材質チタン合金鋳物(Ti-6AI-4V) 付属品受座 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード60705
1個
39,352 税込43,287
7日以内出荷

錠前を除くすべての部品がステンレス製です。 耐食性に優れしかも衝撃に強い製品です。 ハンドルを上から落し込むだけでワンタッチキャッチします。 錠前部は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 既存のハンドルに簡単に取付けられます。 封印リングもオプションで取付けられます。
用途特装車・コンテナー等のパイプハンドル用 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 付属品キー2本 表面仕上げバフ研磨 タキゲンコード60616
1個
15,867 税込17,454
4日以内出荷

用途特装車・コンテナー車・冷凍冷蔵車等
1個
30,600 税込33,660
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パイプは扉内部に埋込まれる為、扉の外観を損ないません。 ハンドルはステンレス製で耐食性に優れています。
用途特装車・振動機器・テールゲートリフター 材質ハンドル/ステンレス(SUS304)、カバー/AES樹脂(ブラック) 付属品M6ボルト・六角穴付ナット 表面仕上げハンドル/バフ研磨 タキゲンコード01249
1個
8,676 税込9,544
4日以内出荷

扉面からの突起が少ない平面タイプです。 小型扉に最適です。 錠前は防塵シャッター付です。 ロッドとラッチ(C-625)等を組むことにより、ワンタッチで2点締めができます。(A-1881-2)
用途特装車・振動機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 付属品キー1本 表面仕上げバフ研磨 No.CH545
1個
6,871 税込7,558
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)