平面ハンドル :「筐体」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
ハンドルと止め金が直結され強制回転でき筐体の歪みによる作動不良がありません。
左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途配分電盤・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
仕様本品専用止め金
付属品キー2本・ビスセット・専用止め金
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
調整ねじにより、ハンドルの回転力を調整できます。
左右兼用型
用途コンテナ・密閉用の筐体
材質本体/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、ワッシャー/ポリアセタール樹脂(POM)
付属品受座
表面仕上げ鏡面バフ研磨
耐振動タイプ(レバーを倒すことにより施錠を保持)
あらゆる筐体にジャストフィットするソフトデザイン
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
用途各種筺体の扉や蓋
材質(本体)ポリアミド66(PA66)
材質(レバー部)アルミニウム合金(ADC)
表面仕上げレバー:クロムめっき
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
鍵と抜差しハンドル両方で施錠、解錠する安全機構
施錠時は内蔵クラッチ機構により止め金が固定します。
左右兼用型
用途制御盤・通信機器・各種小型筐体
付属品キー2本・クリップ
適合板厚(mm)2.3~3.2
表面仕上げシルバーメタリック焼付塗装
ステンレス製で耐食性に優れています。
ハンドルと止め金が直結され強制回転でき筐体の歪みによる作動不良がありません。
プレス製法で軽量です。
写真・本図共右開き用(左開き用は特注品です。ご使用の際はご指定ください。)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
付属品キー2本・ビスセット・専用止め金
材質冷間圧延ステンレス 鋼板(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
鍵番号:0200
防水型錠前C-330を組込んでいます。
鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
扉面より高さが10mmと薄く遮熱板使用の筐体に最適です。
左右兼用型(カムを裏返すと左右の入替えができます。)
材質アルミニウム合金(ADC)
付属品キー2本・ビスセット・取付け板
適合板厚(mm)1.6~3.2
表面仕上げポリエステル焼付塗装(シルバーメタリック)
傷防止パーツ付の為、ハンドルケースや筐体に傷を付けない構造です。
仮止め用パーツにより、取付け作業がスムーズです。
取付け面から止め金までの奥行き12.5mmの薄型。
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
左右兼用型
用途キュービクル・配電盤・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー2本(鍵付きのみ)
最大適合板厚(mm)2.5
表面仕上げシルバー塗装
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-248-1-TAK60)
スリムボディーのため、取付けスペースの狭い筐体に最適です。
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
Φ4ロッド棒で扉をがっちり固定します。
クイックブッシュの採用で、ロッド棒の取付けがワンタッチでできます。
右用です。
用途小型キャビネット・小型ロッカー
材質亜鉛合金(ZDC)
質量(g)262
適合板厚(mm)1~3
表面仕上げライトターゼントシルバー塗装
鍵TAK60
タキゲンコード04043
1個
¥2,811
税込¥3,092
4日以内出荷
ゴムパッキンによる防塵構造です。
扉面からの突起が少ない平面タイプ
取付けにA-154と互換性があります。
用途大型配分電盤・筐体のワンタッチ扉に最適
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品キー2本
質量(g)810
標準色ブラック
最大適合板厚(mm)1.5
表面仕上げ焼付塗装
鍵200
タキゲンコード02005
1個
¥4,048
税込¥4,453
4日以内出荷
耐火・耐熱・耐塩・耐酸(A-1475)
ハンドルと止め金が直結され強制回転でき筐体の歪みによる作動不良がありません。
ステンレス平面ハンドルA-1260と取付けに互換性があります。
左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途配分電盤・制御盤
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
付属品キー2本・ビスセット・専用止め金
表面仕上げヘアライン仕上
新デザインでローコスト
ハンドルを閉じることで、爪が回転し、扉を密閉します。
端末ユニット(A-452-S、A-452-P)と組み合わせて使用することで多点締めにすることもできます。背の高いサーバーラックに最適です。
取付けスペースが狭く、筐体内部を有効に活用することができます。
左右兼用型
用途サーバーラック・情報盤・通信機器用ラック・配分電盤・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品M5×10トラスねじ
適合板厚(mm)0.8~2.0
表面仕上げアクリル樹脂塗装(黒)
鍵0200
タキゲンコード04502
1個
¥3,188
税込¥3,507
4日以内出荷
三方締めで大きな扉もガッチリと閉まります。
高級感のあるデザイン
ゴムパッキンによる防塵構造
ワンタッチ開閉
用途大型配分電盤・筐体のワンタッチ開閉に最適
付属品キー2本
南京錠(弦径Φ6)で施錠できます。
南京錠を掛ける部分がハンドルレバー側なので、操作の邪魔になりません。
A-1461-1と同じパネルカットで取付けられます。
止め金までの奥行きが12.5mmで筐体内部のスペースが有効に利用できます。
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます)
用途シェルター・キュービクル・屋外盤
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
付属品止め金・取付け板・ビスセット
適合弦径Φ6の南京錠(C-551-TAK80)
表面仕上げヘアライン仕上
タキゲンコード04221
1個
¥15,867
税込¥17,454
4日以内出荷
傷防止パーツ付の為、ハンドルケースや筐体に傷を付けない構造です。
ワンタッチで仮止めができ取付け作業がスムーズです。
A-481N-4・5、A-481-F-4・5、日東工業K.K.製H-83・84・86とパネル穴明けに互換性があります。
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
ハイセキュリティ錠前TAKシリーズに組換えできます。(特注)
用途キュービクル・配電盤・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
最大適合板厚(mm)2.3
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
傷防止パーツ付のため、ハンドルケースや筐体に傷を付けない構造です。
ワンタッチで仮止めができ取付け作業がスムーズです。
A-481N-4・5、A-481-F-4・5、日東工業K.K.製H-83・84・86とパネル穴明けに互換性があります。
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
ハイセキュリティ錠前TAKシリーズに組換えできます。(特注)
用途キュービクル・配電盤・制御盤
仕様施錠忘れ防止:インジケーター
材質亜鉛合金(ZDC)
最大適合板厚(mm)2.3
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
鍵番号:TAK60
ハンドルレバーを閉じることによりハンドル用カトルが扉を締込みます。
左右兼用型(本図写真共に左型にセットされています。左右の交換はロックカムユニットのねじを2本外し、180°反転させて取付けてください。)
耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂を使用しています。
樹脂製のため軽量です。
パネル取付け寸法が対象のため、左右開きどちらの場合も同じ寸法となり設計が容易です。またB-270(P.843)と併用することで、扉取付け後でも扉と筐体の天地を逆転しハンドルの左右開きの交換が容易にできます。
用途サーバーラック
材質ポリアミド(PA66-GF25)
付属品ビスセット・キー2本
標準色ブラック
最大適合板厚(mm)2.3
表面仕上げシボ加工
真空装置扉等を密閉するのに適したステンレス製連動ハンドルです。
扉厚20~35mmまでに対応し、調整用M8ねじにより、締込みの微調整が可能です。
真空チャンバー内部が真空排気され、扉が筐体側に引き込まれると、ロックが解除される安全機構です。
左右兼用型
用途真空チャンバー装置・密閉を必要とする機器
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
適合扉厚(mm)20~35
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード60877
1個
¥26,067
税込¥28,674
4日以内出荷
真空装置扉等を密閉するのに適したステンレス製連動ハンドルです。
扉厚20~~35mmまでに対応し、調整用M8ねじにより、締込みの微調整が可能です。
真空チャンバー内部が真空排気され、扉が筐体側に引き込まれると、ロックが解除される安全機構です。
左右兼用型
用途真空チャンバー装置・密閉を必要とする機器
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
適合板厚(mm)20~35
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード60873
1個
¥41,934
税込¥46,127
4日以内出荷
『ハンドル、取手』には他にこんなカテゴリがあります
ハンドル・取っ手・グリップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。