平面ハンドル :「調整ねじ」の検索結果
関連キーワード
調整ねじにより、ハンドルの回転力を調整できます。
左右兼用型
用途コンテナ・密閉用の筐体
材質本体/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、ワッシャー/ポリアセタール樹脂(POM)
付属品受座
表面仕上げ鏡面バフ研磨
内側より開けられるインナーハンドル連動タイプ
調整ねじにより、ハンドルの回転力を調整できます。
左右兼用型
用途コンテナ・密閉用の扉
付属品受座
表面仕上げ鏡面バフ研磨
突起のないフラットなデザイン
押ボタンによるワンタッチオープン
扉の密閉が調整ねじで微調整できます。
防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
用途保温・防塵等、強力密閉を必要とする機器・振動機器・特装車・エンジン発電機
材質亜鉛合金(ZDC)
適合板厚(mm)1~4
表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装
鍵鍵なし
突起のないフラットなデザイン
押ボタンによるワンタッチオープン
扉の密閉が調整ねじで微調整できます。
防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
錠前は防塵シャッター付リバーシブルキー
用途保温・防塵等、強力密閉を必要とする機器・振動機器・特装車・エンジン発電機
材質亜鉛合金(ZDC)
適合板厚(mm)1~4
表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装
鍵番号:T0230
細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。
衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。
錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-700・FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。
取付け穴は長穴のため、受座とのかみ合わせを調整できます(前後約3mm)。調整できないタイプの座金もあります(FA-772-NA)。詳細はお問合せください。
取付けねじはキャップで隠すため外観がスッキリします。
取付けは密閉用セイフティハンドルFA-602・FA-662と互換性があります。
首長南京錠でも施錠できます。
左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉
材質(本体)アルミニウム合金(ADC)
付属品キー2本
質量(g)1025
表面仕上げ本体:抗菌焼付塗装(シルバー)
鍵350
材質(化粧カバー)抗菌剤練込みABS樹脂
タキゲンコード62862
1個
¥4,610
税込¥5,071
当日出荷
受座のねじを緩めスライドさせ、オフセット高さが調整できます。
ラッチとの接触部分は滑らかに回転するローラー付です。
FC-708Nと組合せてご使用ください。
閉込め事故防止のため、ハンドルだけでなく、受座にも安全装置を採用した安全脱出機構
受座のねじを緩めスライドさせ、オフセット高さが調節できます。
用途FA-602用受座
ウォークインタイプの冷凍冷蔵庫
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
受座のねじで高さが調整できます。
用途FA-727・FA-728・FA-729専用受座
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
受座のねじで高さが調整できます。
用途FA-727・FA-728・FA-729専用受座
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
表面仕上げ電解研磨
真空装置扉等を密閉するのに適したステンレス製連動ハンドルです。
扉厚20~35mmまでに対応し、調整用M8ねじにより、締込みの微調整が可能です。
真空チャンバー内部が真空排気され、扉が筐体側に引き込まれると、ロックが解除される安全機構です。
左右兼用型
用途真空チャンバー装置・密閉を必要とする機器
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
適合扉厚(mm)20~35
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード60877
1個
¥26,067
税込¥28,674
4日以内出荷
真空装置扉等を密閉するのに適したステンレス製連動ハンドルです。
扉厚20~~35mmまでに対応し、調整用M8ねじにより、締込みの微調整が可能です。
真空チャンバー内部が真空排気され、扉が筐体側に引き込まれると、ロックが解除される安全機構です。
左右兼用型
用途真空チャンバー装置・密閉を必要とする機器
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
適合板厚(mm)20~35
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード60873
1個
¥41,934
税込¥46,127
4日以内出荷
受座のねじを緩めスライドさせオフセット高さが調整できます。
ラッチとの接触部分は滑らかに回転するローラー付です。
用途FA-603用受座
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
ラッチとの接触部分は滑らかに回転するローラー付です。
受座のねじを緩めローラー付フックをスライドさせることによりオフセット高さが調整できます。
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品キー2本
質量(g)360,120
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
鍵400
タキゲンコード60021
1個
¥1,461
税込¥1,607
当日出荷
細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。
半永久的に抗菌効果を持続します。
取付けはFA-602用受座FA-602Sと互換性があります。
化粧カバーでデザイン一新
取付けねじが隠れるため、防犯性が向上しています。
長穴により噛合位置を前後3mm調整できます。
受座のねじを緩めスライドさせオフセット高さが調整できます。
閉込め事故防止のため非常脱出装置が付けられます。
非常脱出装置をご使用になる場合は取付け部品Aを、表付けの場合は取付け部品Bを使用し、2通りの取付けができます。
用途FA-662・FA-602用受座
材質本体/亜鉛合金(ZDC)、化粧カバー/抗菌剤練込みAAS樹脂
表面仕上げストライカー/サチライトクロムめっき(MZCr)
庫内安全押棒(FC-802)の取付けにより庫内側から開扉できます。(カギピン・南京錠での施錠時は開扉できません。)
カギピンと南京錠(C-555N-40・45、C-555N-DL-40)、首長南京錠(C-555-45L/S)により施錠可能です。(庫内を確認して施錠してください。)
左右兼用型
受座のねじを緩めスライドさせるとオフセット高さが調整できます。
用途築造用冷凍冷蔵庫・倉庫・船舶などの大中型扉用
材質黄銅鋳物(YBsC)
表面仕上げクロムめっき(MBCr)
庫内安全押棒(FC-802)の取付けにより庫内側から開扉できます。(カギピン・南京錠での施錠時は開扉できません。)
カギピンと南京錠(C-555N-40・45、C-555N-DL-40)、首長南京錠(C-555-45L/S)により施錠可能です。(庫内を確認して施錠してください。)
左右兼用型
受座のねじを緩めスライドさせるとオフセット高さが調整できます。
用途築造用冷凍冷蔵庫・倉庫・船舶などの大中型扉用
材質黄銅鋳物(YBsC)
表面仕上げクロムめっき(MBCr)
ステンレス製で耐食性に優れています。
機能美を強調した斬新なデザインです。
激しい扉の開閉にもびくともしない強靭構造です。
左右兼用型。
受座のねじを緩めフックをスライドさせることによりオフセット高さが調整できます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
機能美を強調した斬新なデザイン
激しい扉の開閉にもびくともしない強靭構造です。
用途厨房用機器・医療用機器・乾燥機の中・小型扉用
FA-1753専用受座
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
付属品キー2本
表面仕上げサンドブラスト処理(センター部は鏡面バフ研磨)
鍵0200
ステンレス製で耐食性に優れています。
機能美を強調した斬新なデザインです。
激しい扉の開閉にもびくともしない強靭構造です。
左右兼用型。
受座のねじを緩めフックをスライドさせることによりオフセット高さが調整できます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
機能美を強調した斬新なデザイン
激しい扉の開閉にもびくともしない強靭構造です。
用途厨房用機器・医療用機器・乾燥機の中・小型扉用
FA-1753専用受座
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
『ハンドル、取手』には他にこんなカテゴリがあります
ハンドル・取っ手・グリップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。