平面ハンドル :「鏡面仕上げバフ」の検索結果
関連キーワード
強力密閉ができます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途冷温蔵庫・密閉用の扉
材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)
付属品受座
表面仕上げ鏡面バフ研磨
強力密閉ができます。
左右兼用型
用途振動機器の扉・密閉扉・電磁波防護扉・防音扉
材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)
付属品受座
表面仕上げ鏡面バフ研磨
内側より開けられるインナーハンドル連動タイプ
調整ねじにより、ハンドルの回転力を調整できます。
左右兼用型
用途コンテナ・密閉用の扉
付属品受座
表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス製で耐食性に優れています。
ハンドルの回転により止め金が垂直にリフトして扉を締付けます。
用途船舶・車両・コンテナ・屋外機器・振動機器
材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)
付属品専用止め金
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード01305
1個
¥1,360
税込¥1,496
当日出荷
調整ねじにより、ハンドルの回転力を調整できます。
左右兼用型
用途コンテナ・密閉用の筐体
材質本体/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、ワッシャー/ポリアセタール樹脂(POM)
付属品受座
表面仕上げ鏡面バフ研磨
密閉用ハンドルFA-1114・FA-114と取付けに互換性があります(B穴位置)。
調整ナットでハンドルの回転力を調整できます。
樹脂とステンレスで耐食性に優れています。
左右兼用型
用途冷温蔵庫・密閉用の扉
材質ハンドル・ベース・受座/ステンレス(SUS304)、その他:ポリアセタール(POM)
付属品受座・スペーサー2枚
位置(穴)A、B
表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス製で耐食性に優れています。(FA-1729)
小型ながら強靭構造、激しい扉の開閉にも適応
使いやすさを追求、機能的で美しいデザイン
ワンタッチ開閉
用途冷凍冷蔵庫・厨房用機器・医療用機器の扉用
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
付属品パイプ
材質(パイプ)ステンレス(SUS304)
表面仕上げ本体:電解研磨、パイプ:鏡面バフ研磨
ステンレス製で耐食性に優れています。(FA-1729)
小型ながら強靭構造、激しい扉の開閉にも適応
使いやすさを追求、機能的で美しいデザイン
ワンタッチ開閉
用途冷凍冷蔵庫・オーブンレンジ
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
付属品パイプ
材質(パイプ)ステンレス(SUS304)
表面仕上げ本体:電解研磨、パイプ:鏡面バフ研磨
ワンタッチで開閉できます。
ラッチ先端はなめらかに回転するローラ付きです。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途冷温蔵庫・密閉用扉
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
質量(g)290
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード60911
1個
¥5,847
税込¥6,432
8日以内出荷
強力密閉ができます。
トリガーの働きで開閉位置でロックします。また、振動による回転も防止します。
従来品FA-1110-3と取付けに互換性があります。
左右兼用型
用途振動機器の扉・密閉扉・電磁波防護扉・防音扉
材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)
付属品受座
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード60676
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
オートロック仕様(ハンドル閉にて自動施錠)
ハンドル90°回転
A-1140と取付け互換があります。(ハンドル右回転仕様)
防水タイプ
左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤・環境機器・食品機器・計測機器
仕様オートロック
付属品キー2本、脱落防止スプリング
材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)
質量(g)571
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード4711
1個
¥17,567
税込¥19,324
5日以内出荷
ラッチ先端は滑らかに回転するローラー付です。
強靭性と使いやすさを追求した機能的で美しいデザインです。
ステンレス製で耐食性に優れています。
左右兼用型
用途小型冷凍冷蔵庫用・各種貯蔵ボックス・厨房用機器・乾燥機の扉用
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
寸法t2(mm)4
表面仕上げ鏡面バフ研磨
ラッチ先端は滑らかに回転するローラー付です。
強靭性と使いやすさを追求した機能的で美しいデザインです。
ステンレス製で耐食性に優れています。
左右兼用型
用途小型冷凍冷蔵庫用・各種貯蔵ボックス・厨房用機器・乾燥機の扉用
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス製で耐食性に優れています。(A-1312)
ピンを内蔵した、ピンタンブラー方式
防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
左右兼用型(本図右用を示します)
用途屋外キュービクル・配分電盤
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
付属品大ナット・ビスセット
表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
¥2,617
税込¥2,879
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
ハンドルの回転により止め金が垂直にリフトして扉を締付けます。
用途船舶・車両・コンテナ・屋外機器・振動機器
材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)
付属品専用止め金
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード01304
1個
¥15,867
税込¥17,454
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
ハンドルの回転により止め金が垂直に移動して扉の締付けを調整できます。
非常時に内側用ハンドルにより扉を開けることができます。
密閉タイプで防水扉の締付けに最適
用途小型ハッチ・振動機器・環境機器・測定機器
材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)
質量(g)870
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード03132
1個
¥27,200
税込¥29,920
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒の作動により開扉できる安全機構です。
カギピンと南京錠(C-555)、首長南京錠(C-555)が併用できます。
受座のねじを緩めスライドさせオフセット高さが調節できます。
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・薬品倉庫・船舶などの中型扉用
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
真空装置扉等を密閉するのに適したステンレス製連動ハンドルです。
扉厚20~~35mmまでに対応し、調整用M8ねじにより、締込みの微調整が可能です。
真空チャンバー内部が真空排気され、扉が筐体側に引き込まれると、ロックが解除される安全機構です。
左右兼用型
用途真空チャンバー装置・密閉を必要とする機器
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
適合板厚(mm)20~35
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード60873
1個
¥41,934
税込¥46,127
4日以内出荷
真空装置扉等を密閉するのに適したステンレス製連動ハンドルです。
扉厚20~35mmまでに対応し、調整用M8ねじにより、締込みの微調整が可能です。
真空チャンバー内部が真空排気され、扉が筐体側に引き込まれると、ロックが解除される安全機構です。
左右兼用型
用途真空チャンバー装置・密閉を必要とする機器
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
適合扉厚(mm)20~35
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード60877
1個
¥26,067
税込¥28,674
4日以内出荷
強力密閉ができます。
チタン製で耐食性に優れています。(FA-2110)
左右兼用型
用途振動機器の扉・密閉扉・電磁波防護扉・防音扉
材質チタン合金鋳物(Ti-6AI-4V)
付属品受座
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード60705
1個
¥39,352
税込¥43,287
7日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
面付けタイプで取付けやメンテナンスが簡単です。
グリップを引くだけ、ワンタッチで開閉できます。
グリップは手触りの良いエラストマー樹脂を採用。
錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
封印もできます。
左右兼用型
用途特装車・コンテナ車・保冷車
材質本体:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、グリップ部:エラストマー樹脂
付属品キー2本(パイプ・フック・キーパーは付属していません。)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
鍵T0230
タキゲンコード60858
1個
¥25,860
税込¥28,446
4日以内出荷
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
トリガーを握って回転させる安全機構
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
ステンレス製で耐食性に優れています。
左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
付属品大ナット・ビスセット・キー2本
表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス製で耐食性に優れています。
扉の外・内で操作できます。
ワンタッチ操作で開閉できます。
防水タイプ(シートパッキン使用)
左開き用・右開き用(本図・写真共右開き用です。)
用途サッシ引戸・船舶用スライド扉・工場内各種引戸
仕様右開き用
付属品受座・キー2本
材質ステンレス鋼板(SUS304)(鎌部のみSUS316)
質量(g)400
適合板厚(mm)2~7
表面仕上げ鏡面バフ研磨
鍵番号:122
タキゲンコード4705
1個
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
機能美を強調した斬新なデザインです。
激しい扉の開閉にもびくともしない強靭構造です。
左右兼用型。
受座のねじを緩めフックをスライドさせることによりオフセット高さが調整できます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
機能美を強調した斬新なデザイン
激しい扉の開閉にもびくともしない強靭構造です。
用途厨房用機器・医療用機器・乾燥機の中・小型扉用
FA-1753専用受座
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
ステンレス製で耐食性に優れています。
ハンドルの回転により止め金が垂直にリフトして扉を締付けます。
防水型の密閉タイプです。
用途船舶・振動機器・環境機器
材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)
付属品専用止め金
表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス製で耐食性に優れています。
左右兼用型
用途コンテナー車・冷凍冷蔵車・保冷車扉用
材質ステンレス(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
取付け面から止め金までの奥行き12.5mmの薄型です。
平面ハンドルA-160・A-240シリーズのパネル穴明け寸法でも取付けられます。
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途キュービクル・配電盤・制御盤
ステンレス製で耐食性に優れています。
機能美を強調した斬新なデザインです。
激しい扉の開閉にもびくともしない強靭構造です。
左右兼用型。
受座のねじを緩めフックをスライドさせることによりオフセット高さが調整できます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
機能美を強調した斬新なデザイン
激しい扉の開閉にもびくともしない強靭構造です。
用途厨房用機器・医療用機器・乾燥機の中・小型扉用
FA-1753専用受座
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
付属品キー2本
表面仕上げサンドブラスト処理(センター部は鏡面バフ研磨)
鍵0200
取付け面から止め金までの奥行き12.5mmの薄型です。
平面ハンドルA-160・A-240シリーズのパネル穴明け寸法でも取付けられます。
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途キュービクル・配電盤・制御盤
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
付属品キー2本・専用止め金・取付け板・ビスセット
表面仕上げ鏡面バフ研磨
『ハンドル、取手』には他にこんなカテゴリがあります
ハンドル・取っ手・グリップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。