平面ハンドル :「c」の検索結果

特価
本日9月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
71件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドルを上から落し込むだけでワンタッチキャッチします。 ハンドルの断面形状によりS型、L型、X型の3タイプが選べます。 錠前部は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 既存のハンドルに簡単に取付けられます。 封印リングもオプションで取付けられます。(FA-810-C-R)
用途特装車・コンテナー等のパイプハンドル用 材質アルミニウム合金(ADC) 表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
1個
2,586 税込2,845
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

庫内安全押棒(FC-802)の取付けにより庫内側から開扉できます。(カギピン・南京錠での施錠時は開扉できません。) カギピンと南京錠(C-555N-40・45、C-555N-DL-40)、首長南京錠(C-555-45L/S)で施錠できます。(庫内を確認して施錠してください。) 左右兼用型
用途築造用冷凍冷蔵庫・倉庫・船舶などの大・中型扉用 材質黄銅鋳物(YBsC) 表面仕上げクロムめっき(MBCr)
1個
7,083 税込7,791
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

庫内安全押棒(FC-802)の取付けにより庫内側から開扉できます。(カギピン・南京錠での施錠時は開扉できません。) カギピンと南京錠(C-555N-40・45、C-555N-DL-40)、首長南京錠(C-555-45L/S)により施錠可能です。(庫内を確認して施錠してください。) 左右兼用型 受座のねじを緩めスライドさせるとオフセット高さが調整できます。
用途築造用冷凍冷蔵庫・倉庫・船舶などの大中型扉用 材質黄銅鋳物(YBsC) 表面仕上げクロムめっき(MBCr)
1個
4,497 税込4,947
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

南京錠(C-555)が併用できます。 受座は締代微調整可能です。 左右兼用型
用途厨房用機器・医療用機器・試験機などの中型・軽量大型扉用 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品キー2本・受座 質量(g)990 表面仕上げクロムめっき(MZCr) 0200 タキゲンコード60028
1個
6,297 税込6,927
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒の作動により開扉できる安全機構です。 カギピンと南京錠(C-555)、首長南京錠(C-555)が併用できます。 受座のねじを緩めスライドさせオフセット高さが調節できます。
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・薬品倉庫・船舶などの中型扉用 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 半永久的に抗菌効果を持続します。 取付けは密閉用セフティハンドルFA-602と互換性があります。 化粧カバーでデザイン一新 錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。 カギピン(FA-662-P)と南京錠(C-555-30・35)で施錠できます。 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉用 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 付属品キー2本 質量(g)1180 表面仕上げレバー:抗菌シルバーメタリック焼付塗装 材質(化粧カバー)抗菌剤練込みAAS樹脂 タキゲンコード60349
1個
6,634 税込7,297
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)密閉セフティハンドル
細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 錠前・南京錠により施錠の場合でも庫内側より庫内安全棒(FC-700・FC-701・FC-702・FC-702-B)の作動により開扉できる安全機構です。 取付けねじはキャップで隠すため外観がスッキリします。 取付けは密閉性セフティハンドルFA-602・FA-662・FA-772と互換性があります。 首長南京錠でも施錠できます。(C-555-40L/SL) 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉 材質本体/アルミニウム合金(ADC)、ボルトキャップ/抗菌剤練込みABS樹脂 付属品キー2本 表面仕上げ本体/抗菌焼付塗装(シルバー) 0350 タキゲンコード60924
1個
4,386 税込4,825
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)密閉用パットハンドル
庫内安全押棒(FC-802)の取付けにより庫内側から開扉できます。(カギピン・南京錠での施錠時は開扉できません。) カギピンと南京錠(C-555N-40・45、C-555N-DL-40)、首長南京錠(C-555-45L/S)により施錠可能です。(庫内を確認して施錠してください。) 左右兼用型 受座のねじを緩めスライドさせるとオフセット高さが調整できます。
用途築造用冷凍冷蔵庫・倉庫・船舶などの大中型扉用 材質黄銅鋳物(YBsC) 表面仕上げクロムめっき(MBCr)
1個
13,492 税込14,841
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイセキュリティ錠前TVCシリンダーを標準装備し、防犯性、耐久性を向上しました。 TVCシリンダーはディンプルキーを採用、操作性に優れたリバーシブルキーです。錠前は防塵シャッター付シリンダーです。 ハンドルを上から落とし込むだけでワンタッチでキャッチします。 キャッチ厚み30mmの薄型タイプです。 既存のハンドルに簡単に取付けられます。 ハンドルキャッチFA-1810-C-2・FA-810-C-2・FA-1811・FA-811と取付けに互換性があります。 非常解除した場合、リセットする事が可能です。
用途特装車・コンテナ車・保冷車のパイプハンドル用 表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
1個
3,188 税込3,507
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

施錠時でも庫内から非常脱出が可能です。非常解除用ワイヤ付き。 ハイセキュリティ錠前TVCシリンダーを標準装備し、防犯性、耐久性を向上しました。 TVCシリンダーはディンプルキーを採用、操作性に優れたリバーシブルキーです。錠前は防塵シャッター付シリンダーです。 ハンドルを上から落とし込むだけでワンタッチでキャッチします。 キャッチ厚み30mmの薄型タイプです。 既存のハンドルに簡単に取付けられます。 ハンドルキャッチFA-1810-C-2・FA-810-C-2・FA-1811・FA-811と取付けに互換性があります。 非常解除した場合、リセットする事が可能です。
用途特装車・コンテナ車・保冷車のパイプハンドル用 材質アルミニウム合金(ADC) 付属品キー2本 表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
1個
9,313 税込10,244
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1点締め(ラッチタイプ)、2点締め、3点締め及びアウターハンドル、インナーハンドルが選べます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。(A-1882-A-1、A-1882-B-1、A-1882-C-1、A-1882-E-1のみ) ラッチには樹脂が組込まれている為、動作がスムーズです。 内部解錠用ツマミも取付けられます。
用途特装車・保冷車・密閉小型扉・振動機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
5,284 税込5,812
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

面付けタイプで簡単に取付けができます。 掘込みタイプに比べメンテナンスが非常に簡単です。 上下のラッチC-376およびデッドボルトで強力密閉 防雨・防塵タイプ(錠前キャップ・Oリング使用) 右用・左用(本図・写真共右用です。)
用途キュービクル・キャビネット・シェルター・収容箱の強力密閉 材質アルミニウム合金(ADC) 表面仕上げ焼付塗装クリアー仕上 標準色シルバーメタリック 適合扉厚(mm)47~53
1個
19,125 税込21,038
5日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

面付けタイプで簡単に取付けができます。 掘込みタイプに比べメンテナンスが非常に簡単です。 上下のラッチC-376およびデッドボルトで強力密閉 防雨・防塵タイプ(錠前キャップ・Oリング使用) 右用・左用(本図・写真共右用です。)
用途キュービクル・キャビネット・シェルター・収容箱の強力密閉 材質アルミニウム合金(ADC) 表面仕上げ焼付塗装クリアー仕上 標準色シルバーメタリック 適合扉厚(mm)47~53
1個
26,208 税込28,829
6日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全体にアールのついたソフトなデザイン A-154Nにロッド棒取付け用のジョイント金具を付属しました。 ロッド棒とラッチ(C-40)を組合せることにより、ワンアクションで三方締めができます。 三方締めにより大きな扉もガッチリと閉まります。
用途大型扉・制御盤・車両 付属品キー2本 材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)935 標準色ブラック 最大適合板厚(mm)1.5 表面仕上げ焼付塗装 番号:0200 タキゲンコード2007
1個
6,034 税込6,637
6日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)FA-611用スペーサー
側面付けタイプの密閉ハンドルです。 半月状の爪がローラー受座と噛合うことにより扉を引き寄せ扉を密閉します。 ローラー受座は基準位置から前後各2mm締込み調整が可能です。 付属キー以外に南京錠での施錠が可能です。(推奨南京錠C-551)
用途薬品用冷蔵保管庫・食品機械 材質ポリアセタール(POM) タキゲンコード60865
1個
1,020 税込1,122
4日以内出荷

防水型錠前C-330を組込んでいます。 鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。 扉面より高さが10mmと薄く遮熱板使用の筐体に最適です。 左右兼用型(カムを裏返すと左右の入替えができます。)
材質アルミニウム合金(ADC) 付属品キー2本・ビスセット・取付け板 適合板厚(mm)1.6~3.2 表面仕上げポリエステル焼付塗装(シルバーメタリック)
1個
1,632 税込1,795
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ポップハンドルミニ
防水タイプ(Oリング・パッキン使用) パネル取付け面からの出っ張りは4mm、止め金までは40mmの薄型タイプ 左右兼用型(カムを裏返すと左右の入替えができます。) 標準錠前は、専用小型シリンダー(C-288-H)を使用 鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
用途自動販売機・環境機器・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品キー2本・取付け板・専用止め金・ビスセット 適合板厚(mm)1.0~3.2 鍵違い数(最大)17万7000通り Z00288(同一鍵番号・鍵違い・指定番号も製作致します。)
1個
4,425 税込4,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ラッチ用ハンドル
ダブルラッチ錠C-628と組合せて2段階開閉が可能となり、オーブン等の熱風や蒸気を逃がす安全仕様となります。 ラッチ錠との組合せにより、上下2点締めのワンタッチで開閉できます。 樹脂の大型ハンドルで熱伝導の少ないタイプです。 全体に丸みを帯びたソフトなデザインです。
用途オーブン・厨房用機器・医療用機器・試験機 材質ポリアミド6(PA6) ブラック 質量(g)413 適合パネル厚さ(mm)2.5以下 タキゲンコード60646
1個
6,522 税込7,174
4日以内出荷

扉面からの突起が少ない平面タイプです。 小型扉に最適です。 錠前は防塵シャッター付です。 ロッドとラッチ(C-625)等を組むことにより、ワンタッチで2点締めができます。(A-1881-2)
用途特装車・振動機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 付属品キー1本 表面仕上げバフ研磨 No.CH545
1個
6,871 税込7,558
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本自動販売機工業会規格錠前が組込み可能です。 焼入れガードリング装着により、シリンダー周辺部を強化。ドリル等の破壊から守ります。 ハンドル内部の重要部品をガードすることが可能。錠前強制回転による破壊・解錠を防止 錠前強制抜取り防止機構 ダブルラッチ機構により確実に施錠できます。 錠前はプラスドライバー1本で簡単に交換できます。 ハンドルを押込むだけのワンアクション施錠 標準錠前はパーソナルコインロック(C-288)を使用 左右兼用型(カムを裏返すと左右の入替えができます。)
用途自動販売機・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品キー2本・取付け板・ビスセット 質量(g)770 鍵違い数(最大)17万7000通り 表面仕上げクロムめっき(MZCr) Z00288 タキゲンコード03984
1個
7,030 税込7,733
4日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 錠前・南京錠により施錠の場合でも庫内側より庫内安全棒(FC-700・FC-701・FC-702・FC-702-B)の作動により開扉できる安全機構です。 取付けねじはキャップで隠すため外観がスッキリします。 取付けは密閉性セフティハンドルFA-602・FA-662・FA-772と互換性があります。 首長南京錠でも施錠できます。(C-555-40L/SL) 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉 材質本体/ステンレス鋳物(SUS304) 表面仕上げ本体/電解研磨 タキゲンコード60932
1個
19,676 税込21,644
4日以内出荷

1個
2,137 税込2,351
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

強力密閉ができます。
用途冷温蔵庫・密閉用の扉 材質鍛造用黄銅(C3771相当) 表面仕上げクロムめっき(MBCr)
1個
2,607 税込2,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
281 税込309
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

付属品大ナット・ビスセット
1個
920 税込1,012
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
2,699 税込2,969
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付け面から、止め金までの高さ共通タイプ パネル穴あけ寸法はA-160・A-240等のシリーズと互換性があります。 取付け面から止め金までの高さが12.5mmと抑えられており盤内部の設計に負担をかけません。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます。)
用途サーバーラック・配分電盤・制御盤 付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー2本 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
1個
2,280 税込2,508
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
5,847 税込6,432
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,574 税込1,731
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)防水丸型平面ハンドル
防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 外観パネルに合せ、塗装しやすい表面仕上げ 左右兼用型
用途バス・特装車・建設機械 材質亜鉛合金(ZDC) 適合板厚(mm)1.6 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C) タキゲンコード01208
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
2,868 税込3,155
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途小型配分電盤・制御盤
1個
63 税込69
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

既存のマンホール蓋に取付けるだけでセキュリティをアップします。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途マンホール・CABの蓋 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 質量(g)本体/84、ハンドル/48 表面仕上げビーズショット タキゲンコード22959
1個
2,324 税込2,556
当日出荷

ハンドルを押込むだけでワンタッチロックします。 押ボタンを押すだけで開放します。 施錠時でも扉内部からの非常脱出が可能です。 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 封印リング(オプション)を取付ければ封印もできます。 既存のハンドルに簡単に取付けられます。
用途特装車・コンテナー等のパイプハンドル用 材質アルミニウム合金(ADC) 付属品キー2本 質量(g)600 表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
1個
7,646 税込8,411
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉の内外よりハンドル操作ができます。
用途特装車・キャンピングカー・バス 材質アルミニウム合金(ADC)
1個
6,770 税込7,447
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
9,747 税込10,722
4日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ケースハンドル
用途ガスチャンバードア 材質ベース/冷間圧延鋼板(SPCC)、ハンドル/亜鉛合金(ZDC)、ケース/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 付属品専用止め金・取付けビス 表面仕上げベース/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、ハンドル/梨地クロムめっき(MZCr)、ケース/バレル研磨
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

南京錠(弦径Φ6)で施錠できるため、二重施錠が可能です。 A-464-1と同じパネル穴明け寸法で、取付け可能です。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます)
用途配分電盤・制御盤 仕様適用南京錠:弦径Φ6の南京錠(C-551-TAK80 1276ページ他) 付属品止め金:AC-1025-E-1・取付け板・ビスセット 材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)514 表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装 番号:0200 タキゲンコード4714
1個
4,614 税込5,075
5日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)引戸用平面ハンドル
小型引戸扉用の平面ハンドルです。 扉はワンタッチで開閉します。 錠前はリバーシブルキーを採用 カマは取付け位置、締め代微調整可能 防犯対策用の角根ボルトを付属しています。 右開き用・左開き用(本図・写真共右開き用です。)
用途車両用の扉・各種引戸扉
1個
4,972 税込5,469
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)締付抜差しハンドル
ハンドルを挿入して、時計方向に回すと、扉を締付けます。 左右兼用型
用途振動機器 材質本体/機械構造用炭素鋼鋼材(S20C)、ハンドル/亜鉛合金(ZDC) 付属品専用止め金 表面仕上げ本体/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、ハンドル/クロメート処理 タキゲンコード00371
1個
799 税込879
4日以内出荷