平面ハンドル :「ステンレス 研磨」の検索結果
関連キーワード
耐熱・耐塩・耐薬品・耐酸です。
扉面からの突起が少ないハンドルです。
デテント機構付きです。
用途小型配電盤・分電盤・制御盤等
材質SUS303、SUS304、SUS
質量(g)60.1
部品名称回転軸、取付座、取付ナット、ワッシャー、スプリングワッシャー、六角ボルト、キーハンドル
表面処理バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
耐食性に優れたステンレス製です。
用途恒温槽、冷温蔵庫、その他各種密閉用小扉等
材質SCS13、SUS304、SUS、SCS13
部品名称ハンドル、ベース、リベット、ワッシャー、サラばね、ウェーブワッシャー、キーパー
表面処理バフ研磨
操作方法締付は、ハンドルを適当な位置まで回転させてください。
RoHS指令(10物質対応)対応
特定のハンドルに使用されている回転規制カムと本商品を組替えることによって回転を固定することができます。
筐体等の扉が観音開きの場合、鍵の施錠・解錠操作を行わない側の扉に設置されるハンドルに組込み使用してください。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種筐体の扉等に使われるハンドル
材質SUS304
仕様THA-302JシリーズTHA-405,405SシリーズTHA-412シリーズTHA-416シリーズTHA-505シリーズTHA-506,506Wシリーズ
表面処理バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
耐食性・耐火性に優れ、また取付板厚の範囲も広くなっています。
キハンドルはA点、B点、D点それぞれ押し込まないと回転できないため、蓋を持ち上げる時などは本体から脱落することはありません。
キハンドルはA・B間90°回転です。A点でのみ抜き差し可能です(1点抜き)。回転規制カムの簡単な組み替えによる左右兼用型です。Oリング使用の防水型です。
適用板厚:THA-421-1は、t2.0~t42.5THA-421-2は、t2.0~t22.5キハンドルはTHA-422やTHA-307Jをご使用ください。
用途屋外配電盤・分電盤・制御盤・浄水処理関係点検口マンホル蓋等
材質SCS13、SUS304、NBR、CR、SUS
部品名称本体、止め金具、Oリング、キャップ、パッキン、ブラケット、リングワッシャ-、ばね座金、六角ナット
表面処理バレル研磨、黒色
『ハンドル、取手』には他にこんなカテゴリがあります
ハンドル・取っ手・グリップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。