左右兼用型です。
ハンドル取り付けは一切工具不要です。
施錠は、扉を閉めるだけで簡易施錠されます。
解錠は、ハンドルが止まるまで引くだけで解錠できます。
非常解錠つまみ付きです。施錠状態でも内側から解錠できます。
専用のトロ受けが付属し、装着は扉へのはめ込み方式です。
流線型デザインを採用しているので表面の出っ張りを感じさせません。
用途配電盤扉、点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
区分建築
仕上サテンクロームメッキクリアー塗装仕上
操作方法トロ受け装着時には、表面表記の”上”位置に合わせて装着して下さい。扉厚により裏面接触部のワッシャ枚数を調整してご使用下さい。
取付板厚(mm)1.2~1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
『ハンドル、取手』には他にこんなカテゴリがあります
ハンドル・取っ手・グリップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。