平面ハンドル :「鍵200」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途制御盤扉、消火栓扉、配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、サーバーラック
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
区分設備・機械
仕上サテンクロームメッキクリアー塗装仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
左右兼用型です。
ハンドル、ケース共にステンレスカバー付きです。
いたずら防止用のボタンが装着されています。
取り付けが簡単なブラケット方式です。
専用止金が付属しています。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上亜鉛メッキクロメート処理+鏡面研磨
操作方法プッシュボタンを押しながらハンドルを右(左)に回転させると、解錠できます。
取付板厚(mm)1~1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵鍵違い数は約200通りです。/鍵は2本付属しています。
1個
¥2,498
税込¥2,748
12日以内出荷
PH-71とパネルカットに互換性があります。
ポジションストップ機能付きです。
連動装置を組み合わせることもできます。
用途点検口扉、ガスチャンバー
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕様鍵付( 同一)
付属品鍵2本
仕上梨地クロームメッキ仕上
コード1022711100
取付板厚(mm)~7
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵No.G200キー×2本
自重(g)205
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
取手の先端が丸く、突出時に他を傷つけないデザインです。
PH-27N、PH-74Nと取り付けに互換性があります。
裏側からの非常解錠装置付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開くことができます。
専用止金が付属しています。
左右兼用型です。
用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、小型キャビネット等
材質ステンレス鋼(SUS-304)
区分建築
仕上サンドブラスト仕上
取付板厚(mm)~3
RoHS指令(10物質対応)対応
取手の収納時、引き起こし時の状態を保持する機能が付いています。
取手の収納時はハンドルが回転しない構造となっています。
PH-42CY用パネルカット(Φ25)であると、PH-42、PH-42-SUSと取付に互換性があります。(ただし、PH-42、PH-42-SUS用パネルカット(Φ19)での取付互換性はありません。)
用途点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
流線型を用いたデザインで表面の出っ張りを感じさせません。
防水パッキンは、座金内側に入る構造になっているため、パッキン装着時でも目立ちません。
ハンドル内側は握りやすいR型です。
安全性に優れた平面型スイングハンドルです。
Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。
左右兼用型です。
PH-89と取り付けに互換性があります。
ハンドルの閉時、開時の状態を保持する機能が付いています。
止金が付属しています。
取り付けには専用ブラケットを使用しています。
用途配電盤扉、分電盤扉、キュービクル、制御盤扉
材質ステンレス鋼(SUS-304)
区分設備・機械
仕上ブラストホーニング仕上
操作方法左右勝手の変更は回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。ハンドルを起こしてから回転させると止金が解錠されます。
取付板厚(mm)~2
RoHS指令(10物質対応)対応
左右兼用型です。
前面は出っ張りが少なく、防水パッキンが本体内側に入る構造のため目立ちません。
丸みを帯びた握りやすいデザインです。
Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。
防水規格:IPX5相当
ハンドルを引き上げると、そのままハンドル位置を保持します。
用途制御盤扉、消火栓扉、配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、サーバーラック
仕様左右勝手の変更:回転止金を90°回転させて取り付けて下さい。解錠方法:ハンドルを引き上げてから回転させると止金が解錠されます。
付属品シリンダーキー1本、専用止金1個、M5座金組込ネジ2本
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
番号同一鍵:No.G200
仕上サテンクロームメッキクリアー塗装
取付板厚(mm)~3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
2点止仕様です。上下2箇所の鎌形状の止金で扉を締め込むため、密閉性を高めることができます。
扉を閉めると高い密閉性を維持できます。
左右兼用型です。
ハンドルの閉時、開時の状態を保持できます。
側面に施錠状態を示す赤色マークが付いています。
他のアウトサイドハンドルと取り付けに互換性があります。
M3ネジ4本で0.8mmの薄板扉にも取り付け可能です。
用途制御盤、操作盤、通信設備機器、サーバーラック
仕様同一のみ
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上サテンクロームメッキクリアー塗装
取付板厚(mm)1~3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一鍵番号はNo.G200です。/鍵は1本付属しています。
1個
¥5,598
税込¥6,158
12日以内出荷
アウトサイドハンドルは主に水切り構造のキャビネットにおいてガスケットの外側(アウトサイド)にハンドルを取り付け、キャビネットのデッドスペースを最小限に抑えるハンドルです。
ガスケットの外側に取り付けるため、キャビネットの開口寸法を広げる事が可能となり、内部機器の配置や扉へのクーラー設置の際に止金やロッド金具との干渉を考慮する必要がなくなります。また、ガスケットの外側に取り付けるためハンドルの防水防塵性を考慮する必要がありません。
上下連動機構です。鎌形状の止金の他に上下にロット棒を連結させ、3点止めにすることもできます。
ハンドルを引き上げるだけ、押し下げるだけの1操作で扉を開閉できます。
ローラー式トグルロック機構のため、扉を閉めると高い密閉性を維持することができます。
左右兼用型です。
ハンドルの閉時、開時の状態を保持する機能が付いています。
用途接続箱、集電盤、制御盤、操作盤、通信設備機器、蓄電池、サーバーラック
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕様鍵付(同一)
区分設備・機械
仕上サテンクロームメッキクリアー塗装仕上
取付板厚(mm)1.0~3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一鍵番号はNo.G200です。鍵は1本付属しています。
取手の先端が丸く、突出時に他を傷つけないデザインです。PH-27N、PH-74Nと取り付けに互換性があります。裏側からの非常解錠装置付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開く事ができます。専用止金が付属しています。左右兼用型です。
用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、小型キャビネット等
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
質量(g)209
仕上黒色塗装仕上
コード(ナンバー)1021741802
取付板厚(mm)~3
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一鍵仕様 No.G200(2本付属)
分野設備・機械
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
・左右兼用型です。・前面は出っ張りが少なく、防水パッキンが本体内側に入る構造のため目立ちません。・丸みを帯びた握りやすいデザインです。・Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。・防水規格:IPX5相当。・ハンドルを引き上げると、そのままハンドル位置を保持します。
用途配電盤扉、分電盤扉、キュービクル、制御盤扉
付属品シリンダーキー1本,専用止金1個
材質ステンレス鋼(SUS-316)
勝手左右勝手の変更:回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。
仕上ブラストホーニング
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一鍵番号:No.G200
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
左右兼用型です。
ハンドル取り付けは一切工具不要です。
施錠は、扉を閉めるだけで簡易施錠されます。
解錠は、ハンドルが止まるまで引くだけで解錠できます。
非常解錠つまみ付きです。施錠状態でも内側から解錠できます。
専用のトロ受けが付属し、装着は扉へのはめ込み方式です。
流線型デザインを採用しているので表面の出っ張りを感じさせません。
用途配電盤扉、点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
区分建築
仕上サテンクロームメッキクリアー塗装仕上
操作方法トロ受け装着時には、表面表記の”上”位置に合わせて装着して下さい。扉厚により裏面接触部のワッシャ枚数を調整してご使用下さい。
取付板厚(mm)1.2~1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
・2点止仕様です。上下2箇所の鎌形状の止金で扉を締め込むため、密閉性を高めることができます。・ハンドルを引き上げるだけ、押し下げるだけの1操作で扉を開閉できます。・扉を閉めると高い密閉性を維持できます。・左右兼用型です。・ハンドルの閉時、開時の状態を保持できます。
用途・接続箱、集電盤、制御盤、操作盤、通信設備機器、蓄電池、サーバーラック
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕様同一
仕上サテンクロームメッキクリアー塗装仕上
取付板厚(mm)1~3.2(M3ネジ4本で0.8の薄板扉にも可)
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵鍵は1本付属しています。同一鍵番号はNo.G200です。
・上下連動機構です。鎌形状の止金の他に上下にロット棒を連結させ、3点止めにすることもできます。・ハンドルを引き上げるだけ、押し下げるだけの1操作で扉を開閉できます。・扉を閉めると高い密閉性を維持できます。・ハンドルの閉時、開時の状態を保持できます。・側面に施錠状態を示す赤色マークが付いています。
用途・制御盤、操作盤、通信設備機器、サーバーラック
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
質量(g)500
仕上サテンクロームメッキクリアー塗装仕上
取付板厚(mm)1~3.2(M3ネジ4本で0.8の薄板扉にも可)
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵鍵は1本付属しています。同一鍵番号はNo.G200です。
左右兼用型です。
ハンドルを戻すと施錠される「ワンアクションロック」タイプです。
前面は出っ張りが少なく、防水パッキンが本体内側に入る構造のため目立ちません。
丸みを帯びた握りやすいデザインです。
Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。
防水規格:IPX5相当
ハンドルを引き上げると、そのままハンドル位置を保持します。
用途制御盤扉、消火栓扉、配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、サーバーラック
仕様左右勝手の変更:回転止金を90°回転させて取り付けて下さい。解錠方法:鍵を挿入して解錠、ハンドルが少し上がります。鍵を抜き、ハンドルを引き上げ、扉を開きます。
付属品シリンダーキー1本、専用止金1個
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
番号同一鍵:No.G200
仕上サテンクロームメッキクリアー塗装
取付板厚(mm)~3
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法扉を閉め、鍵を抜いた状態でハンドルを戻すと自動施錠されます。(鍵は1点抜けのため、挿し込んだ位置で抜けます。)
1個
¥4,698
税込¥5,168
6日以内出荷
『ハンドル、取手』には他にこんなカテゴリがあります
ハンドル・取っ手・グリップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。