平面ハンドル :「鏡面仕上げ」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジョー・プリンス竹下ステンレス鎌形ハンドル
RoHS
・普及型密閉ハンドルです。・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途・大型機械扉、防音扉、塗装機器 材質ステンレス鋼(SUS-304) 適合ねじM4皿小ネジ 仕上鏡面研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレスバーハンドル(片側タイプ)
RoHS
ガラス扉専用
材質ステンレス鋼(SUS-304)+真鍮 質量(kg)0.3 取付穴Φ12 仕上鏡面研磨+クローム RoHS指令(10物質対応)対応 適合ガラス厚(mm)8~12
1個
7,598 税込8,358
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレス密閉ハンドル 鍵穴付
RoHS
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。南京錠で施錠できます。
用途厨房機器 材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕様【補足説明】取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。南京錠は別売りです。 仕上鏡面研磨 製品質量(g)746 RoHS指令(10物質対応)対応 分野設備・機械
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレス連動密閉ハンドル
RoHS
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途厨房機器、機械 材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕様【補足説明】取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。推奨ネジ:M5皿小ネジ。 仕上鏡面研磨 製品質量(g)1834 RoHS指令(10物質対応)対応 分野設備・機械
1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレス密閉ラッチハンドル
RoHS
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途厨房機器 材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕様【補足説明】取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。推奨ネジ:M5皿小ネジ。 仕上鏡面研磨 製品質量(g)575 RoHS指令(10物質対応)対応 分野設備・機械
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレス密閉ハンドル
RoHS
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途厨房機器 材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕様【補足説明】取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。推奨ネジ:M5皿小ネジ。 仕上鏡面研磨 製品質量(g)420 RoHS指令(10物質対応)対応 分野設備・機械
1個
9,998 税込10,998
欠品中

ガラス扉用バーハンドルです。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304) RoHS指令(10物質対応)対応 適合ガラス厚(mm)8~12
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左右兼用型です。 ハンドル、ケース共にステンレスカバー付きです。 いたずら防止用のボタンが装着されています。 取り付けが簡単なブラケット方式です。 専用止金が付属しています。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム 付属品鍵2本 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼板(SUS-304) 仕上亜鉛メッキクロメート処理+鏡面研磨 操作方法プッシュボタンを押しながらハンドルを右(左)に回転させると、解錠できます。 取付板厚(mm)1~1.6 RoHS指令(10物質対応)対応 鍵違い数約20通り
1個
2,498 税込2,748
12日以内出荷