平面ハンドル :「平面ハンドル」の検索結果

関連キーワード
584件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
プッシュボタンを押すと、ハンドルが飛び出しカムも解除されます。硬度が高く、耐食性に優れたナノ塗装仕上です。左右の変更は、カムの組み替えにより可能です。
材質(本体、ボタン)亜鉛合金(ZDC)、(取付金具、ねじ、カム)鋼、(キー)黄銅 適合板厚(mm)1~2
1個
959 税込1,055
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)平面ハンドル MS728型
プッシュボタンを押すと、ハンドルが飛び出しカムも解除されます。硬度が高く、耐食性に優れたナノ塗装仕上です。左右の変更は、カムの組み替えにより可能です。
適合板厚(mm)1~2
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途配分電盤・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品ビスセット・専用止め金 表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr)
1個
1,365 税込1,502
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質亜鉛ダイカスト エスコ品番EA951CE-11 寸法(mm)85×27 質量(g)179 タイプ左右兼用型 仕上シルバー塗装クリア仕上げ
1個
1,810 税込1,991
当日出荷

止め金はカジリ防止タイプを標準装備 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 全体にアールがついたソフトデザイン パネル穴明け寸法はA-240と同じです。 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます)
用途配分電盤・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
1個
1,406 税込1,547
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途配分電盤・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品ビスセット・専用止め金 表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr)
1個
958 税込1,054
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

止め金はカジリ防止タイプを標準装備 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-160-A-TAK60) A-160・A-240などの平面ハンドルとパネル穴明け寸法に互換性があります。 左右兼用型、止め金を裏返すと左右の入替えができます。
用途配分電盤・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
1個
1,461 税込1,607
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品キー2本・ビスセット・専用止め金 適合板厚(mm)0.6~2.5 表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr) 30
1個
1,180 税込1,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途配電盤・分電盤・制御盤・通信機器・OA機器等
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

栃木屋平面ハンドル
エコ商品
部品名称本体、ハンドル、プッシュボタン、止め金具、カバー、止めねじ、ワン形ワッシャー、取付ねじ、ロック、キー 表面処理Cr(梨地)、Ni、3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)平面ハンドル (鍵なし)
パネル仮留機能により、取付け作業がスムーズです。 取付け面から止め金までの奥行きが12.5mmの薄型設計。 アルミ製で軽量です。 防水タイプ(Oリング、シートパッキン使用) 左右兼用型
用途キュービクル・配電盤・分電盤 材質アルミニウム合金(ADC) 質量(g)280 適合板厚(mm)0~2.5 表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(シルバーメタリック+クリアコート) 鍵なし タキゲンコード4696
1個
1,589 税込1,748
4日以内出荷

ドライバー等による不正開錠が困難なシリンダー錠タイプの平面ハンドルです。 止め金具の組替えによる左右兼用型です。 キーの回転は90度回転です。(2点抜き)
用途配電盤・分電盤・OA機器・筐体等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質亜鉛合金(ZDC) 表面処理サチライトクロムメッキ キー番号H200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途配分電盤・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品キー2本(030)・ビスセット・専用止め金 表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr) No.030
1個
1,669 税込1,836
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途特装車・キュービクル・振動機器 材質亜鉛合金(ZDC) T0230
1個
4,985 税込5,484
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ラッチ式平面ハンドル
丸みのあるソフトなデザイン ワンタッチで開閉できます。 A-151シリーズと寸法互換があり、防塵・防滴構造です。
用途特装車・建機・鉄道車両・バス 材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC) 適合板厚(mm)1.2~3.0
1個
1,376 税込1,514
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)平面ハンドル
止め金はカジリ防止タイプを標準装備。パネル穴明け寸法はA-240と同じです。左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途配分電盤・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
1個
1,842 税込2,026
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途配分電盤・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品キー2本・ビスセット・専用止め金 表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr)
1個
1,644 税込1,808
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)平面ハンドル
止め金はカジリ防止タイプを標準装備 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。) パネル穴明け寸法はA-240と同じです。
用途配分電盤・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
1個
特価
2,590 税込2,849
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

止め金はカジリ防止タイプを標準装備 パネル穴明け寸法はA-240と同じです。 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途配分電盤・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品ビスセット・専用止め金 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr) なし
1個
2,038 税込2,242
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,361 税込2,597
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホシモト平面ハンドル
エコ商品
左右兼用設計(左右の変更は、止め金を裏返します)。丸みをつけてスマートなデザイン。本体裏面は一体物となっており安全性を高めました。
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX 材質亜鉛合金(ZDC) 表面処理サチライトクロムめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)平面ハンドル
左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途配分電盤・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品キー2本・ビスセット・専用止め金 表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr) No.030
1個
1,911 税込2,102
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下平面ハンドル
エコ商品
左右兼用型です。 取手の先端が丸く、突出時に他を傷つけないデザインです。 塗装液の浸入を防ぐ構造です。 専用止金が付属しています。
用途・点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、ガスチャンバー、消火栓ボックス、ダストボックス扉、鋼製家具扉、食品保管庫、トランクルーム 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上黒色塗装仕上 取付板厚(mm)~3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栃木屋平面ハンドル
エコ商品
解除ボタン(プッシュボタン)が製品上部にあることにより、。止め金具を解除する際のハンドル跳ね上がりによる手への接触を軽減し、操作性を高めました。
用途配電盤・分電盤・制御盤・通信機・ OA機器・ダストボックス、その他ボックス用扉等 RoHS指令(10物質対応)対応 適合板厚t0.6~t2.3 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレス平面ハンドル
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 取手の先端が丸く、突出時に他を傷つけないデザインです。 PH-27N、PH-74Nと取り付けに互換性があります。 裏側からの非常解錠装置付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開くことができます。 専用止金が付属しています。 左右兼用型です。
用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、小型キャビネット等 材質ステンレス鋼(SUS-304) 区分建築 仕上サンドブラスト仕上 取付板厚(mm)~3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,298 税込6,928
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)引戸用平面ハンドル
小型引戸扉用の平面ハンドルです。 扉はワンタッチで開閉します。 錠前はリバーシブルキーを採用 カマは取付け位置、締め代微調整可能 防犯対策用の角根ボルトを付属しています。 右開き用・左開き用(本図・写真共右開き用です。)
用途車両用の扉・各種引戸扉
1個
4,972 税込5,469
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂を使用 取付け時、ワンタッチで仮止めができ作業性が向上しました。 樹脂製のため288gと軽量です。 左右兼用型
用途情報盤・通信機器用ラック・配分電盤・制御盤 材質ポリアミド(PA6-GF30) 付属品止め金・ビスセット・キー2本 質量(g)288 適合板厚(mm)0.8~2.3 標準色ブラック
1個
3,400 税込3,740
4日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)埋込み平面ハンドル
扉面から突起が少ない平面タイプ ロッド棒を組込むことにより2点締めができます。 クリック機構内蔵で確実な操作感が得られます。 左右兼用型
用途大型配分電盤・筺体のワンアクション開閉に最適 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品キー2本 表面仕上げ焼付塗装(シルバー)
1個
5,118 税込5,630
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,574 税込1,731
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

振動に強いラッチとストライカーです。 扉面からの突起が少ない平面タイプです。 小型軽量タイプです。
用途特装車・建設機械・鉄道車両・バス・振動機器の扉
1個
1,687 税込1,856
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ラッチ式平面ハンドル
材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
1個
2,923 税込3,215
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)丸型平面ハンドル
左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途配分電盤・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品キー2本 質量(g)150 表面仕上げハンドル:クロムめっき(MZCr)、本体:梨地クロムめっき(MZCr)
1個
1,458 税込1,604
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ラッチ式平面ハンドル
セキュリティアップのため錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備しました。 ワンタッチで開閉できます。 防塵・防滴構造
用途特装車・建機・鉄道車両・バス 付属品キー2本・取付け板 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 適合板厚(mm)1.2~3.0 材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr) TAK60
1個
4,331 税込4,764
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下横型平面ハンドル
エコ商品
左右兼用型です。 専用止金が付属しています。 止金とハンドル後端のカム部との連結部に止金スライド機構を採用しているため作動がスムーズです。 パネルカットにはめて、ネジを1本締め込むだけで取り付けできます。
用途配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、小型キャビネット等 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分建築 仕上サテンクローム色クリアー塗装仕上 取付板厚(mm)0.8~1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
949 税込1,044
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイセキュリティ錠前TAK70を2個内蔵し、様々な設定が行えます。 標準設定は、どちらかの錠前を解錠するとハンドル操作が可能になります。 その他に、両方の錠前を解錠するとハンドル操作が可能になる設定などあります。詳細はお問合せください。 耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂を使用しています。 樹脂製のため軽量です。 左右兼用型
用途薬品保管庫・精密医療機器制御盤・サーバーラック 材質ポリアミド(PA66-GF25) 付属品ビスセット・TAK70・TAK7199各2本 適合板厚(mm)0.8~2.3 表面仕上げシボ仕上(意匠面) タキゲンコード04262
1個
3,060 税込3,366
4日以内出荷

符号(ダイヤル)の暗証番号を合せるだけで解錠でき、 小鍵を管理する必要はありません。 ハイセキュリティ錠前TAKシリーズを内蔵しており、キーでも解錠できます。 個別対応と総合管理者とのマスターシステムに有効です。 符号は0~9の4桁で10,000通りの組合せが可能です。 暗証番号の変更はレバー操作一つで簡単に行えます。 耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂を使用 樹脂製のため軽量です。 左右兼用型
1個
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非常脱出装置付で表側より施錠された時でも内側より開きます。 鍵なしタイプはコインで簡易施錠できます。 従来品のハンドルとパネル穴明け寸法に互換性があります。
用途配分電盤・制御盤・点検口 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品キー2本・ビスセット・止め金 適合板厚(mm)0.6~2.5 表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr) 555
1個
1,319 税込1,451
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ラッチ式平面ハンドル
三方締めで大きな扉もガッチリと閉まります。 高級感のあるデザイン ゴムパッキンによる防塵構造 ワンタッチ開閉
用途大型配分電盤・筐体のワンタッチ開閉に最適 付属品キー2本
1個
5,162 税込5,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)