L型ハンドル :「安全用」の検索結果
関連キーワード
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-140-TAK60)
ダブルOリング・シートパッキンで防水性を強化しました。(A-140-1~~3)
左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤・制御盤
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
用途配分電盤・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品大ナット・ビスセット
最大適合板厚(mm)1.6
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
ハンドル機構部を保護し防塵と耐食性を向上させます。
現在ご使用のハンドルを取外すことなく装着できます。
凍結防止剤などに対する劣化度に優れています。
耐候性に優れているので屋外使用に適しています。
用途トンネル内・寒冷地・塩害地域のA-140ハンドル機構部の保護
材質エチレン・プロピレンゴム(EPDM)
タキゲンコード01931
1個
¥338
税込¥372
5日以内出荷
防塵用シャッター付ローターが組込まれています。
用途車両・コンテナ用扉
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品キー2本
質量(g)240
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
鍵200
防塵用シャッター付ローターが組込まれています。
右用・左用(本図は右用です。)
用途車両・コンテナ用扉
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品キー2本
質量(g)240
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-51-TAK60)
クロムめっきは耐食性の優れたマイクロポーラスクロムめっき仕上
左右兼用型
用途キュービクル・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-1140-TAK60)
防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
耐火・耐熱・耐塩・耐酸
左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤・環境機器・食品機器・計測機器
材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-133-1-TAK60)
施錠位置と回転軸が離れているため破壊強度に優れています。
トリガーを握って回転させる安全機構
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
左右兼用型
用途キュービクル・配電盤・制御盤
材質アルミニウム合金(ADC)
付属品大ナット・ビスセット・キー2本
質量(g)615
標準色シルバーメタリック
最大適合板厚(mm)6
表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装
鍵TAK60・0200
タキゲンコード01711
1個
¥5,724
税込¥6,296
4日以内出荷
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
トリガーを握って回転させる安全機構
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
ステンレス製で耐食性に優れています。
左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
付属品大ナット・ビスセット・キー2本
表面仕上げ鏡面バフ研磨
トリガーを握って回転させる安全機構です。
鍵は360°回転で施錠時のみ抜差しできます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
塩害対策(SUS304+コーティング)
錠前は高級ピンタンブラー錠を採用
左右兼用型
用途高速道路制御盤・屋外用機器・振動機器
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-140-W-TAK60)
開閉両位置でトリガーの自動ロックによりロッド棒の自重落下防止(手で握らないと回転しません)
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
左右兼用型
用途キュービクル・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品キー2本・大ナット・ビスセット
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
『ハンドル、取手』には他にこんなカテゴリがあります
ハンドル・取っ手・グリップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。