30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「取付穴径(mm)」から絞り込む
M6(3)
M8(19)
M10(31)
M12
M16(22)
M20(9)
Φ5(4)
Φ10(6)
Φ12(6)
Φ16(6)
取付穴径(mm)をもっと見る
種類テンションレバー 形状ノブ付形 取付部おねじ 材質(本体)S45C
1個
3,898 税込4,288
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

種類テンションレバー 形状ノブ付形 材質(本体)鋼材SUM22 材質(握り玉)黒色フェノール樹脂 表面処理(シャフト)黒色四三酸化鉄皮膜、(ボス)黒色四三酸化鉄皮膜 材質(シャフト)鋼材SUM22
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)テンションレバー(めねじ)
種類テンションレバー 形状ノブ付形 取付部めねじ
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)テンションレバー(おねじ)
種類テンションレバー 形状ノブ付形 取付部おねじ
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

種類テンションレバー 形状ノブ付形 取付部おねじ 材質(本体)鋼材S45C 材質(握り玉)黒色フェノール樹脂 表面処理(シャフト)黒色四三酸化鉄皮膜、(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜 表面処理(レバー部)黒色四三酸化鉄皮膜 材質(ボルト)鋼材S45C 材質(シャフト)鋼材SUM22 材質(バネ)鋼線SW-C
1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)LTM テンションレバー(おねじ)
種類テンションレバー 形状ノブ付形 取付部おねじ 材質(本体)S45C
1個
3,898 税込4,288
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)LTF テンションレバー(めねじ)
種類テンションレバー 形状ノブ付形 取付部めねじ 材質(本体)S45C
1個
3,598 税込3,958
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションLL ロッキングレバー
グリップはIMAO PC型の握り玉を使用しています。
種類クランプレバー 形状ノブ付形
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)フラットテンションレバー(おねじ)
種類テンションレバー 形状ノブ付形 取付部おねじ
1個
5,490 税込6,039
翌々日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

種類テンションレバー 形状ノブ付形 材質(本体)ステンレス鋼SUS303 材質(握り玉)黒色フェノール樹脂 材質(シャフト)ステンレス鋼SUS303
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状ノブ付形 取付部おねじ 材質(本体)鋼材S45C 材質(握り玉)黒色フェノール樹脂 歯数24 表面処理(シャフト)黒色四三酸化鉄皮膜、(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜 表面処理(レバー部)黒色四三酸化鉄皮膜 材質(ボルト)鋼材S45C 材質(シャフト)鋼材SUM22 材質(バネ)鋼線SW-C
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

種類テンションレバー 形状ノブ付形 取付部めねじ 材質(本体)S45C
1個
3,598 税込3,958
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体の高さが低い上、レバーも角度0°でフラットですから、上下にスペースのない場合に最適です。 スペースに余裕のある場合にも、もちろん使用できます。フラットなスタイルがモダンな感じを与えます。 回し半径が大きいので、他のKippレバーに比べて同一ネジ径で同じ締付力を得るのに、最小の力で充分です。 クランプレバーに比べて歯数が多いので、こまかくレバー位置を調整できます。
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)クランピング・レバー/メネジ付/スティール、黒染
RoHS
種類クランプレバー 形状ノブ付形 取付部めねじ 材質(本体)スチール 材質ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色 表面処理(本体)黒染
1個
3,998 税込4,398
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エスコ品番EA948CA-97 形状ノブ付形 材質(本体)SUL22L 種類テンションレバー 回し半径(mm)106 材質(グリップ)フェノール樹脂 取付部おねじ 寸法B1(mm)68 寸法C(Φmm)28 取付長(mm)60 取付穴径(mm)M12
1個
3,640 税込4,004
翌日出荷

エスコ品番EA948CA-96 形状ノブ付形 材質(本体)SUL22L 種類テンションレバー 回し半径(mm)106 材質(グリップ)フェノール樹脂 取付部おねじ 寸法B1(mm)68 寸法C(Φmm)28 取付長(mm)50 取付穴径(mm)M12
1個
3,640 税込4,004
翌日出荷

エスコ品番EA948CA-94 形状ノブ付形 材質(本体)SUL22L 種類テンションレバー 回し半径(mm)106 材質(グリップ)フェノール樹脂 取付部おねじ 寸法B1(mm)68 寸法C(Φmm)28 取付長(mm)30 取付穴径(mm)M12
1個
3,640 税込4,004
翌日出荷

本体の高さが低い上、レバー角度0°でフラットの為、上下にスペースのない場所に最適です。
エスコ品番EA948CA-59 形状ノブ付形 材質(本体)SUL22L 種類テンションレバー 回し半径(mm)131 寸法D(mm)22 材質(グリップ)フェノール樹脂 取付部おねじ 寸法C(Φmm)41 表面処理(本体)黒染め 取付長(mm)40 取付穴径(mm)M12
1個
3,640 税込4,004
翌日出荷

エスコ品番EA948CA-122 形状ノブ付形 材質(本体)S45C 種類テンションレバー 回し半径(mm)75 寸法E(mm)30 表面処理シャフト:メラミン塗装 寸法B(mm)72 材質(グリップ)ABS樹脂 取付部めねじ 表面処理(本体)メラミン塗装 材質(シャフト)SS400 取付長(mm)10 取付穴径(mm)M12
1個
1,250 税込1,375
翌日出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)フラットテンションレバー(めねじ)
種類テンションレバー 形状ノブ付形 取付部めねじ
1個
5,390 税込5,929
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

種類テンションレバー 形状ノブ付形 取付部めねじ 材質(本体)ステンレス鋼SUS303 材質(握り玉)黒色フェノール樹脂 材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303 材質(シャフト)ステンレス鋼SUS303 材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類テンションレバー 形状ノブ付形 取付部めねじ 材質(本体)鋼材S45C 材質(握り玉)黒色フェノール樹脂 表面処理(シャフト)黒色四三酸化鉄皮膜、(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜 表面処理(レバー部)黒色四三酸化鉄皮膜 材質(ボルト)鋼材S45C 材質(シャフト)鋼材SUM22 材質(バネ)鋼線SW-C
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類テンションレバー 形状ノブ付形 取付部おねじ 材質(本体)ステンレス鋼SUS303 材質(握り玉)黒色フェノール樹脂 材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303 材質(シャフト)ステンレス鋼SUS303 材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状ノブ付形 取付部めねじ 材質(本体)鋼材S45C 材質(握り玉)黒色フェノール樹脂 歯数24 表面処理(シャフト)黒色四三酸化鉄皮膜、(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜 表面処理(レバー部)黒色四三酸化鉄皮膜 材質(ボルト)鋼材S45C 材質(シャフト)鋼材SUM22 材質(バネ)鋼線SW-C
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体の高さが低い上、レバーも角度0°でフラットですから、上下にスペースのない場合に最適です。 スペースに余裕のある場合にも、もちろん使用できます。フラットなスタイルがモダンな感じを与えます。 回し半径が大きいので、他のKippレバーに比べて同一ネジ径で同じ締付力を得るのに、最小の力で充分です。 クランプレバーに比べて歯数が多いので、こまかくレバー位置を調整できます。
種類テンションレバー 取付部おねじ
1個
3,977 税込4,375
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

イマオコーポレーションST-N 安全テンションレバー(オネジ)
ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。 握り玉以外はオールスチール製ですから堅牢で強力です。 安全 テンション レバーはレバーを押しつけると歯止めが作用するプッシュロック型で、手を離すと内蔵スプリングでレバーは元に戻り再びフリーに回転させることができ、誤った接触にも安心です。
種類テンションレバー 形状ノブ付形 取付部おねじ 材質(本体)SUM22L
1個
4,462 税込4,908
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

イマオコーポレーションSTF-N 安全テンションレバー(メネジ)
ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。 握り玉以外はオールスチール製ですから堅牢で強力です。 安全 テンション レバーはレバーを押しつけると歯止めが作用するプッシュロック型で、手を離すと内蔵スプリングでレバーは元に戻り再びフリーに回転させることができ、誤った接触にも安心です。
種類テンションレバー 形状ノブ付形 取付部めねじ 材質(本体)SUM22L
1個
4,365 税込4,802
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションTL-N テンションレバー(オネジ)
ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。 握り玉以外はオールスチール製ですから堅牢で強力です。
種類テンションレバー 形状ノブ付形 取付部おねじ
1個
3,977 税込4,375
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

イマオコーポレーションTLF-N テンションレバー(メネジ)
ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。 握り玉以外はオールスチール製ですから堅牢で強力です。
種類テンションレバー 形状ノブ付形 取付部めねじ
1個
3,686 税込4,055
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状ノブ付形 取付部めねじ 材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 材質ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色 表面処理(本体)サンドブラスト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『レバー』には他にこんなカテゴリがあります