「取付穴径(mm)」から絞り込む
M6(3)
M8
M10(31)
M12(30)
M16(22)
M20(9)
Φ5(4)
Φ10(6)
Φ12(6)
Φ16(6)
取付穴径(mm)をもっと見る
種類テンションレバー
形状ノブ付形
取付部おねじ
材質(本体)鋼材S45C
材質(握り玉)黒色フェノール樹脂
表面処理(シャフト)黒色四三酸化鉄皮膜、(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜
表面処理(レバー部)黒色四三酸化鉄皮膜
材質(ボルト)鋼材S45C
材質(シャフト)鋼材SUM22
材質(バネ)鋼線SW-C
本体の高さが低い上、レバーも角度0°でフラットですから、上下にスペースのない場合に最適です。
スペースに余裕のある場合にも、もちろん使用できます。フラットなスタイルがモダンな感じを与えます。
回し半径が大きいので、他のKippレバーに比べて同一ネジ径で同じ締付力を得るのに、最小の力で充分です。
クランプレバーに比べて歯数が多いので、こまかくレバー位置を調整できます。
種類クランプレバー
形状ノブ付形
取付部めねじ
材質(本体)スチール
材質ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色
表面処理(本体)黒染
本体の高さが低い上、レバー角度0°でフラットの為、上下にスペースのない場所に最適です。
エスコ品番EA948CA-51
形状ノブ付形
材質(本体)SUL22L
種類テンションレバー
回し半径(mm)102
寸法D(mm)19
材質(グリップ)フェノール樹脂
取付部おねじ
寸法C(Φmm)33
表面処理(本体)黒染め
取付長(mm)30
取付穴径(mm)M8
1個
¥2,840
税込¥3,124
翌日出荷
種類テンションレバー
形状ノブ付形
取付部めねじ
材質(本体)ステンレス鋼SUS303
材質(握り玉)黒色フェノール樹脂
材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303
材質(シャフト)ステンレス鋼SUS303
材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
種類テンションレバー
形状ノブ付形
取付部めねじ
材質(本体)鋼材S45C
材質(握り玉)黒色フェノール樹脂
表面処理(シャフト)黒色四三酸化鉄皮膜、(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜
表面処理(レバー部)黒色四三酸化鉄皮膜
材質(ボルト)鋼材S45C
材質(シャフト)鋼材SUM22
材質(バネ)鋼線SW-C
種類テンションレバー
形状ノブ付形
取付部おねじ
材質(本体)ステンレス鋼SUS303
材質(握り玉)黒色フェノール樹脂
材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303
材質(シャフト)ステンレス鋼SUS303
材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
種類クランプレバー
形状ノブ付形
取付部おねじ
材質(本体)鋼材S45C
材質(握り玉)黒色フェノール樹脂
歯数24
表面処理(シャフト)黒色四三酸化鉄皮膜、(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜
表面処理(レバー部)黒色四三酸化鉄皮膜
材質(ボルト)鋼材S45C
材質(シャフト)鋼材SUM22
材質(バネ)鋼線SW-C
種類クランプレバー
形状ノブ付形
取付部めねじ
材質(本体)鋼材S45C
材質(握り玉)黒色フェノール樹脂
歯数24
表面処理(シャフト)黒色四三酸化鉄皮膜、(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜
表面処理(レバー部)黒色四三酸化鉄皮膜
材質(ボルト)鋼材S45C
材質(シャフト)鋼材SUM22
材質(バネ)鋼線SW-C
本体の高さが低い上、レバーも角度0°でフラットですから、上下にスペースのない場合に最適です。
スペースに余裕のある場合にも、もちろん使用できます。フラットなスタイルがモダンな感じを与えます。
回し半径が大きいので、他のKippレバーに比べて同一ネジ径で同じ締付力を得るのに、最小の力で充分です。
クランプレバーに比べて歯数が多いので、こまかくレバー位置を調整できます。
種類テンションレバー
取付部おねじ
種類クランプレバー
形状ノブ付形
取付部めねじ
材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
材質ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色
表面処理(本体)サンドブラスト
RoHS指令(10物質対応)対応
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。