15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「取付穴径(mm)」から絞り込む
M8(4)
M10(8)
M12(7)
M16(7)
Φ20(1)
種類テンションレバー 形状ノブ付形 取付部おねじ 材質(本体)S45C
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

種類テンションレバー 形状ノブ付形 材質(本体)鋼材SUM22 材質(握り玉)黒色フェノール樹脂 表面処理(シャフト)黒色四三酸化鉄皮膜、(ボス)黒色四三酸化鉄皮膜 材質(シャフト)鋼材SUM22
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

イマオコーポレーションLL ロッキングレバー
グリップはIMAO PC型の握り玉を使用しています。
種類クランプレバー 形状ノブ付形
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)LTM テンションレバー(おねじ)
種類テンションレバー 形状ノブ付形 取付部おねじ 材質(本体)S45C
1個
3,098 税込3,408
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

種類テンションレバー 形状ノブ付形 材質(本体)ステンレス鋼SUS303 材質(握り玉)黒色フェノール樹脂 材質(シャフト)ステンレス鋼SUS303
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状ノブ付形 取付部おねじ 材質(本体)鋼材S45C 材質(握り玉)黒色フェノール樹脂 歯数24 表面処理(シャフト)黒色四三酸化鉄皮膜、(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜 表面処理(レバー部)黒色四三酸化鉄皮膜 材質(ボルト)鋼材S45C 材質(シャフト)鋼材SUM22 材質(バネ)鋼線SW-C
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)LTF テンションレバー(めねじ)
種類テンションレバー 形状ノブ付形 取付部めねじ 材質(本体)S45C
1個
4,298 税込4,728
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスコ品番EA948CA-94 形状ノブ付形 材質(本体)SUL22L 種類テンションレバー 回し半径(mm)106 材質(グリップ)フェノール樹脂 取付部おねじ 寸法B1(mm)68 寸法C(Φmm)28 取付長(mm)30 取付穴径(mm)M12
1個
3,640 税込4,004
翌日出荷

エスコ品番EA948CA-91 形状ノブ付形 材質(本体)SUL22L 種類テンションレバー 回し半径(mm)87 材質(グリップ)フェノール樹脂 取付部おねじ 寸法B1(mm)58 寸法C(Φmm)24 取付長(mm)30 取付穴径(mm)M10
1個
2,930 税込3,223
翌日出荷

本体の高さが低い上、レバー角度0°でフラットの為、上下にスペースのない場所に最適です。
エスコ品番EA948CA-54 形状ノブ付形 材質(本体)SUL22L 種類テンションレバー 回し半径(mm)131 寸法D(mm)22 材質(グリップ)フェノール樹脂 取付部おねじ 寸法C(Φmm)41 表面処理(本体)黒染め 取付長(mm)30 取付穴径(mm)M10
1個
3,460 税込3,806
翌日出荷

本体の高さが低い上、レバー角度0°でフラットの為、上下にスペースのない場所に最適です。
エスコ品番EA948CA-51 形状ノブ付形 材質(本体)SUL22L 種類テンションレバー 回し半径(mm)102 寸法D(mm)19 材質(グリップ)フェノール樹脂 取付部おねじ 寸法C(Φmm)33 表面処理(本体)黒染め 取付長(mm)30 取付穴径(mm)M8
1個
2,840 税込3,124
翌日出荷

本体の高さが低い上、レバーも角度0°でフラットですから、上下にスペースのない場合に最適です。 スペースに余裕のある場合にも、もちろん使用できます。フラットなスタイルがモダンな感じを与えます。 回し半径が大きいので、他のKippレバーに比べて同一ネジ径で同じ締付力を得るのに、最小の力で充分です。 クランプレバーに比べて歯数が多いので、こまかくレバー位置を調整できます。
種類テンションレバー 取付部おねじ
1個
3,104 税込3,414
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

イマオコーポレーションST-N 安全テンションレバー(オネジ)
ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。 握り玉以外はオールスチール製ですから堅牢で強力です。 安全 テンション レバーはレバーを押しつけると歯止めが作用するプッシュロック型で、手を離すと内蔵スプリングでレバーは元に戻り再びフリーに回転させることができ、誤った接触にも安心です。
種類テンションレバー 形状ノブ付形 取付部おねじ 材質(本体)SUM22L
1個
3,783 税込4,161
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

イマオコーポレーションTL-N テンションレバー(オネジ)
ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。 握り玉以外はオールスチール製ですから堅牢で強力です。
種類テンションレバー 形状ノブ付形 取付部おねじ
1個
3,201 税込3,521
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)クランピング・レバー/穴付(メネジなし)/スティール、黒染
RoHS
種類クランプレバー 形状ノブ付形 取付部丸穴 材質(本体)スチール 材質ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色 表面処理(本体)黒染 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,298 税込6,928
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『レバー』には他にこんなカテゴリがあります