「取付穴径(mm)」から絞り込む
M12x40mm [スチール製 ]雄ねじフラットテンションレバーエスコ翌日出荷
本体の高さが低い上、レバー角度0°でフラットの為、上下にスペースのない場所に最適です。
エスコ品番EA948CA-59形状ノブ付形材質(本体)SUL22L種類テンションレバー回し半径(mm)131寸法D(mm)22材質(グリップ)フェノール樹脂取付部おねじ寸法C(Φmm)41表面処理(本体)黒染め取付長(mm)40取付穴径(mm)M12
M10x50mm [スチール製 ]雄ねじフラットテンションレバーエスコ翌日出荷
本体の高さが低い上、レバー角度0°でフラットの為、上下にスペースのない場所に最適です。
エスコ品番EA948CA-56形状ノブ付形材質(本体)SUL22L種類テンションレバー回し半径(mm)131寸法D(mm)22材質(グリップ)フェノール樹脂取付部おねじ寸法C(Φmm)41表面処理(本体)黒染め取付長(mm)50取付穴径(mm)M10
M10x40mm [スチール製 ]雄ねじフラットテンションレバーエスコ翌日出荷
本体の高さが低い上、レバー角度0°でフラットの為、上下にスペースのない場所に最適です。
エスコ品番EA948CA-55形状ノブ付形材質(本体)SUL22L種類テンションレバー回し半径(mm)131寸法D(mm)22材質(グリップ)フェノール樹脂取付部おねじ寸法C(Φmm)41表面処理(本体)黒染め取付長(mm)40取付穴径(mm)M10
M10x30mm [スチール製 ]雄ねじフラットテンションレバーエスコ翌日出荷
本体の高さが低い上、レバー角度0°でフラットの為、上下にスペースのない場所に最適です。
エスコ品番EA948CA-54形状ノブ付形材質(本体)SUL22L種類テンションレバー回し半径(mm)131寸法D(mm)22材質(グリップ)フェノール樹脂取付部おねじ寸法C(Φmm)41表面処理(本体)黒染め取付長(mm)30取付穴径(mm)M10
M8x30mm [スチール製 ]雄ねじフラットテンションレバーエスコ翌日出荷
本体の高さが低い上、レバー角度0°でフラットの為、上下にスペースのない場所に最適です。
エスコ品番EA948CA-51形状ノブ付形材質(本体)SUL22L種類テンションレバー回し半径(mm)102寸法D(mm)19材質(グリップ)フェノール樹脂取付部おねじ寸法C(Φmm)33表面処理(本体)黒染め取付長(mm)30取付穴径(mm)M8
ハンドル・取っ手・グリップ の新着商品
ページ: 1/ 3