「取付穴径(mm)」から絞り込む
M8(1)
M10(3)
M12(1)
本体の高さが低い上、レバー角度0°でフラットの為、上下にスペースのない場所に最適です。
エスコ品番EA948CA-59
形状ノブ付形
材質(本体)SUL22L
種類テンションレバー
回し半径(mm)131
寸法D(mm)22
材質(グリップ)フェノール樹脂
取付部おねじ
寸法C(Φmm)41
表面処理(本体)黒染め
取付長(mm)40
取付穴径(mm)M12
1個
¥4,300
税込¥4,730
翌日出荷
本体の高さが低い上、レバー角度0°でフラットの為、上下にスペースのない場所に最適です。
エスコ品番EA948CA-51
形状ノブ付形
材質(本体)SUL22L
種類テンションレバー
回し半径(mm)102
寸法D(mm)19
材質(グリップ)フェノール樹脂
取付部おねじ
寸法C(Φmm)33
表面処理(本体)黒染め
取付長(mm)30
取付穴径(mm)M8
1個
¥3,360
税込¥3,696
翌日出荷
本体の高さが低い上、レバー角度0°でフラットの為、上下にスペースのない場所に最適です。
エスコ品番EA948CA-55
形状ノブ付形
材質(本体)SUL22L
種類テンションレバー
回し半径(mm)131
寸法D(mm)22
材質(グリップ)フェノール樹脂
取付部おねじ
寸法C(Φmm)41
表面処理(本体)黒染め
取付長(mm)40
取付穴径(mm)M10
1個
¥4,300
税込¥4,730
翌日出荷
本体の高さが低い上、レバー角度0°でフラットの為、上下にスペースのない場所に最適です。
エスコ品番EA948CA-56
形状ノブ付形
材質(本体)SUL22L
種類テンションレバー
回し半径(mm)131
寸法D(mm)22
材質(グリップ)フェノール樹脂
取付部おねじ
寸法C(Φmm)41
表面処理(本体)黒染め
取付長(mm)50
取付穴径(mm)M10
1個
¥4,300
税込¥4,730
翌日出荷
本体の高さが低い上、レバー角度0°でフラットの為、上下にスペースのない場所に最適です。
エスコ品番EA948CA-54
形状ノブ付形
材質(本体)SUL22L
種類テンションレバー
回し半径(mm)131
寸法D(mm)22
材質(グリップ)フェノール樹脂
取付部おねじ
寸法C(Φmm)41
表面処理(本体)黒染め
取付長(mm)30
取付穴径(mm)M10
1個
¥4,090
税込¥4,499
翌日出荷
ハンドル・取っ手・グリップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。