「取付穴径(mm)」から絞り込む
M5(12)
M6(14)
M8(13)
M10(7)
一度適正な位置までねじ込めば、レバーを倒したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。
オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバー操作位置を任意調整できます。
RoHS指令適合製品です。
種類カムレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)SCS13(SUS304相当)
材質(ねじ部)SUS303
材質(ピン)SUS303
材質(調整ねじ)SUS303
最高温度(℃)80
種類クランプレバー
形状ノブ付形
取付部おねじ
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
材質(ナット)調整:スチール
材質(部品)スチール
材質(ワッシャー)グラスファイバー入りPA
材質(ねじ部)スチール
表面処理(本体)樹脂塗装/黒
表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ
表面処理調整ナット・内部部品:亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
種類カムレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)亜鉛ダイカスト
材質(ねじ部)SUS303
材質(ピン)SUS303
材質(調整ねじ)SUS303
最高温度(℃)80
種類クランプレバー
形状ノブ付形
取付部おねじ
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
材質(ナット)調整:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
材質(部品)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
材質(ワッシャー)POM/グラスファイバー入り
材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
表面処理(本体)樹脂塗装/黒
RoHS指令(10物質対応)対応
最高温度(℃)80
種類クランプレバー
形状ノブ付形
取付部めねじ
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
材質(ナット)調整:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
材質(部品)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
材質(ワッシャー)POM/グラスファイバー入り
材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
表面処理(本体)樹脂塗装/黒
RoHS指令(10物質対応)対応
種類クランプレバー
形状ノブ付形
取付部おねじ
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
材質(ナット)調整:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
材質(部品)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
材質(ワッシャー)グラスファイバー入りPA
材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
表面処理(本体)樹脂塗装/黒
最高温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ノブ付形
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
種類クランプレバー
最高温度(℃)80
材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
取付部めねじ
材質(ナット)調整:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
表面処理(本体)樹脂塗装/黒
材質(ワッシャー)グラスファイバー入りPA
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(部品)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
種類クランプレバー
形状ノブ付形
取付部おねじ
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
材質(ナット)調整:スチール
材質(部品)スチール
材質(ワッシャー)POM/グラスファイバー入り
材質(ねじ部)スチール
表面処理(本体)樹脂塗装/黒
表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ
表面処理調整ナット・内部部品:亜鉛メッキ
最高温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
種類カムレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)SCS13(SUS304相当)
材質(ねじ部)SUS303
材質(ピン)SUS303
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。