「取付穴径(mm)」から絞り込む
M5(1)
M6(2)
M8(2)
M10(1)
一度適正な位置までねじ込めば、レバーを倒したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。
オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバー操作位置を任意調整できます。
RoHS指令適合製品です。
・クランプ、アンクランプが簡単にできます。・オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。
その他【M1】M4×0.7-3L【T1】3
R80
T18
A24
B20
材質(本体)SCM440 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜
質量(g)154
タイプフェノール樹脂製
種類カムレバー
D20
t9
D122
D215
MM8×1.25
レバー荷重(N)200
クランプ力(kN)3.6
クランプストローク(mm)3.3
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
・クランプ、アンクランプが簡単にできます。・オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。
その他【M1】M3×0.5-3L【T1】2
R50
T12
A16
B14
材質(本体)SCM440 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜
質量(g)46
タイプフェノール樹脂製
種類カムレバー
D14
t5.5
D115
D210
MM5×0.8
レバー荷重(N)100
クランプ力(kN)1.3
クランプストローク(mm)2.3
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
・クランプ、アンクランプが簡単にできます。・オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。
その他【M1】M4×0.7-3L【T1】3
R80
T18
A24
B20
材質(本体)SCM440 焼入焼戻 無電解ニッケルメッキ
質量(g)154
タイプフェノール樹脂製
種類カムレバー
D20
t9
D122
D215
MM8×1.25
レバー荷重(N)200
クランプ力(kN)3.6
クランプストローク(mm)3.3
1個
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
・クランプ、アンクランプが簡単にできます。・オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。
その他【M1】M5×0.8-3L【T1】5
R100
T23
A30
B25
材質(本体)SCM440 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜
質量(g)318
タイプフェノール樹脂製
種類カムレバー
D25
t11
D128
D218
MM10×1.5
レバー荷重(N)300
クランプ力(kN)4.8
クランプストローク(mm)4.3
1個
¥5,598
税込¥6,158
翌々日出荷
・クランプ、アンクランプが簡単にできます。・オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。
その他【M1】M3×0.5-3L【T1】2
R40
T10
A14
B12
材質(本体)SCM440 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜
質量(g)26
タイプフェノール樹脂製
種類カムレバー
D12
t4.5
D112
D28
MM4×0.7
レバー荷重(N)80
クランプ力(kN)0.9
クランプストローク(mm)1.8
1個
¥3,098
税込¥3,408
翌々日出荷
・クランプ、アンクランプが簡単にできます。・オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。
その他【M1】M4×0.7-3L【T1】3
R63
T14
A19
B16
材質(本体)SCM440 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜
質量(g)80
タイプフェノール樹脂製
種類カムレバー
D16
t6.5
D118
D212
MM6×1
レバー荷重(N)150
クランプ力(kN)2.4
クランプストローク(mm)2.7
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
・クランプ、アンクランプが簡単にできます。・オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。
その他【M1】M3×0.5-3L【T1】2
R40
T10
A14
B12
材質(本体)SCM440 焼入焼戻 無電解ニッケルメッキ
質量(g)26
タイプフェノール樹脂製
種類カムレバー
D12
t4.5
D112
D28
MM4×0.7
レバー荷重(N)80
クランプ力(kN)0.9
クランプストローク(mm)1.8
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
クランプ、アンクランプが簡単にできます。
一度適正な量をねじ込めば、レバーを押したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。
オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。
【使用例使用方法】
オネジ回転タイプの取付方法
1.レバーをクランプ側へ倒した状態で相手側のネジ穴にねじ込みます。
2.レバーを任意の向きまで戻します。
3.レバーをアンクランプ側へ倒してから、マイナスドライバーでレバーでのクランプ具合を調整します。
材質(スラストワッシャ)ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(ナット)丸ナット SUS303
・クランプ、アンクランプが簡単にできます。・オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。
その他【M1】M3×0.5-3L【T1】2
R50
T12
A16
B14
材質(本体)SCM440 焼入焼戻 無電解ニッケルメッキ
質量(g)46
タイプフェノール樹脂製
種類カムレバー
D14
t5.5
D115
D210
MM5×0.8
レバー荷重(N)100
クランプ力(kN)1.3
クランプストローク(mm)2.3
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
・クランプ、アンクランプが簡単にできます。・オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。
その他【M1】M4×0.7-3L【T1】3
R63
T14
A19
B16
材質(本体)SCM440 焼入焼戻 無電解ニッケルメッキ
質量(g)80
タイプフェノール樹脂製
種類カムレバー
D16
t6.5
D118
D212
MM6×1
レバー荷重(N)150
クランプ力(kN)2.4
クランプストローク(mm)2.7
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
・クランプ、アンクランプが簡単にできます。・オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。
その他【M1】M5×0.8-3L【T1】5
R100
T23
A30
B25
材質(本体)SCM440 焼入焼戻 無電解ニッケルメッキ
質量(g)318
タイプフェノール樹脂製
種類カムレバー
D25
t11
D128
D218
MM10×1.5
レバー荷重(N)300
クランプ力(kN)4.8
クランプストローク(mm)4.3
1個
¥6,298
税込¥6,928
4日以内出荷
クランプ、アンクランプが簡単にできます。
一度適正な量をねじ込めば、レバーを押したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。
ネジ部がレバーと固定されていますのでレバーの向きを調整できません。
【使用例使用方法】
オネジ回転タイプの取付方法
1.レバーをクランプ側へ倒した状態で相手側のネジ穴にねじ込みます。
2.レバーを任意の向きまで戻します。
3.レバーをアンクランプ側へ倒してから、マイナスドライバーでレバーでのクランプ具合を調整します。
タイプオネジ固定
材質(レバー部)アルミダイカスト黒色粉体塗装
取付部おねじ
材質(スラストワッシャ)ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(ナット)丸ナット SUS303
材質(ワッシャー)SUS303
材質(オネジ)SUS303
ハンドル・取っ手・グリップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。