7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSXF08000E型(柄付きタイプ エクストラファインピッチ) 住友電工ハードメタル 動画あり
高精度縦使いインサートで良好な加工面品位と優れた刃先強度を実現。優れた加工面品位:研磨級インサートの採用により、高精度で優れた加工面品位を実現します。高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。
用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工 勝手右勝手 切込み角度(°)90 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)8 軸方向すくい角(°)-6 適合インサートLNEX 0804○○PNER-□ 半径方向すくい角(°)-36~-20
1本
34,980 税込38,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSX13000E型(柄付きタイプ 標準ピッチ) 住友電工ハードメタル 動画あり
高精度縦使いインサートで良好な加工面品位と優れた刃先強度を実現。優れた加工面品位:研磨級インサートの採用により、高精度で優れた加工面品位を実現します。高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。
用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工 勝手右勝手 切込み角度(°)90 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)12 軸方向すくい角(°)-6 適合インサートLNEX 1306○○PNER-□ 半径方向すくい角(°)-31~-15
1本
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSXF13000E型(柄付きタイプ エクストラファインピッチ) 住友電工ハードメタル 動画あり
高精度縦使いインサートで良好な加工面品位と優れた刃先強度を実現。優れた加工面品位:研磨級インサートの採用により、高精度で優れた加工面品位を実現します。高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。
用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工 勝手右勝手 切込み角度(°)90 シャンク径(mm)32 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)12 軸方向すくい角(°)-6 適合インサートLNEX 1306○○PNER-□ 半径方向すくい角(°)-31~-15
1本
48,980 税込53,878
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSXM13000E型(柄付きタイプ ファインピッチ) 住友電工ハードメタル 動画あり
高精度縦使いインサートで良好な加工面品位と優れた刃先強度を実現。優れた加工面品位:研磨級インサートの採用により、高精度で優れた加工面品位を実現します。高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。
用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工 勝手右勝手 切込み角度(°)90 シャンク径(mm)32 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)12 軸方向すくい角(°)-6 適合インサートLNEX 1306○○PNER-□ 半径方向すくい角(°)-31~-15
1本
39,980 税込43,978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSX08000E型(柄付きタイプ 標準ピッチ) 住友電工ハードメタル 動画あり
高精度縦使いインサートで良好な加工面品位と優れた刃先強度を実現。優れた加工面品位:研磨級インサートの採用により、高精度で優れた加工面品位を実現します。高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。
用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工 勝手右勝手 切込み角度(°)90 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)8 軸方向すくい角(°)-6 適合インサートLNEX 0804○○PNER-□ 半径方向すくい角(°)-36~-20
1本
29,980 税込32,978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSXR13000E型(リピータ 柄付きタイプ ) 住友電工ハードメタル 動画あり
高精度縦使いインサートで良好な加工面品位と優れた刃先強度を実現。優れた加工面品位:研磨級インサートの採用により、高精度で優れた加工面品位を実現します。高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。
用途隅削り、彫り込み、平面 汎用加工 勝手右勝手 切込み角度(°)90 RoHS指令(10物質対応)対応 軸方向すくい角(°)-6~-3 適合インサートLNEX 1306○○PNER-□ 半径方向すくい角(°)-23~-18
1本
74,980 税込82,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSXR08000E型(リピータ 柄付きタイプ ) 住友電工ハードメタル 動画あり
高精度縦使いインサートで良好な加工面品位と優れた刃先強度を実現。優れた加工面品位:研磨級インサートの採用により、高精度で優れた加工面品位を実現します。高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。
用途隅削り、彫り込み、平面 汎用加工 勝手右勝手 切込み角度(°)90 RoHS指令(10物質対応)対応 軸方向すくい角(°)-6~-3 適合インサートLNEX 0804○○PNER-□ 半径方向すくい角(°)-33~-18
1本
29,980 税込32,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)