10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SEC-スミデュアルミル DMSL06000E型(柄付きタイプ) 住友電工ハードメタル 動画あり
住友電工ハードメタルSEC-スミデュアルミル DMSL06000E型(柄付きタイプ)
エコ商品
複合円弧形状の切れ刃により、小さい切込角と大きな切込みを同時に実現。小さい切込角により切削抵抗を背分力方向へ制御。工具突出しが長い加工でも、びびらずに安定。小径対応 DMSL型登場。刃径Φ16mm~をラインアップ。
用途平面削り、隅削り、溝加工、倣い加工、傾斜加工、プランジ加工、ヘリカル加工の高能率粗加工。 被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金・チタン合金、焼入鋼 切込み角度(°)17 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)1.5
1本
24,980 税込27,478
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

SEC-スミデュアルミル DMSL06000EL型(ロングシャンクタイプ) 住友電工ハードメタル 動画あり
複合円弧形状の切れ刃により、小さい切込角と大きな切込みを同時に実現。小さい切込角により切削抵抗を背分力方向へ制御。工具突出しが長い加工でも、びびらずに安定。小径対応 DMSL型登場。刃径Φ16mm~をラインアップ。
用途平面削り、隅削り、溝加工、倣い加工、傾斜加工、プランジ加工、ヘリカル加工の高能率粗加工。 被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金・チタン合金、焼入鋼 切込み角度(°)17 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)1.5
1本
29,980 税込32,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SEC-ウェーブラジアスミル 汎用ラジアスカッタ RSX08000ES型(柄付きタイプ) 住友電工ハードメタル 動画あり
SEC-ウェーブラジアスミル RSX型は鋭い切れ味と剛性を両立したボディ設計により、クランプ剛性が低い設備でも安定した加工を実現。超ハイレーキ設計+高剛性ボディ設計により、低抵抗・低振動加工を実現。独自の位置決め機構採用で、高精度かつ高い操作性で、容易なコーナー管理を実現しました。(。インサートサイズ12・16・20mmは最大8コーナ使用、8・10mmは最大4コーナ使用です。)
用途鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・難削材の切削用:金型の彫り込み加工、傾斜加工、ヘリカル加工など、多様な加工を高能率に行うことができます。 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)4 軸方向すくい角(°)10 適合インサートRDET0803M0EN-□ 半径方向すくい角(°)-5~-8
1本
22,980 税込25,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SEC-ウェーブラジアスミル 汎用ラジアスカッタ RSXF08000ES型(柄付きタイプ・ファインピッチ) 住友電工ハードメタル 動画あり
SEC-ウェーブラジアスミル RSX型は鋭い切れ味と剛性を両立したボディ設計により、クランプ剛性が低い設備でも安定した加工を実現。超ハイレーキ設計+高剛性ボディ設計により、低抵抗・低振動加工を実現。独自の位置決め機構採用で、高精度かつ高い操作性で、容易なコーナー管理を実現しました。(。インサートサイズ12・16・20mmは最大8コーナ使用、8・10mmは最大4コーナ使用です。)
用途鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・難削材の切削用:金型の彫り込み加工、傾斜加工、ヘリカル加工など、多様な加工を高能率に行うことができます。 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)4 軸方向すくい角(°)10 適合インサートRDET0803M0EN-□ 刃径Dc(Φmm)12 半径方向すくい角(°)-5~-8
1本
26,980 税込29,678
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSXF08000E型(柄付きタイプ エクストラファインピッチ) 住友電工ハードメタル 動画あり
高精度縦使いインサートで良好な加工面品位と優れた刃先強度を実現。優れた加工面品位:研磨級インサートの採用により、高精度で優れた加工面品位を実現します。高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。
用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工 勝手右勝手 切込み角度(°)90 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)8 軸方向すくい角(°)-6 適合インサートLNEX 0804○○PNER-□ 半径方向すくい角(°)-36~-20
1本
34,980 税込38,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSXR08000E型(リピータ 柄付きタイプ ) 住友電工ハードメタル 動画あり
高精度縦使いインサートで良好な加工面品位と優れた刃先強度を実現。優れた加工面品位:研磨級インサートの採用により、高精度で優れた加工面品位を実現します。高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。
用途隅削り、彫り込み、平面 汎用加工 勝手右勝手 切込み角度(°)90 RoHS指令(10物質対応)対応 軸方向すくい角(°)-6~-3 適合インサートLNEX 0804○○PNER-□ 半径方向すくい角(°)-33~-18
1本
29,980 税込32,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSX08000E型(柄付きタイプ 標準ピッチ) 住友電工ハードメタル 動画あり
高精度縦使いインサートで良好な加工面品位と優れた刃先強度を実現。優れた加工面品位:研磨級インサートの採用により、高精度で優れた加工面品位を実現します。高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。
用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工 勝手右勝手 切込み角度(°)90 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)8 軸方向すくい角(°)-6 適合インサートLNEX 0804○○PNER-□ 半径方向すくい角(°)-36~-20
1本
29,980 税込32,978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

SEC-ウェーブミル WEX1000E型(柄付きタイプ) 住友電工ハードメタル 動画あり
住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WEX1000E型(柄付きタイプ)
エコ商品
刃先強化した低抵抗インサートと高剛性ボディにより、安定した高能率加工を実現しました。切れ味と刃先強度の両立と切れ刃の高精度化:独自の曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減。高精度切刃で仕上領域に迫る高品位な加工面を実現。深溝加工や低剛性機でもスムーズな加工。全型番エア穴付き:エア及びクーラントによる切りくず排出性が向上。高耐久性ボディ:特殊表面処理により耐腐食性、耐擦過性が向上。ねじサイズアップによりクランプ力及び耐久性が向上。取り代の小さい加工で多刃高能率加工が可能。
用途平面、隅削り、溝、傾斜、倣い、側面、プランジ、ヘリカル加工 切込み角度(°)90 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)6 軸方向すくい角(°)9~17 適合インサートAXMT0602○○PD□R-□ 半径方向すくい角(°)7~17
1本
17,980 税込19,778
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SEC-ウェーブミル WEX1000EL型(ロングシャンクタイプ・柄付きタイプ) 住友電工ハードメタル 動画あり
刃先強化した低抵抗インサートと高剛性ボディにより、安定した高能率加工を実現しました。切れ味と刃先強度の両立と切れ刃の高精度化:独自の曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減。高精度切刃で仕上領域に迫る高品位な加工面を実現。深溝加工や低剛性機でもスムーズな加工。全型番エア穴付き:エア及びクーラントによる切りくず排出性が向上。高耐久性ボディ:特殊表面処理により耐腐食性、耐擦過性が向上。ねじサイズアップによりクランプ力及び耐久性が向上。取り代の小さい加工で多刃高能率加工が可能。
用途平面、隅削り、溝、傾斜、倣い、側面、プランジ、ヘリカル加工 切込み角度(°)90 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)6 軸方向すくい角(°)9~17 適合インサートAXMT0602○○PD□R-□ 半径方向すくい角(°)7~17
1本
18,980 税込20,878
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

精緻を極めた”万能”カッタに複合加工機用登場。 複合加工機用登場:ショートシャンクタイプ( 柄付き)で剛性の低い複合加工機に最適。 優れた加工品位:ERコレットに最適なシャンク設計で端面当たりの効果による高剛性化で優れた壁面精度と仕上面品位を実現。 豊富なインサートラインアップ:切れ味に優れる研磨級ブレーカやコーナー半径違い、被削材専用材種により様々な加工に対応。
用途剛性の低い複合加工機に最適、平面削り/隅削り/側面加工/溝加工に 被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属 切込み角度(°)90 最大切込み量ap(mm)10 すくい角(°)半径方向:-14~-18、軸方向:6~10
1本
15,980 税込17,578
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)