柄付タイプ :「8mm」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高剛性ボディ:安定加工を実現する高精度・高剛性ボディ。インサートの特長:高いコーナR精度 ±8μm、外径許容差 -0.02mm、底刃にさらい刃付き、特殊処理を施すことにより刃先強度が向上。
用途平面、側面、形状削り 刃数2 全長(mm)100 タイプロングタイプ シャンク径(Φmm)6 首径(mm)5.4 シャンク長(mm)70 呼びレンチ:T6-D(Torx 6) 外径(Φmm)6 シャンク超硬シャンク 首下長(mm)30 レンチ7808203 RoHS指令(10物質対応)対応 加工穴深さ(L/D)5
1本
33,980 税込37,378
4日以内出荷

高剛性ボディ:安定加工を実現する高精度・高剛性ボディ。インサートの特長:高いコーナR精度 ±8μm、外径許容差 -0.02mm、底刃にさらい刃付き、特殊処理を施すことにより刃先強度が向上。
用途平面、側面、形状削り 刃数2 全長(mm)120 タイプエキストラロングタイプ シャンク径(Φmm)6 首径(mm)5.4 シャンク長(mm)78 呼びレンチ:T6-D(Torx 6) 外径(Φmm)6 シャンク超硬シャンク 首下長(mm)42 レンチ7808203 RoHS指令(10物質対応)対応 加工穴深さ(L/D)7
1本
35,980 税込39,578
4日以内出荷

高剛性ボディ:安定加工を実現する高精度・高剛性ボディ。インサートの特長:高いコーナR精度 ±8μm、外径許容差 -0.02mm、底刃にさらい刃付き、特殊処理を施すことにより刃先強度が向上。
用途平面、側面、形状削り 刃数2 全長(mm)80 タイプショートタイプ シャンク径(Φmm)6 首径(mm)5.4 シャンク長(mm)65 呼びレンチ:T6-D(Torx 6) 外径(Φmm)6 シャンク超硬シャンク 首下長(mm)15 レンチ7808203 RoHS指令(10物質対応)対応 加工穴深さ(L/D)2.5
1本
29,980 税込32,978
4日以内出荷

OSG PHOENIX OSG(オーエスジー) 動画あり
OSG(オーエスジー)OSG PHOENIX
1本
11,980 税込13,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (318種類の商品があります)