柄付タイプ :「M1.6」の検索結果
柄付タイプとは、柄が付いているタイプのカッターのことです。カッターは切断加工や溝切加工などに使用される切削工具の一つですが、形によって種類分けされており、柄付タイプの他にボアタイプ、モジュラータイプなどがあります。どのタイプにせよ、穴の加工具合はヘッド部によって決まり、フェイス加工用、ショルダー加工用などが存在。取り付け先の機械に合うかどうか、目的の切削が可能かどうかなどを考慮した上でカッターを選びましょう。
関連キーワード
寸法APMX(mm)0.5
寸法KAPR(°)17.0
給油方式オイルホールあり
型番LNMU0202ZER-MM
RoHS指令(10物質対応)対応
長寿命インサート&高剛性ボディにより超高能率加工が可能な高送りカッタ
新世代の超高送りカッタ
低抵抗切れ刃と多刃設計により驚異的な高能率加工を実現!
充実したラインナップは多種多様な加工に対応します。
刃数6
全長(mm)63
質量(kg)0.27
取付ねじM16
シャンク高さ(mm)22
切込み角度(°)17
エアー穴あり
切削径(Φmm)(1)33.6、(2)25.6
RoHS指令(10物質対応)対応
使用インサートLN□U03
機能長さ(mm)40
最大切込み(mm)1
最大切削径(Φmm)最大:40
フランジ径(Φmm)28.8
1個
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
長寿命インサート&高剛性ボディにより超高能率加工が可能な高送りカッタ
新世代の超高送りカッタ
低抵抗切れ刃と多刃設計により驚異的な高能率加工を実現!
充実したラインナップは多種多様な加工に対応します。
最大切込み(mm)1
使用インサートLN□U03
RoHS指令(10物質対応)対応
『フライスカッター』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。