プロジェクターとは、映像や画像をスクリーンに表示するディスプレイ装置の本体です。スリムなモデルでは、A4サイズで厚さ43mm、重さ2.3kgの小型で薄型のタイプがあります。スリムながら高機能搭載の革新的なモバイルスタイルです。スマートフォンなどのさまざまな機器に接続可能なHDMI端子搭載のプロジェクターは、ケーブル1本で音や映像を投影できます。手のひらサイズのコンパクトなプロジェクターは、すぐに使える手軽さが特長。 半導体光源を採用した、水銀不使用のエコフレンドリーなタイプもあります。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「明るさ(Lm)」から絞り込む
100~200未満(7)
300~400未満(4)
500~600未満(3)
1000~1500未満(7)
2000~3000未満(9)
3000~4000未満(26)
4000~5000未満(32)
5000~6000未満(11)
6000~7000未満
10000~20000未満(4)
明るさ(Lm)をもっと見る
4K高画質のきめ細かい映像投写と自由度の高い設置性で、さまざまな空間演出に活用できるフィルタレス・レーザー光源DLPプロジェクター
コントラスト比11000:1(ダイナミックブラック オン時)、3000000:1(エクストリームブラック オン時) 解像度3840×2160(4K) 設置方式置き型、天井設置 明るさ(Lm)6000 アスペクト比16:9 投影方式単板DLP(R)方式/カラーフィルタ回転による色分離
1台
914,800 税込1,006,280
翌日出荷

臨場感あふれる4K高精細・高輝度レーザー/デジタルサイネージソフト「e-Signage S(有償)」や遠隔集中管理ソフト「NaViSet Administrator 2(無償)」に対応、ディスプレイと組み合わせたサイネージ運用可能。水平垂直360度投写でき、天井や床面への投写など、あらゆるユースケースに対応。
1個
939,800 税込1,033,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レーザー光源で鮮やかな高画質を実現 レーザー光源で明るく鮮やかな色再現力。大学の講義室や企業の中会議室などに対応できます。 レーザー光源で鮮やかな高画質を実現 軽量コンパクトボディによる高い設置性能 設置しやすい軽量コンパクトデザイン。HDBaseT(TM)インターフェイスや上下左右のレンズシフトなど、高い設置性能で幅広い環境に対応します。 軽量コンパクトボディによる高い設置性能 充実のネットワーク対応 有線LANと、無線LANおよびスクリーンミラーリングに標準対応。投写画面のネットワーク配信やネットワーク経由での制御なども可能です。 充実のネットワーク対応 使い勝手を向上する各種機能。 システム電源によるシャットダウンや、詳細なセッティングのメモリーなど、使いやすさを追求しています。
質量(kg)8.4 電源(V)AC 100~120/200~240±10% 50/60Hz 消費電力(W)ノーマル/エコ:301/232 エコマーク認定認定 方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×304×122 光源レーザーダイオード コントラスト比2500000:1 解像度WXGA 色再現性フルカラー(10億7000万色) スピーカー10W 光束(Lm)有効(白の明るさ):6200、カラー(カラーの明るさ):6200 画素数1280×800×3 動作温度範囲(℃)0~45 入出力端子【映像】[IN]ミニD-Sub15pin×2、HDMI(R)×2、HDBaseT(TM)、[OUT]ミニD-Sub15pin、HDMI(R)【音声】[IN]ステレオミニ×2、[OUT]ステレオミニ【ネットワーク/制御】RS-232C(プロジェクター制御用)、有線LAN(RJ45端子)、無線LAN、DC Out エコマーク認定番号21 145 003 USBUSB端子タイプA:2.0A/GPI In
1個
479,800 税込527,780
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DLPプロジェクター
DLPプロジェクター。4Kならではの繊細で滑らかな映像表現と6000lmの明るさ。
解像度4K 明るさ(Lm)6000 投影方式DLP
1個
1,398,000 税込1,537,800
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)