プロジェクターとは、映像や画像をスクリーンに表示するディスプレイ装置の本体です。スリムなモデルでは、A4サイズで厚さ43mm、重さ2.3kgの小型で薄型のタイプがあります。スリムながら高機能搭載の革新的なモバイルスタイルです。スマートフォンなどのさまざまな機器に接続可能なHDMI端子搭載のプロジェクターは、ケーブル1本で音や映像を投影できます。手のひらサイズのコンパクトなプロジェクターは、すぐに使える手軽さが特長。 半導体光源を採用した、水銀不使用のエコフレンドリーなタイプもあります。
「明るさ(Lm)」から絞り込む
100~200未満(1)
3000~4000未満(2)
4000~5000未満(6)
5000~6000未満(2)
6000~7000未満(1)
10000~20000未満(1)
重量たったの500gで手軽にどこでも持ち運び可能な小型プロジェクターです。上下±40度マニュアルの台形補正で画面の歪みをしっかり補正。Youtube、Netflix、AmazonPrimeなど各種コンテンツと接続するだけで簡単に大画面で映像を楽しむことができます。(有料コンテンツは各自お申し込みください)。LumiRedテクノロジーを採用、映像をよりクリアで鮮明に表現します。投影サイズは最短1.13mで40インチ、投影距離3.24mで120インチ、最大180インチまで。
付属品リモコン、電源アダプター、HDMIケーブル(約1m)、取扱説明書(保証書)
寸法(mm)175×120×70
サイズ投影:40~180インチ
質量(g)500
光源LED
コントラスト比1000:1
解像度1920×1080
寿命光源:30000時間
焦点距離(mm)最短:1130/40インチ
入力端子HDMI、USB Type-A(2.0)
設置方式置き型、天井引掛(三脚・天吊金具別売)
出力端子3.5mm AUX
明るさ(Lm)150ANSI
アスペクト比6:9、4:3
投影方式LCD方式
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
小型・軽量設計のエントリーモデルの液晶プロジェクターです。 最大15000時間の長寿命ランプを採用しています。
付属品リモコン、RGBケーブル 等
寸法(mm)381×212×118
質量(kg)2.3
電源(V)AC100~240、50/60Hz(電源コード付属)
コントラスト比22000:1
解像度XGA(1024×768)
主な用途文教向け
入力端子HDMI×1、RGB×1、RCA×1
設置方式置き型・天吊り(天吊り用金具別売)
画面サイズ50~150型(参考)
明るさ(Lm)3500
投影方式DLP
1台
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
明るさ4500ANSIルーメンの高輝度設計で、日中の室内でもクリアで鮮やかな映像を投写。DynamicBlack(TM)テクノロジーにより、最大20,000:1の高コントラスト比でくっきりとメリハリのある映像を楽しめます。また、Acer ColorBoost 3Dテクノロジーを搭載。2D、3Dどちらのコンテンツもオリジナルのカラーを再現し、自然な色彩を楽しめます。
3Wスピーカー×1を搭載。映像プレゼンテーションや映画、スポーツなど、サウンドがあるコンテンツを投写する際にもスピーカーを別途接続することなく、迫力の大画面で視聴できます。
目の負担を軽減するブルーライトシールド機能に対応。3つのフィルターレベルを選択可能で、最大30%までカットできます。
上下方向の映像のひずみを補正できる台形補正機能を搭載。最大垂直40度まで補正できます。また、ランプハウス(モジュール)を本体上部から交換できるトップローディング機能により、吊り下げた状態でも天井から降ろさずにランプ交換ができます。
ポート類は背面に集約。インテリアを邪魔することなくスマートに使用できます。使用後の後片付けも簡単です。
一定の入力信号がない場合自動的にEcoモードになり、安全にシャットダウン。これにより消費電力を最大70%削減することができます。また、ExtremeEcoモードを使用すると、ランプ寿命は最大15,000時間に延長します。ランプ交換を気にせず、安心してお使いいただけます。
付属品電源ケーブル、アナログ(ミニD-Sub 15ピン)ケーブル、リモコン、リモコン用電池(単4電池×2、試供品)、レンズキャップ、キャリングケース、セキュリティカード、クイックスタートガイド、保証書、修理依頼書
質量(kg)約2.8
消費電力(W)275(通常)、205(Ecoモード)、0.5未満(スタンバイ時)
電源AC入力 100~240V
レンズ(明るさ:F)F=2.41~2.53、(焦点距離:f)f=21.85mm~24.00mm、(倍率)1~1.1、(ズーム/フォーカス)手動
光源220Wランプ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約313.0×113.7×240.0
コントラスト比20000:1
ディスプレイ0.65型 DarkChip(TM) 3 DMD
解像度1280×800
輝度(ANSI lm)4500(標準)、3600(Ecoモード)
色再現性約10億7000万色
保証期間2年間無償センドバック保証(光源ランプは1年間以内、かつ使用時間500時間以内が対象)
ランプ寿命6000時間(標準)、10000時間(Ecoモード)、15000時間(ExtremeEcoモード)
走査周波数(水平)15k~100kHz
走査周波数(垂直)24~120Hz
入力端子映像:アナログRGB/コンポーネントビデオ(ミニD-Sub 15ピン)×1、コンポジット(ビデオ)(RCA端子)×1、音声:PCオーディオ(ステレオミニジャック)×1、HDMI(映像/音声):HDMI 1.4a(HDCP対応)×1、その他:非搭載
設置方式天井取付可能
投影サイズ(対角)27インチ~300インチ(75cm~762cm)
スピーカー3W×1
動作温度(℃)0~40
端子ネットワーク端子:非搭載、制御入出力端子:RS232×1
運転音(dB)(A)27(Ecoモード)
出力端子映像:アナログRGB(ミニD-Sub 15ピン)×1、音声:PCオーディオ(ステレオミニジャック)×1、その他:電源供給用USB Type-A端子(5V/1A)
信号方式ビデオ入力:NTSC(3.58/4.43)、PAL(B/D/G/H/I/M/N)、SECAM(B/D/G/K/K1/L)、HDTV(720p、1080i、1080p)、EDTV(480p、576p)、SDTV(480i、576i)
画素数WXGA(1280×800)
デジタルズーム2倍
リモコン付属(IR方式)
色相カラーホイール:6セグメント(RGBCYW)
補正機能台形歪み補正:+/-40 度(垂直方向) 手動、自動調整
対応解像度コンピューター入力:WUXGA(1920×1200)、1080p(1920×1080)、WSXGA+(1680×1050)、WXGA+(1440×900)、WXGA(1280×800、1280×768)、UXGA(1600×1200)、SXGA+(1400×1050)、SXGA(1280×1024)、XGA(1024×768)、SVGA(800×600)、VGA(640×480)
アスペクト比16:10(通常)、4:3/16:9(切替可能)
投影距離(m)1.0~10.0
投影方式DLP(R) 方式(単板ホイール色分離タイプ)
1台
¥56,980
税込¥62,678
欠品中
XGA (1024×768)、4500ANSIルーメンの高輝度設計で、日中の室内でもクリアで鮮やかな映像を投写。また、DynamicBlack(TM)テクノロジーを搭載し、最大20,000:1の高コントラスト比でくっきりとメリハリのある映像を楽しめます。また、Acer ColorBoost 3Dテクノロジーを搭載。2D、3Dどちらのコンテンツもオリジナルのカラーを再現し、自然な色彩を楽しめます。
標準搭載のWi-Fiドングルとペアリングすることで、ワイヤレスでスマートフォンやPCから投写できます。スクリーンミラーリングに対応しているため、アプリのインストールも不要です。
3Wスピーカー×1を搭載。映像プレゼンテーションや映画、スポーツなど、サウンドがあるコンテンツを投写する際にもスピーカーを別途接続することなく、迫力の大画面で視聴できます。
目の負担を軽減するブルーライトシールド機能に対応。3つのフィルターレベルを選択可能で、最大30%までカットできます。
上下方向の映像のひずみを補正できる台形補正機能を搭載。最大垂直40度まで補正できます。また、ランプハウス(モジュール)を本体上部から交換できるトップローディング機能により、吊り下げた状態でも天井から降ろさずにランプ交換ができます。
一定の入力信号がない場合自動的にEcoモードになり、安全にシャットダウン。これにより消費電力を最大70%削減することができます。また、ExtremeEcoモードを使用すると、ランプ寿命は最大15000時間に延長します。ランプ交換を気にせず、安心してお使いいただけます。
付属品電源ケーブル(約1.8m)、リモコン、リモコン用電池(試供品)、ワイヤレスプロジェクションキット(UWA5 Wi-Fiドングル)、レンズキャップ、アナログ(ミニD-Sub 15ピン) ケーブル(約1.8m)、キャリングケース、クイックスタートガイド、保証書、修理依頼書
質量(kg)約2.8
消費電力(W)265(通常)、205(Ecoモード)、0.5未満(スタンバイ時)
電源AC入力 100~240V 50/60Hz
レンズ(明るさ:F)F=2.41~2.53、(焦点距離:f)f=21.85mm~24.01mm、(倍率)1~1.1、(ズーム/フォーカス)手動
光源220Wランプ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約313×113.7×240
コントラスト比20000:1(最大)
ディスプレイ0.55型 DarkChip(TM) 3 DMD
解像度1024×768
輝度(ANSI lm)4500(標準)、3600(Ecoモード)
色再現性約10億7000万色
保証期間2年間無償センドバック保証(光源ランプは1年間以内、かつ使用時間500時間以内が対象)
ランプ寿命6000時間(標準)、10000時間(Ecoモード)、15000時間(ExtremeEcoモード)
走査周波数(水平)15k~100kHz
走査周波数(垂直)24~120Hz
入力端子映像:アナログRGB/コンポーネントビデオ(ミニD-Sub 15ピン)×1、コンポジット(ビデオ)(RCA端子)×1、音声:PCオーディオ(ステレオミニジャック)×1、HDMI(映像/音声):HDMI 1.4a(HDCP対応)×1、その他:USB Type-A(ワイヤレスキット用)×1
設置方式天井取付可能
投影サイズ(対角)23インチ~300インチ(58cm~762cm)
スピーカー3Wスピーカー×1
動作温度(℃)0~40
端子ネットワーク端子:非搭載、制御入出力端子:RS232×1
運転音(dB)(A)27(Ecoモード)
出力端子映像:非搭載、音声:PCオーディオ(ステレオミニジャック)×1、その他:電源供給用USB Type-A端子(5V/1A)×1
信号方式ビデオ入力:NTSC(3.58/4.43)、PAL(B/D/G/H/I/M/N)、SECAM(B/D/G/K/K1/L)、HDTV(720p、1080i、1080p)、EDTV(480p、576p)、SDTV(480i、576i)
画素数XGA(1024×768)
デジタルズーム2倍
リモコン付属(IR方式)
色相カラーホイール:6セグメント(RGBCYW)
補正機能台形歪み補正:+/-40度(垂直方向)手動、自動調整
対応解像度コンピューター入力:WUXGA(1920×1200)、1080p(1920×1080)、WSXGA+(1680×1050)、WXGA+(1440×900)、WXGA(1280×800、1280×768)、UXGA(1600×1200)、SXGA+(1400×1050)、SXGA(1280×1024)、XGA(1024×768)、SVGA(800×600)、VGA(640×480)
アスペクト比4:3(通常)、16:9(切替可能)
投影距離(m)1.0~11.8
投影方式DLP(R) 方式(単板ホイール色分離タイプ)
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌日出荷
買ったその日に大画面。スクリーン不要で高画質のフルHD映像を大画面で投影できます。天井に引掛シーリングがあれば、誰でもあっという間に取り付け可能で、買ったその日に大画面を堪能できます。・短い設置距離でも大画面。短焦点レンズを搭載することで、設置距離が壁から短くても、鮮明な大迫力の大画面を実現します。4畳のお部屋※でも60インチの大画面が実現できます。また、投影面を見やすい位置へと、上下左右、気軽に調整することができ、すべての間取りにあった映像空間をお楽しみいただけます。*設置距離は1.2mとなります。・全ての間取りにフィット。「部屋が狭いから大画面は無理」を解決! opIn laddin ら のお部屋でも見や い位置で 0 ンチ、 のお部屋で夢の 00 ンチが実現。あなたのお部屋は?。・YouTubeやNetflixはもちろん、地上波や、録画番組も見られるテレビ超えの大画面。人気の動画サービスが勢揃い。インテリアを邪魔しない、場所を取らない大画面、これはpopIn laddinが実現した新しいテレビ体験です。・調光・調色 万通り。調光・調色は 通り。ご自宅のインテリア あった、 好みの色 類をカスタマイズ 定できます。 室に使いやすい設計で、常 灯も一発で点灯可能。・高音質スピーカーであふれる臨場感。世界中の音楽ファンが愛するハーマンカードン製のスピーカーを採用しています。AirPlay対応で、お好きな音楽を気軽に楽しめ、まるでカフェのような空間を演出できます。8Wのステレオスピーカーで、天井から降り注ぐ、快適な音楽体験をご堪能ください。・生活のリズムを整える自動タイマー機能。Aladdin imer(アラジンタイマー)をセットするだけで、朝には心地良い目覚めを演出。夜には快適な睡眠へと導き、一日の生活リズムを整えます。・スマホの画面をミラーリング投影。スマホのミラーリング機能も搭載。スマホで撮影した写真や動画などを投影できます。
用途シーリングライト、プロジェクター
付属品本体、シェード、引掛シーリング、リモコン、単四形アルカリ乾電池2本、
質量(kg)4.9
色ホワイト
サイズ(cm)47.6×47.6×14.5
方式投写:単板DLP(TM)方式
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)135
解像度フルHD
主な用途家庭用
設置方式天井引掛
光源寿命20000時間
光束(Lm)器具:デフォルト3800、最大4300、無段階調光
光色2800K~6000K、無段階調色
投影方式単板DLP(TM)方式
適用畳数~8畳
1台
¥79,880
税込¥87,868
欠品中
4Kエンハンスメントテクノロジー、HDR10対応、シーン適応ガンマ補正などの機能に加え、4Kサポートレンズ群で大空間にふさわしい高画質をレーザー光源で実現。群を抜く小サイズ・軽さで高い設置性能がさらに向上。圧倒的な明るさをコンパクトに実現。会議室、講義室でも存在感を抑えた設置が可能。無通電時のセッティング、外付けカメラでプロフェッショナルユース対応も充実。プロジェクターが無通電時でも設定を可能とするNFCタグ機能、ハイエンドモデルと同等の複数台設置を可能とするオプションの外付けカメラ。
付属品ACケーブル(100V日本国内専用)(3m)、リモコン/リモコン電池、ケーブルカバー
電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz
エコマーク認定認定
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)545×436×164
光源レーザーダイオード
コントラスト比2500000:1
液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1920×1200×3
色再現性フルカラー(10億7000万色)
色(本体)ブラック
走査周波数【アナログ RGB】水平(kHz):31.25~92、垂直(Hz):50~85、【デジタル RGB】水平(kHz):15~135、垂直(Hz):23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60
仕様●カラーホイール仕様:6セグメント (RWGBGW)●台形歪み補正:+/-30 度(垂直方向)手動/自動調整、+/-30度(水平方向)手動調整●映写モード:フロント、リア、フロントシーリング、リアシーリング●天井取付:可能●レンズシフト機能:非搭載●動作音:26dBA(ECO モード)●ソフトウェア:OS(非搭載)●アプリケーションストア(非搭載)
その他3D機能:ISFccc認証、DLP 3D ready(120Hz 3D対応)、144Hz 24p 3D対応、HDR 10対応、ケンジントン・ロック対応
質量(kg)約3.1
寸法H(mm)本体:約114(突起部含む)
消費電力(W)310(使用時)、215(ECOモード時)、<0.5(スタンバイ時)
電源AC入力 100~240V、50/60Hz
倍率1~1.1[投写レンズ]
方式投写:DLP(R)方式(単板ホイール色分離タイプ)
寸法D(mm)本体:約258(突起部含む)
寸法W(mm)本体:約315(突起部含む)
光源ランプ:250Wランプ
コントラスト比10000:1(最大)
ズームフォーカス:手動[投写レンズ]
ディスプレイサイズ:0.47型 UHD DMD
色再現性約10億7000万色
保証期間2年間(ランプモジュールは1年以内、かつ使用時間500時間未満)
走査周波数(水平)15k~135kHz
走査周波数(垂直)24~240Hz
入力端子映像:アナログRGB/コンポーネントビデオ(ミニD-sub 15ピン)×1、音声:PC オーディオ(ステレオミニジャック)×1、HDMI(映像/音声):HDMI 2.0(HDCP2.2対応)×2
スピーカー10Wスピーカー×1
LED光源ランプ耐久時間目安:5000時間(標準)、10000時間(ECOモード)、12000時間(ExtremeEco機能へ移行時)
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)20~80(結露なきこと)
端子ネットワーク:非搭載、制御入出力:RS232(ミニD-Sub15ピン)×1
比率投射:100インチ @3.32m (1.5~1.66:1)
画面サイズ投写:30インチ(76cm)~300インチ(762cm)[対角]、投影:50インチ(1.7m~1.8m)、60インチ(2m~2.2m)、80インチ(2.7m~2.9m)、100インチ(3.3m~3.7m)、120インチ(4m~4.4m)、150インチ(5m~5.5m)、200インチ(6.6m~7.3m)、250インチ(8.3m~9.2m)、300インチ(10m)[目安]
出力端子映像:非搭載、音声:PCオーディオ(ステレオミニジャック)×1、S/PDIF(光デジタルオーディオ出力端子)×1、その他:電源供給用USB Type A端子(5V/1.5A)×1
信号方式ビデオ入力:NTSC(3.58/4.43)、PAL(B/D/G/H/I/M/N)、SECAM(B/D/G/K/K1/L)、4K(2160p)、HDTV(720p/1080i/1080p)、EDTV(480p/576p)、SDTV(480i/576i)
画素数4KUHD(3840×2160)
デジタルズーム2倍
リモコン付属(IR方式)
明るさF=1.98~2.02[投写レンズ]
焦点距離f=15.843mm~17.44mm[投写レンズ]
距離投写:1m~10m
アスペクト比16:9(通常) 、4:3 (切替可能)
静音性に優れ、ワイヤレスで複数端末の情報共有が可能。長寿命レーザー光源と密閉冷却構造によりフィルタレス・高耐久性で運用コストの負担を軽減。
仕様投写距離比 1.23-2.0:1、F(Wide-Tele)/f値 1.5~2.1/17.2~27.7mm、レンズシフト 水平:±29%、垂直:+60%/-0%、台形歪み補正(水平方向/垂直方向) 手動最大±約30°、PCコントロール RS-232C(D-Sub9ピン)×1
付属品リモコン、単4乾電池(リモコン用)2本、電源コード(3.0m:AC100V国内仕様、アース付)、レンズキャップ、レンズキャップ用ストラップ1本、無線LANユニット(NP05LM3)、重要なお知らせ、クイックスタートガイド、セキュリティラベル、保証書
質量(kg)9.4
電源(V)AC100
消費電力(W)ノーマル:303/エコモード:222/長寿命:234/スタンバイモード:ネットワーク有効 1.4/ネットワーク無効 0.13
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×407×122※突起部含まず
光源レーザーダイオード
コントラスト比3000000:1(ダイナミックコントラストオン時)
最大解像度デジタル信号:3840×2160(アドバンスド・アキュブレンドによる対応)/アナログ信号:1920×1200
電源周波数(Hz)50/60
ズーム手動(1.6倍)
解像度WUXGA(1920×1200)
主な用途ビジネス用
色再現性10ビットカラープロセッシング(約10億7000万色)
走査周波数(水平)15~100kHz(コンピュータ入力時は24kHz以上)
走査周波数(垂直)50~120Hz
入力端子HDMIタイプA×2(HDCP 1.4)/RJ-45×1(HDCP 1.4、100BASE-TX対応)/ミニD-Sub 15ピン×1/ステレオミニジャック×1/USBタイプA×1
設置方式天井引掛/置き型
保存温度範囲(℃)-10~50
スピーカー20W モノラルスピーカ内蔵
動作温度、湿度範囲0~40℃/20~80%(結露しないこと)
フォーカス手動
保存湿度(%)20~80(結露しないこと)
画面サイズ30~300型
画素数2304000画素(1920×1200ドット)
明るさ(Lm)ノーマル:5400/エコモード:3240/長寿命:3510
アスペクト比16:10
パネル0.64型 MLA付×3枚
投影距離(m)0.8~12.9
投影方式3原色液晶シャッタ投映方式/ダイクロイックミラーによる光分離・クロスプリズムによる合成方式
Android(TM) OSを搭載しているため、本体をWi-FiにつなぐだけでYouTubeはもちろん、Netflix、Prime Videoなどのストリーミングサービスを楽しめます。10Wのスピーカーで音声も迫力満点!お好きな場所に、迫力の大スクリーンを。
WXGA (1280×800)、4,500ANSIルーメンの高輝度設計で、日中の室内でもクリアで鮮やかな映像を投写。また、DynamicBlack(TM)テクノロジーを搭載し、最大20,000:1の高コントラスト比でくっきりとメリハリのある映像を楽しめます。また、Acer ColorBoost 3Dテクノロジーを搭載。2D、3Dどちらのコンテンツもオリジナルのカラーを再現し、自然な色彩を楽しめます。
標準搭載のWi-Fiドングルとペアリングすることで、ワイヤレスでAndroidスマートフォンやPCから投写できます。スクリーンミラーリングに対応しているため、アプリのインストールも不要です。iOSの場合は別途アプリをインストールする必要があります。
目の負担を軽減するブルーライトシールド機能に対応。3つのフィルターレベルを選択可能で、最大30%までカットできます。
上下方向の映像のひずみを補正できる台形補正機能を搭載。最大垂直40度まで補正できます。また、天吊り設置の場合、重力センサーが自動でプロジェクターの向きを検知し、映像を180°回転させて上下の向きを正しく投写します。
一定の入力信号がない場合自動的にEcoモードになり、安全にシャットダウン。これにより消費電力を最大70%削減することができます。また、ExtremeEcoモードを使用すると、ランプ寿命は最大15,000時間に延長します。ランプ交換を気にせず、安心してお使いいただけます。
付属品電源ケーブル(約1.8m)、リモコン、リモコン用電池(試供品)、ワイヤレスプロジェクションキット(UWA5 Wi-Fiドングル)、レンズキャップ、HDMIケーブル(約1.6m)、キャリングケース、クイックスタートガイド、保証書、修理依頼書、USBワイヤレスドングル注意書き(For USB wireless dongle)
質量(kg)約2.7
消費電力(W)265(通常使用時)、205(Ecoモード使用時)、0.5未満(スタンバイ時)
電源AC入力 100~240V 50/60Hz
レンズ(明るさ:F)F=2.41~2.53、(焦点距離:f)f=21.85mm~24.00mm、(倍率)1~1.1、(ズーム/フォーカス)手動
光源220Wランプ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約313×240×113.7
コントラスト比20000:1(最大)
ディスプレイ0.65型 DarkChip(TM) 3 DMD
解像度1280×800
輝度(ANSI lm)4500(標準)、3600(Ecoモード)
色再現性約10億7000万色
保証期間2年間無償センドバック保証(光源ランプは1年間以内、かつ使用時間500時間以内が対象)
ランプ寿命6000時間(標準)、10000時間(Ecoモード)、15000時間(ExtremeEcoモード)
走査周波数(水平)15k~100kHz
走査周波数(垂直)24~120Hz
入力端子映像:アナログRGB/コンポーネントビデオ(ミニD-Sub 15ピン)×1、コンポジット(ビデオ)(RCA端子)×1、音声:PCオーディオ(ステレオミニジャック)×1、HDMI(映像/音声):HDMI 1.4a(HDCP対応)×2、その他:USB Type-A(ワイヤレスキット用)×1、USB Type-A端子×1
設置方式天井取付可能
投影サイズ(対角)27インチ(69cm)~300インチ(762cm)
スピーカー10Wスピーカー×1
動作温度(℃)0~40
端子ネットワーク端子:非搭載、制御入出力端子:RS232×1
運転音(dB)(A)27(Ecoモード)
出力端子映像:非搭載、音声:PCオーディオ(ステレオミニジャック)×1、その他:電源供給用USB Type-A端子(5V/1A)×1
信号方式ビデオ入力:NTSC(3.58/4.43)、PAL(B/D/G/H/I/M/N)、SECAM(B/D/G/K/K1/L)、HDTV(720p、1080i、1080p)、EDTV(480p、576p)、SDTV(480i、576i)
画素数WXGA(1280×800)
デジタルズーム2倍
リモコン付属(IR方式)
色相カラーホイール:6セグメント(RGBCYW)
補正機能台形歪み補正:+/-40度(垂直方向) 手動/自動調整
対応解像度コンピューター入力:WUXGA(1920×1200)、1080p(1920×1080)、WSXGA+(1680×1050)、WXGA+(1440×900)、WXGA(1280×800、1280×768)、UXGA(1600×1200)、SXGA+(1400×1050)、SXGA(1280×1024)、XGA(1024×768)、SVGA(800×600)、VGA(640×480)
アスペクト比16:10(通常)、4:3/16:9(切替可能)
投影距離(m)1.0~10.0
投影方式DLP(R) 方式
対応ソフトウェアOS:Android(TM) 9、アプリケーションストア:Aptoide TV
1台
¥82,980
税込¥91,278
翌日出荷
4K高画質のきめ細かい映像投写と自由度の高い設置性で、さまざまな空間演出に活用できるフィルタレス・レーザー光源DLPプロジェクター
コントラスト比11000:1(ダイナミックブラック オン時)、3000000:1(エクストリームブラック オン時)
解像度3840×2160(4K)
設置方式置き型、天井設置
明るさ(Lm)6000
アスペクト比16:9
投影方式単板DLP(R)方式/カラーフィルタ回転による色分離
1台
¥914,800
税込¥1,006,280
翌日出荷
レーザー光源による鮮やかな映像投映、光学レンズシフト(手動)、光学ズーム、上下/左右360度設置、USB給電(5V/1.5A)を搭載、エコモード
コントラスト比2500000:1
最大解像度1920×1200
主な用途ビジネス用、スクール用
設置方式床置き前面、床置き背面、天吊り前面、天吊り背面
明るさ(Lm)(標準モード)5200
1台
¥299,800
税込¥329,780
8日以内出荷
Android(TM) OSを搭載しているため、本体をWi-FiにつなぐだけでYouTubeはもちろん、Netflix、Prime Videoなどのストリーミングサービスを楽しめます。10Wのスピーカーで音声も迫力満点!お好きな場所に、迫力の大スクリーンを。
フルHD (1920×1080)、4,300ANSIルーメンの高輝度設計で、日中の室内でもクリアで鮮やかな映像を投写。また、DynamicBlack(TM)テクノロジーを搭載し、最大10,000:1の高コントラスト比でくっきりとメリハリのある映像を楽しめます。また、Acer ColorBoost 3Dテクノロジーを搭載。2D、3Dどちらのコンテンツもオリジナルのカラーを再現し、自然な色彩を楽しめます。
標準搭載のWi-Fiドングルとペアリングすることで、ワイヤレスでAndroidスマートフォンやPCから投写できます。スクリーンミラーリングに対応しているため、アプリのインストールも不要です。iOSの場合は別途アプリをインストールする必要があります。
目の負担を軽減するブルーライトシールド機能に対応。3つのフィルターレベルを選択可能で、最大30%までカットできます。
上下方向の映像のひずみを補正できる台形補正機能を搭載。最大垂直40度まで補正できます。また、天吊り設置の場合、重力センサーが自動でプロジェクターの向きを検知し、映像を180°回転させて上下の向きを正しく投写します。
一定の入力信号がない場合自動的にEcoモードになり、安全にシャットダウン。これにより消費電力を最大70%削減することができます。また、ExtremeEcoモードを使用すると、ランプ寿命は最大12,000時間に延長します。ランプ交換を気にせず、安心してお使いいただけます。
付属品電源ケーブル(約1.8m)、リモコン、リモコン用電池(試供品)、ワイヤレスプロジェクションキット(UWA5 Wi-Fiドングル)、レンズキャップ、HDMIケーブル(約1.6m)、キャリングケース、クイックスタートガイド、保証書、修理依頼書、USBワイヤレスドングル注意書き(For USB wireless dongle)
質量(kg)約3.0
消費電力(W)295(通常使用時)、215(Ecoモード使用時)、0.5未満(スタンバイ時)
電源AC入力 100~240V 50/60Hz
レンズ(明るさ:F)F=1.98~2.02、(焦点距離:f)f=15.84mm~17.44mm、(倍率)1~1.1、(ズーム/フォーカス)手動
光源245Wランプ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約313×240×113.7
コントラスト比10000:1(最大)
ディスプレイ0.47型 DarkChip(TM) 3 DMD
解像度1920×1080
輝度(ANSI lm)4300(標準)、3440(Ecoモード)
色再現性約10億7000万色
保証期間2年間無償センドバック保証(光源ランプは1年間以内、かつ使用時間500時間以内が対象)
ランプ寿命5000時間(標準)、10000時間(Ecoモード)、12000時間(ExtremeEcoモード)
走査周波数(水平)15k~100kHz
走査周波数(垂直)24~120Hz
入力端子映像:アナログRGB/コンポーネントビデオ(ミニD-Sub 15ピン)×1、コンポジット(ビデオ)(RCA端子)×1、音声:PCオーディオ(ステレオミニジャック)×1、HDMI(映像/音声):HDMI 1.4a(HDCP対応)×2、その他:USB Type-A(ワイヤレスキット用)×1、USB Type-A端子×1
設置方式天井取付可能
投影サイズ(対角)27インチ(69cm)~301インチ(765cm)
スピーカー10Wスピーカー×1
動作温度(℃)0~40
端子ネットワーク端子:非搭載、制御入出力端子:RS232×1
運転音(dB)(A)27(Ecoモード)
出力端子映像:非搭載、音声:PCオーディオ(ステレオミニジャック)×1、その他:電源供給用USB Type-A端子(5V/1A)×1
信号方式ビデオ入力:NTSC(3.58/4.43)、PAL(B/D/G/H/I/M/N)、SECAM(B/D/G/K/K1/L)、HDTV(720p、1080i、1080p)、EDTV(480p、576p)、SDTV(480i、576i)
画素数1080p(1920×1080)
デジタルズーム2倍
リモコン付属(IR方式)
色相カラーホイール:6セグメント(RGBCYW)
補正機能台形歪み補正:+/-40度(垂直方向) 手動/自動調整
対応解像度コンピューター入力:WUXGA(1920×1200)、1080p(1920×1080)、WSXGA+(1680×1050)、WXGA+(1440×900)、WXGA(1280×800、1280×768)、UXGA(1600×1200)、SXGA+(1400×1050)、SXGA(1280×1024)、XGA(1024×768)、SVGA(800×600)、VGA(640×480)
アスペクト比16:9(通常)、4:3(切替可能)
投影距離(m)1.0~10.0
投影方式DLP(R) 方式
対応ソフトウェアOS:Android(TM) 9、アプリケーションストア:Aptoide TV
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
『データプロジェクター』には他にこんなカテゴリがあります
データプロジェクター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。