プロジェクター :「USB IO」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「明るさ(Lm)」から絞り込む
1000~1500未満(1)
2000~3000未満(1)
4000~5000未満(3)
Space Player(スペースプレーヤー) スポットライト型プロジェクター。スポットライト型の空間になじむシンプルなデザインです。配線ダクトに取り付けできるので電源工事が不要で、簡単に設置・移設が可能です。可動範囲が広く、壁や床などさまざまなところに自在に投映できます。ワイヤレスでのさまざまな投映手段を備えていますので、手軽に映像や音声を楽しむことができます。
仕様●SDカード対応ファイル形式:〔静止画〕jpg/jpeg・bmp〔動画〕mov・avi・mp4・mpg/mpeg・wmv●スローレシオ:1.5~3.3:1(投写距離:スクリーン長辺長さ)●パネル画素数:1039680画素・推奨映像解像度:1280×800●パネル表示方式:DLP(R)チップ1枚DLP(R)方式●ミラーリング:対応なし●メモリーカードスロット:SDカードスロット(SDHCメモリーカード32GBまでに対応)×1 本体のみで静止画・動画再生が可能●ワイヤレスリモコン:付●台形補正:水平・垂直・4点補正(対応角度最大±40°)※条件によって制限あり●灯具:プラスチック(ホワイトつや消し仕上)●音声信号:Linear PCM(サンプリング周波数:48kHz/44.1kHz/32kHz)●音声出力端子:M3ステレオミニジャック
質量(kg)3
取付方式100V配線ダクト取付け用
消費電力(W)125
入力電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)(100配線ダクト用)
レンズ電動ズーム(1~2.2倍)・電動フォーカス
騒音値(dB)36(「光源電力」を「ノーマル」に設定時)
機能照明連動:対応なし
光源レーザーダイオード(最大出力:30W×1個、波長448~462nm)
解像度WXGA
寿命20000時間(初期の50%の明るさになるまで)
光出力1000lm
入力端子HDMI
接続端子AUDIOOUT:1系統 M3ステレオミニジャック(モニター出力、ステレオ対応可) 0V[rms]~2.0V[rms](可変)、出力インピーダンス 2.2kΩ以下、DC OUT:USBコネクター(タイプA)×1、給電専用(DC 5V、最大900mA)、HDMIIN:1系統HDMI19ピンHDCP対応、LAN:1系統RJ-45ネットワーク接続用、PJLink対応、10Base-T/100Base-TX
入数1台
Bluetooth対応なし(※音声出力する場合、別途Bluetooth発信機が必要になります。)
アスペクト比16:10
投影方式DLP
無線LANIEEE802.11a/b/g/nワイヤレス伝送技術「Miracast」対応
1台
¥319,800
税込¥351,780
4日以内出荷
Space Player(スペースプレーヤー) スポットライト型プロジェクター。スポットライト型の空間になじむシンプルなデザインです。配線ダクトに取り付けできるので電源工事が不要で、簡単に設置・移設が可能です。可動範囲が広く、壁や床などさまざまなところに自在に投映できます。ワイヤレスでのさまざまな投映手段を備えていますので、手軽に映像や音声を楽しむことができます。
質量(kg)4.8
取付方式100V配線ダクト取付け用
消費電力(W)240
入力電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)(100配線ダクト用)
レンズ電動ズーム(1~2.2倍)・電動フォーカス
騒音値(dB)33(「光源電力」を「ノーマル」に設定時)
機能照明連動:マルチ調光調色システムと連動
光源レーザーダイオード(最大出力:36W×2個、波長452~458nm)
解像度XGA
寿命20000時間(初期の50%の明るさになるまで)
光出力2000lm
入力端子HDMI
接続端子AUDIOOUT:1系統 M3ステレオミニジャック(モニター出力、ステレオ対応可) 0V[rms]~2.0V[rms](可変)、出力インピーダンス 2.2kΩ以下、DC OUT:USBコネクター(タイプA)×1、給電専用(DC 5V、最大2A)、HDMIIN:1系統HDMI19ピンHDCP対応、LAN:1系統 RJ-45ネットワーク接続用、PJLink対応、10Base-T/100Base-TX
入数1台
Bluetooth標準規格Ver.3.0(Class2)
アスペクト比4:3
投影方式DLP
無線LANIEEE802.11a/b/g/nワイヤレス伝送技術「Miracast」対応
仕様●オンモード消費電力(光源電力):215W[ノーマル]・165W[ECO]・160W[静音]●待機消費電力(スタンバイ状態):14W[音声設定]の[スタンバイ時動作]を[オフ]、[高速スタートアップ]を[オフ]、DC 出力端子接続なし時・0.4W[ECO]●熱量:最大820BTU●光出力半減時間:20000時間(光源電力)[ノーマル/静音]・24000時間[ECO]●フィルターメンテナンス時期:20000 時間(ほこり環境 0.08mg/m3の条件下の場合)・10000 時間(ほこり環境 0.15mg/m3の条件下の場合)・フィルターのクリーニングサイクルは使用環境によって異なります。フィルターは 2 回まで洗えます。●投写画面サイズ:30~300型(アスペクト比16:10)●周辺照度比:85%●[台形ひずみ補正角度]垂直:±25°(オート、マニュアル)●水平:±35°(マニュアル)●投写方式:フロント天つり/フロント床置き/リア天つり/リア床置き●水平/垂直(360°設置フリー)●対応するインターネットプロトコルバージョン:IPv4・IPv6●キャビネット:樹脂成型品●リスクグループ:リスクグループ2(IEC 62471-5:2015)
付属品ワイヤレスリモコン×1個、電源コード×1本、単4 形乾電池×2個
幅(mm)349(脚最小時)
質量(kg)約4.2
サイズ0.64型(アスペクト比16:10)
高さ(mm)105(脚最小時)
奥行(mm)309(脚最小時)
表示方式透過型液晶パネル3枚、3原色方式
レンズ手動ズーム(1.2 倍)(スローレシオ : 1.36-1.64:1)、手動フォーカス : F=1.61~1.76、 f=19.1~23.0mm
電源コード(m)長さ:2
騒音値(dB)35dB[ノーマル/ECO]/24dB[静音]
使用電源(V)AC100、50/60Hz
最大消費電力(W)240
コントラスト比3000000:1(全白 / 全黒)(測定条件:[映像モード]を[ダイナミック]、[ダイナミックコントラスト]を[1]に設定時)
解像度WUXGA(1920×1200ドット)
光出力光源電力:4600lm「映像モード」を「ダイナミック」、「光源電力」を「ノーマル」、「デイライトビュー」を「オフ」、「省エネ設定」を「オフ」に設定時。[ノーマル]・3220lm[ECO/静音]、
接続端子HDMI 19p×2系統・HDCP 1.4 対応、Deep Color 対応、4K信号入力対応(4K30Pまで)、CEC対応・音声信号:リニアPCM(サンプリング周波数:48 kHz/44.1 kHz/32 kHz)[HDMI 1 IN/ 2 IN]、D-sub 15p×2系統(メス型)[COMPUTER 1 IN / 2 IN]、0.7V[p-p] 75Ω(G-SYNC時1.0V[p-p]75Ω) HD/SYNC、VD:TTL ハイインピーダンス 正/負極性自動対応、Y:1.0V[p-p]同期信号を含む、PBPR:0.7V[p-p]75Ω[YPBPR]、M3ステレオミニジャック×2系統0.5V[rms]、入力インピーダンス22kΩ以上[AUDIO 1 IN/ 2 IN]、M3ステレオミニジャック×1系統(ステレオ対応可)0V[rms]~2V[rms](可変)、出力インピーダンス2.2kΩ以下[AUDIO OUT]、D-sub 9p×1系統(メス型)コンピューター制御用(RS-232C準拠)[SERIAL IN ]、RJ-45×1ネットワーク接続用(10Base-T、100Base-TX)[LAN]、タイプA×1系統・メモリビューワー機能用/ワイヤレスモジュール(別売AJ-WM50GT)用 /給電(DC5V、最大2A)用[USB(VIEWER/WIRELESS/DC OUT)]
対応信号ビデオ系信号解像度:480i (525i)、576i (625i)、480/60p ~ 1080/50p・コンピューター系信号解像度:640×480~1920×1200(ノンインターレース)・ドットクロック周波数:13.5 MHz ~ 162 MHz[COMPUTER信号入力]、ビデオ系信号解像度:480/60p、576/50p~4096×2160/30p・コンピューター系信号解像度:640×480~1920×1200(ノンインターレース)・ドットクロック周波数:25MHz~297MHz
スピーカー10W(モノラル)
動作温度(℃)0~45
動作湿度(%)20~80(非結露)
レーザークラスクラス1(IEC/EN 60825-1:2014)
画素数2304000画素(1920×1200ドット)
デジタルズームスローレシオ:1.36~2.05:1(換算値)(光学ズーム併用時)[拡張]
リフレッシュレート(Hz)60リフレッシュレートは垂直走査周波数によって異なります。
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌日出荷
仕様●オンモード消費電力(光源電力):205W[ノーマル]・155W[ECO]・150W[静音]●待機消費電力(スタンバイ状態):14W[音声設定]の[スタンバイ時動作]を[オフ]、[高速スタートアップ]を[オフ]、DC 出力端子接続なし時・0.4W[ECO]●熱量:最大785BTU●光出力半減時間:20000時間(光源電力)[ノーマル/静音]・24000時間[ECO]●フィルターメンテナンス時期:20000 時間(ほこり環境 0.08mg/m3の条件下の場合)・10000 時間(ほこり環境 0.15mg/m3の条件下の場合)・フィルターのクリーニングサイクルは使用環境によって異なります。フィルターは 2 回まで洗えます。●投写画面サイズ:30~300型(アスペクト比16:10)●周辺照度比:85%●[台形ひずみ補正角度]垂直:±35°(オート、マニュアル)●水平:±35°(マニュアル)●投写方式:フロント天つり/フロント床置き/リア天つり/リア床置き、水平/垂直(360°設置フリー)●対応するインターネットプロトコルバージョン:IPv4・IPv6●キャビネット:樹脂成型品●リスクグループ:リスクグループ2(IEC 62471-5:2015)
付属品ワイヤレスリモコン×1個、電源コード×1本、単4 形乾電池×2個
幅(mm)349(脚最小時)
質量(kg)約4.2
サイズ0.64型(アスペクト比16:10)
高さ(mm)105(脚最小時)
奥行(mm)309(脚最小時)
表示方式透過型液晶パネル3枚、3原色方式
レンズ手動ズーム(1.2 倍)(スローレシオ : 1.36-1.64:1)、手動フォーカス : F=1.61~1.76、 f=19.1~23.0mm
電源コード(m)長さ:2
騒音値(dB)35dB[ノーマル/ECO]/24dB[静音]
使用電源(V)AC100、50/60Hz
最大消費電力(W)230
コントラスト比3000000:1(全白 / 全黒)(測定条件:[映像モード]を[ダイナミック]、[ダイナミックコントラスト]を[1]に設定時)
解像度WXGA(1280×800ドット)
光出力光源電力:4600lm「映像モード」を「ダイナミック」、「光源電力」を「ノーマル」、「デイライトビュー」を「オフ」、「省エネ設定」を「オフ」に設定時。[ノーマル]・3220lm[ECO/静音]、
接続端子HDMI 19p×2系統・HDCP 1.4 対応、Deep Color 対応、4K信号入力対応(4K30Pまで)、CEC対応・音声信号:リニアPCM(サンプリング周波数:48 kHz/44.1 kHz/32 kHz)[HDMI 1 IN/ 2 IN]、D-sub 15p×2系統(メス型)[COMPUTER 1 IN / 2 IN]、0.7V[p-p] 75Ω(G-SYNC時1.0V[p-p]75Ω) HD/SYNC、VD:TTL ハイインピーダンス 正/負極性自動対応、Y:1.0V[p-p]同期信号を含む、PBPR:0.7V[p-p]75Ω[YPBPR]、M3ステレオミニジャック×2系統0.5V[rms]、入力インピーダンス22kΩ以上[AUDIO 1 IN/ 2 IN]、M3ステレオミニジャック×1系統(ステレオ対応可)0V[rms]~2V[rms](可変)、出力インピーダンス2.2kΩ以下[AUDIO OUT]、D-sub 9p×1系統(メス型)コンピューター制御用(RS-232C準拠)[SERIAL IN ]、RJ-45×1ネットワーク接続用(10Base-T、100Base-TX)[LAN]、タイプA×1系統・メモリビューワー機能用/ワイヤレスモジュール(別売AJ-WM50GT)用 /給電(DC5V、最大2A)用[USB(VIEWER/WIRELESS/DC OUT)]
対応信号ビデオ系信号解像度:480i (525i)、576i (625i)、480/60p ~ 1080/50p・コンピューター系信号解像度:640×480~1920×1200(ノンインターレース)・ドットクロック周波数:13.5 MHz ~ 162 MHz[COMPUTER信号入力]、ビデオ系信号解像度:480/60p、576/50p~4096×2160/30p・コンピューター系信号解像度:640×480~1920×1200(ノンインターレース)・ドットクロック周波数:25MHz~297MHz
スピーカー10W(モノラル)
動作温度(℃)0~45
動作湿度(%)20~80(非結露)
レーザークラスクラス1(IEC/EN 60825-1:2014)
画素数1024000画素(1280×800ドット)
デジタルズームスローレシオ:1.36~2.05:1(換算値)(光学ズーム併用時)[拡張]
リフレッシュレート(Hz)60リフレッシュレートは垂直走査周波数によって異なります。
1台
¥229,800
税込¥252,780
翌日出荷
『データプロジェクター』には他にこんなカテゴリがあります
データプロジェクター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。