1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「明るさ(Lm)」から絞り込む
3000~4000未満(1)
1.1mから100インチの投影が可能な短焦点プロジェクター。従来のテレビ画面よりも大きく楽しむことができます。プロジェクターを壁の近くに配置でき、プロジェクターの映像に人の影が映りこむことが少なく、映写スペースが抑えられ部屋が広く使えます。高解像度フルHD(1920×1080)。高輝度3,800ルーメンの明るさ。50,000:1のハイコントラスト比。パワフルな10Wスピーカー。15,000時間の長ランプ時間(ダイナミックモード)。3DをフルHDで投影。26dB静音駆動。ネイティブな4K信号対応、HDR互換性ハイダイナミックレンジ(HDR)テクノロジーは、ディスプレイのコントラスト比、明るさ、色深度を改善し、より明るい白と、より深い黒を実現します。被写界深度が向上し、画像がより鮮明でリアルになります。MHLに対応しスマホ画面の投影が可能一本のケーブルで映像機器に電力を提供しながらHDの映像とサラウンドオーディオを送信します。尚、送受信側ともMHLに対応している必要があります。(別途専用ケーブルが必要です)
付属品電源コード、HDMIケーブル、リモコン、レンズキャップ、単4電池×2、取扱説明書(保証書付) 寸法(mm)316×257×112(H) 質量(kg)3 サイズ(標準)0.65型 消費電力(W)253 電源AC 100V~240V(50/60Hz) 騒音値(dB)26(エコモード) コントラスト比50000:1 解像度FHD 主な用途スクール用・ビジネス用・家庭用 入力端子HDMI(v2.0、HDPC v2.2)×1、HDMI/MHL(v1.4 HDPC v2.2)×1、VGA×1、オーディオ(3.5ジャック)×1 設置方式置き型 スピーカー10W(モノラル) 出力端子VGA×1、USB(1.5A)×1、オーディオ(3.5ジャック)×1 画素数(液晶パネル)1920×1080 明るさ(Lm)3800 アスペクト比16:9 投影方式DLP
1個(1個)
208,300 税込229,130
8日以内出荷

おすすめ人気ランキング