「明るさ(Lm) 」から絞り込む
カテゴリ: プロジェクターブランド: エアリアすべて解除
LEDプロジェクター3 with mini-rtipod エアリア 9日以内出荷
LED PROJECTER 3 Ver.Bは小型ながらも、2500ルーメンの明るさを実現しました。これにより、従来真っ暗な環境でしか使えなかったコンパクトプロジェクターがより、対応する使用環境が増えました。 また、明るさが向上することで、ダイナミックレンジが広がり、より豊かな色再現が可能になり、今まで以上の美しい映像美を驚くほどの大画面でお楽しみいただけます。
付属品 AC電源ケーブル、リモコン、ビデオ接続ケーブル、説明書 形式 【再生映像ファイル】AVI形式(H.264、XVID、MPEG-2、MPEG-4)、MP4形式(H.264、MPEG-4)、MKV形式(H.264、MPEG-2、MPEG-4)、MPG形式(MPEG-2、MPEG-4)【再生音声ファイル】AAC/MP3【対応画像ファイル】JPEG/PNG/BMP/GIF 消費電力(W) (最大)48 本体寸法(mm) 約204×153×82 本体質量(g) 950 レンズ ガラスレンズ3枚(直径57mm大型レンズ)、焦点F125、多層反射防止コーディングガラス コントラスト比 1500:1 解像度 (入力)フルHD(1080p)対応、(投影)1280×720相当 輝度(ANSI lm) 2500(180 ANSI lumens) 設置方式 置き型 対応フォーマット 【USB】NTFS/FAT32/FAT16(exFAT非対応) ワイヤレス通信 IEEE802.11b/g/n(2.4g シングル) 言語表示 日本語、英語、中国語 ノイズレベル 約25dB LED寿命(時間) 約50000 インターフェイス HDMI、USB×2ポート、ビデオ(RCA)、PC(VGA入力)、3.5mmイヤホン出力 RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9/4:3 投影距離(m) 1.55~5.2 適合サイズ(inch) 投影:36~150相当 角度調節 投影傾き:高さ15度
LEDプロジェクター4 エアリア 9日以内出荷
投影解像度HD対応 入力解像度はフルHD対応 新世代のLEDモジュールを搭載することで、よりきめ細かい画像分解能力を実現しました。これにより、精細な映像をありのまま投影することができるようになりました。
付属品 AC電源ケーブル、リモコン、ビデオ接続ケーブル、説明書、HDMIケーブル1.5M 形式 【ファイル】pdf/xlsx/pptx/docx【再生映像ファイル】AVI形式(H.264、XVID、MPEG-2、MPEG-4)、MP4形式(H.264、MPEG-4)、MKV形式(H.264、MPEG-2、MPEG-4)、MPG形式(MPEG-2、MPEG-4)【再生音声ファイル】AAC/MP3【対応画像ファイル】JPEG/PNG/BMP/GIF 本体寸法(mm) 174×130×241 本体質量(kg) 1.65 レンズ ガラスレンズ3枚(直径57mm大型レンズ)、焦点F125、多層反射防止コーディングガラス コントラスト比 2500:1 解像度 (入力)フルHD(1080p)対応、(投影)1280×720相当 輝度(ANSI lm) 4200(300 ANSI lumens) 設置方式 置き型 対応フォーマット 【USB】NTFS/FAT32/FAT16(exFAT非対応) ワイヤレス通信 IEEE802.11b/g/n(2.4g シングル) 言語表示 日本語、英語、中国語 ノイズレベル 約25dB LED寿命(時間) 約50000 インターフェイス HDMI、USB×2ポート、ビデオ(RCA)、3.5mmイヤホン出力 RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9/4:3 投影距離(m) 1.55~5.2 適合サイズ(inch) 投影:35~160相当 角度調節 投影傾き:高さ15度(オート調整)
『データプロジェクター』には他にこんなカテゴリがあります 液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品 ページ: 1/ 3
液晶プロジェクター Panasonic(パナソニック) 税込 ¥ 351,780 ¥ 319,800 バスケットへ