「明るさ(Lm)」から絞り込む
1000~1500未満(1)
仕様●MEMC:有●RAM:2GB●システム情報:Aladdin OS●ディスプレイチップ:0.33''●ディスプレイ技術:DLP●ミラーリング:Miracast/DLNA/Airplay●投写方式:正装正投●投射率:0.21:1●遅延:ゲームモード28ms●推奨投影サイズ:80''-120''
セット内容電源ケーブル×1電源アダプタ×1乾電池×1リモコン×1取り扱い説明書及び保証書×1
寸法(mm)427×263×119
質量(kg)5.31
色色域:DCI P3-82.48%カバー率
形式サポートオーディオ形式:中高音スピーカー2 8W +低音スピーカー1 15W(実用最大出力31W)Dolby Digital Plus/DTS-HD/DTS Studio Sound
電源100~240V,50~60HZ
消費電力≦180WAC
レンズ高透光蒸着レンズ
光源LED+レーザー
輝度1000ANSI
主な用途家庭用
使用CPUMT9669
フォーマット形式サポートフォーマット:HDR 10/HLG
スピーカーHarman Kardon
ノイズレベル<32db@1m
BluetoothBluetooth 5.1/低消費電力
Wi-Fi2.4GH/5GH,802.11a/b/g/n/ac
投影方式単板DLP(TM)方式
ストレージ16GB
入力ポートHDMI 2.1×2(HDMI2対応eARC)USB 2.0×2DC×1
1個
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
『データプロジェクター』には他にこんなカテゴリがあります
液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。