プロジェクター :「三脚 角度」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「明るさ(Lm)」から絞り込む
400~500未満(1)
1000~1500未満(1)
コンパクトでスタイリッシュなデザインが魅力のフルHD対応モバイルプロジェクターです。最大の特徴は、ジンバル一体型構造により、上下左右に自由に角度調整ができ、天井投影も三脚なしで可能な点です。画質面では、**Rec.709色域127%**をカバーし、鮮やかで自然な色彩表現が可能。自動台形補正やオートフォーカス、シームレス補正機能を搭載しており、設置後すぐに快適な視聴ができます 。また、Google TVを内蔵しているため、NetflixやYouTubeなどの動画配信サービスを本体だけで楽しめます。Bluetooth接続やミラーリング機能も備えており、スマホやPCとの連携もスムーズです。音質も良好で、サウンドモードの切り替えにより、映画や音楽、スポーツなどに最適化された音響体験が得られます。
セット内容クイックスタートガイド、電源アダプター&ケーブル、六角レンチ、リモコン、単4電池×2個
寸法(mm)187×165×191
質量(kg)1.8
タイプ長焦点
角度(°)上下127
光源LED
コントラスト比400:1
解像度FHD(1920×1080)
光源寿命30000時間予定
スピーカー5W×2基
明るさ(Lm)460 ISO
搭載OSGoogle TV
投影方式DLP
1台
¥83,980
税込¥92,378
6日以内出荷
スタイリッシュなデザインと高性能を兼ね備えた、家庭用4Kレーザープロジェクターです。最大の特徴は、3色レーザー光源による高精細な映像表現。BT.2020色域を110%カバーし、明るさは1100 ISOルーメンで、暗室でなくても映画館のような映像美を楽しめます 。ジンバル一体型設計により、360度自由な角度調整が可能。天井投影も三脚なしで簡単に行えます。自動台形補正とオートフォーカスがリアルタイムで機能するため、設置の手間がほとんどありません 。OSにはGoogle TVを搭載し、NetflixやYouTube、Prime Videoなどの主要アプリに対応。リモコンには専用ボタンもあり、操作性も抜群です。内蔵スピーカーは5W×2基で、JMGO独自の「Master Sound」による高音質を実現しています。4Kレーザープロジェクターとしては非常にコストパフォーマンスが高く、映画やアニメ、ゲームを高画質で楽しみたい方におすすめです。
セット内容クイックスタートガイド、電源アダプター&ケーブル、六角レンチ、リモコン、単4電池×2個
寸法(mm)187×165×191
質量(kg)2.2
タイプ長焦点
角度(°)上下127
光源3色レーザー
コントラスト比1600:1
解像度4K(3840×2160)
光源寿命30000時間予定
スピーカー5W×2基
明るさ(Lm)1100 ISO
搭載OSGoogle TV
投影方式DLP
1台
¥179,800
税込¥197,780
6日以内出荷
『データプロジェクター』には他にこんなカテゴリがあります
データプロジェクター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。