プロジェクター :「プロジェクター本体」の検索結果

プロジェクターとは、映像や画像をスクリーンに表示するディスプレイ装置の本体です。スリムなモデルでは、A4サイズで厚さ43mm、重さ2.3kgの小型で薄型のタイプがあります。スリムながら高機能搭載の革新的なモバイルスタイルです。スマートフォンなどのさまざまな機器に接続可能なHDMI端子搭載のプロジェクターは、ケーブル1本で音や映像を投影できます。手のひらサイズのコンパクトなプロジェクターは、すぐに使える手軽さが特長。 半導体光源を採用した、水銀不使用のエコフレンドリーなタイプもあります。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Android TV搭載。3Wの高音質スピーカー内蔵。4点台形補正(手動補正)、ズーム機能(画面拡大/縮小)。リモコンも付属。外部スピーカー/ワイヤレスイヤホンとBluetooth接続、スマホをワイヤレス接続。スマホを充電できる、大容量バッテリー搭載。軽量モデル。設置不要、すぐに使える。HDMI接続で使い方は無限大
仕様●RAM:2G●デジタル台形補正:4コーナー台形補正●フォーカス調整:マニュアル●動画再生時間:約2時間●投射比:0.26:1 セット内容プロジェクター本体・電源アダプター・電源コード・リモコン・リモコン用単四乾電池×2(動作確認用)・取扱説明書兼保証書 質量(kg)約0.9 出力(W)内蔵スピーカー:3 電源DC19V 3.78A 消費電力45W 光源LED バッテリーリチウムイオン充電池 2500mAh 充電時間約2時間 最大解像度1920×1080 騒音レベル(dB(A))28 光源寿命20000時間 対応フォーマット画像:JPG、JPEG、PNG、BMP、音声:MP1、MP2、MP3、WMA、WAV、 OGG、AAC、M4A、3GPP 画面サイズ30~100インチ OSAndroid 9.0 明るさ700ANSIルーメン BluetoothBluetooth4.0 アスペクト比16:9 ビデオフォーマットH.265、H.264、MP4、3GP、AVI、MPG、RM、RMVB、MOV、MKV、MPEG、4K@H.265、4K@H.264 Wi-Fiデュアルバンド2.4GHz/5GHz 投影方式DLP ROM16G
1個
119,800 税込131,780
6日以内出荷

Android TV搭載。2.5Wの高音質スピーカー内蔵。4点台形補正(手動補正)。リモコンも付属。外部スピーカー/ワイヤレスイヤホンとBluetooth接続、スマホをワイヤレス接続。スマホを充電できる、大容量バッテリー搭載。軽量モデル。設置不要、すぐに使える。HDMI接続で使い方は無限大
仕様●RAM:2G●デジタル台形補正:4コーナー台形補正●フォーカス調整:マニュアル●動画再生時間:約2時間●投射比:0.26:1 セット内容プロジェクター本体・USB充電アダプター・USB-C充電ケーブル・Mini HDMI to HDMI 変換アダプター・リモコン・リモコン用単四乾電池×2(動作確認用)・取扱説明書兼保証書 質量(kg)約0.5 出力(W)内蔵スピーカー:2.5 電源DC12V 1.67A 消費電力20W 光源LED バッテリーリチウムイオン充電池 2000mAh 充電時間約2時間 解像度640×360 騒音レベル(dB(A))28 光源寿命20000時間 対応フォーマット画像:JPG、JPEG、PNG、BMP、音声:MP1、MP2、MP3、WMA、WAV、 OGG、AAC、M4A、3GPP 画面サイズ20~50インチ OSAndroid 9.0 明るさ350ANSIルーメン BluetoothBluetooth4.0 対応解像度1920×1080 アスペクト比16:9 ビデオフォーマットH.265、H.264、MP4、3GP、AVI、MPG、RM、RMVB、MOV、MKV、MPEG、4K@H.265、4K@H.264 Wi-Fiデュアルバンド2.4GHz/5GHz 投影方式DLP ROM32G
1個
81,980 税込90,178
6日以内出荷