プロジェクター :「メディアファイル」の検索結果
関連キーワード
天井投写可能な角度調整機能。スムーズに角度調整可能で傾斜のつけられる専用台座付属。自動縦横回転補正、オートフォーカス機能で調整の煩わしさを軽減。Netflix対応Google TV、バッテリー、スピーカー内蔵のオールインワンモデル。バッテリー内蔵でコンセントのない場所でも使用可能。PowerDelivery対応のUSB-C端子搭載で、専用の電源アダプタがなくても給電可能。レーザー光源採用で、低発熱・低騒音・高速起動・長寿命を実現。気軽に寝落ちできるスリープタイマー機能を搭載。USBメモリにマルチメディアファイルに入れて再生が可能。スマートフォンと接続しBluetoothスピーカーとしても利用可能
仕様●最大消費電力(W):90●立体物読取機器(書画カメラ):なし●LAMP種類:レーザー●画面サイズ(最大):120型●音声出力端子(PC入力):ミニジャック(3.5mm) x1●J-Moss:対応●その他解像度:VGA(640x480)~4K UHD(3840x2160)●画面サイズ(最小):30型●本体サイズ(D):192mm●本体サイズ(W):130mm●最大解像度(RGB信号):フルHD●VCCI:対応●画像入力端子(PC入力):HDMI (2.0b) x1●立体物投影機能:なし●本体サイズ(H):211mm●最大消費電力(備考):最大90W(待機時0.5W)●パネル解像度(リアル解像度):フルHD●その他インターフェース:USB Type-C x1(DP Altモード、PD入力最大100W、出力18W)、USB Type-A x1(マルチメディア再生及び5V/1A給電用)
備考保証期間:1年センドバック
電源AC100V~240V±10% 50/60Hz
本体質量(kg)約2.1(台座込み)
表示方式DLP
コントラスト比100000:1
輝度500lm
解像度FHD
輝度(ANSI lm)500
主な用途家庭用
色再現性約1677万色
ランプ寿命20000時間
走査周波数(水平)15~135kHz
走査周波数(垂直)23~62Hz
ケーブル電源ケーブル(約1.1m)
入力端子HDMI(ARC)/USB Type-A/USB Type-C
設置方式置き型
スピーカーあり:4Wx2+10W(ウーファー)
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
投影方式DLP
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌日出荷
『データプロジェクター』には他にこんなカテゴリがあります
液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。