プロジェクター :「USB c」の検索結果

プロジェクターとは、映像や画像をスクリーンに表示するディスプレイ装置の本体です。スリムなモデルでは、A4サイズで厚さ43mm、重さ2.3kgの小型で薄型のタイプがあります。スリムながら高機能搭載の革新的なモバイルスタイルです。スマートフォンなどのさまざまな機器に接続可能なHDMI端子搭載のプロジェクターは、ケーブル1本で音や映像を投影できます。手のひらサイズのコンパクトなプロジェクターは、すぐに使える手軽さが特長。 半導体光源を採用した、水銀不使用のエコフレンドリーなタイプもあります。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「明るさ(Lm)」から絞り込む
500~600未満(2)
天井投写可能な角度調整機能。スムーズに角度調整可能で傾斜のつけられる専用台座付属。自動縦横回転補正、オートフォーカス機能で調整の煩わしさを軽減。Netflix対応Google TV、バッテリー、スピーカー内蔵のオールインワンモデル。バッテリー内蔵でコンセントのない場所でも使用可能。PowerDelivery対応のUSB-C端子搭載で、専用の電源アダプタがなくても給電可能。レーザー光源採用で、低発熱・低騒音・高速起動・長寿命を実現。気軽に寝落ちできるスリープタイマー機能を搭載。USBメモリにマルチメディアファイルに入れて再生が可能。スマートフォンと接続しBluetoothスピーカーとしても利用可能
仕様●最大消費電力(W):90●立体物読取機器(書画カメラ):なし●LAMP種類:レーザー●画面サイズ(最大):120型●音声出力端子(PC入力):ミニジャック(3.5mm) x1●J-Moss:対応●その他解像度:VGA(640x480)~4K UHD(3840x2160)●画面サイズ(最小):30型●本体サイズ(D):192mm●本体サイズ(W):130mm●最大解像度(RGB信号):フルHD●VCCI:対応●画像入力端子(PC入力):HDMI (2.0b) x1●立体物投影機能:なし●本体サイズ(H):211mm●最大消費電力(備考):最大90W(待機時0.5W)●パネル解像度(リアル解像度):フルHD●その他インターフェース:USB Type-C x1(DP Altモード、PD入力最大100W、出力18W)、USB Type-A x1(マルチメディア再生及び5V/1A給電用) 備考保証期間:1年センドバック 電源AC100V~240V±10% 50/60Hz 本体質量(kg)約2.1(台座込み) 表示方式DLP コントラスト比100000:1 輝度500lm 解像度FHD 輝度(ANSI lm)500 主な用途家庭用 色再現性約1677万色 ランプ寿命20000時間 走査周波数(水平)15~135kHz 走査周波数(垂直)23~62Hz ケーブル電源ケーブル(約1.1m) 入力端子HDMI(ARC)/USB Type-A/USB Type-C 設置方式置き型 スピーカーあり:4Wx2+10W(ウーファー) RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 投影方式DLP
1台
139,800 税込153,780
翌日出荷

解像度 WXGA(1280x800)。明るさ 4000ANSIルーメン。単板DLP方式。メンテナンスフリーの長寿命レーザー光源採用(光源寿命約20000時間)。通常焦点設計(最短2.6mで約100インチ) 。USB-C端子搭載。最大30度までの垂直・水平台形補正。画像リサイズ機能搭載:デジタル縮小とシフト+デジタルシフト+角合わせ調整+スクリーンの塗りつぶし。防塵設計(IP5X)。色再現性Rec.709 92%、約10億7000万色。DLP方式ならではの超高コントラスト比 3000000:1。10Wスピーカー内蔵で外付けスピーカー不要。1.3倍光学ズーム。HDMI端子 (v2.0)×2。4KUHD対応。3D対応。クイックON/OFF。3kg以下の日本一番軽い4000ANSI のレーザープロジェクター(ベンキュー調べ)
仕様●投写比:1.21~1.57●ズーム倍率:1.3倍●投写オフセット:102.5%●台形補正:自動縦±30度、横±30 度●Rec.709 カバー率:90%●動作音 (標準/Eco)(dB):34/28●投写方式:DLP方式●キャリーバック:CBP-MS61 付属品ワイヤレスUSBドングル:QP30(オプション)、リモコン(電池付き):RC×016、電源コード:1.8m×1、クイックスタートガイド×1、保証書、天吊金具:CMP-80(オプション) 質量(g)2900+/-100 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 消費電力(W)標準:200(100VAC)、191(220VAC)・スタンバイ時:0.5未満 レンズF/#=2.59~2.87、f=16.88~21.88 mm 光源レーザー コントラスト比3000000:1(FOFO値) 本体サイズ(mm)303.5(W)×112.4(H)×224.7(L) 解像度WXGA (1280×800)、入力対応:VGA(640×480)~4K UHD(3840×2160) 色再現性約10億7000万色 応答速度8.3ms(1080P 120Hz) 水平周波数(kHz)15~135 垂直周波数(Hz)23~120 光源寿命標準:20000時間、 ECO 20000hrs、スマートエコ 20000時間 スピーカー×110W モード画像モード:高輝度、HDR10、HLG、インフォグラフィック、プレゼンテーション、スプレッドシート、ユーザー 1、ユーザー 2、ビデオ会議 動作温度(℃)0~40 入出力HDMI入力:×2、HDMI-1 (2.0b/HDCP2.2)、HDMI-2 (2.0b/HDCP2.2)・USB Type-A:×2、USB Type-A-1 (2.0/1.5A給電/サービス)、USB Type A-2 (2.0/1.0A給電/Wi-Fiドングル)・USB Type-C:×1、 Display Port with PD out 5V/1A・RS232入力(9ピン):×1 明るさ4000 (ANSI ルーメン) アスペクト比16:10 オーディオ出力(3.5mm ミニ端子)×1
1台
179,800 税込197,780
8日以内出荷

仕様【投写オフセット】1【投写比】1.2【無線投影】AirPlay / Googleキャスト【色域】Rec.709 / カバー率:92% その他【スマートランチャー】Smart Home 付属品リモコン(電池付き):RCI078、電源コード:1.8m×1、クイックスタートガイド:×1、保証書 質量(kg)2.1 周波数(Hz)【垂直】23~62 電源AC100~240V(50/60Hz) 方式【投写】DLP方式 消費電力(標準)85W@100~240VAC、(スタンバイ時)0.5W未満、(ネットワークスタンバイ時)2W未満 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×211.2×191.4 レンズF/#=1.9、f=19.65mm 周波数【水平】15K~135KHz 光源レーザー コントラスト比(FOFO値)100000:1 ズーム【倍率】固定 解像度1080P(1920×1080) / 【入力対応】VGA(640×480)~4KUHD(3840×2160) 色再現性24ビット(1670万色) 応答速度22.4ms(1080P60Hz) 光源寿命標準:20000時間、エコ30000時間 スピーカー4W×2 モードカスタム/HDRカスタム/HDRNightShift/HDR鮮やか/HLGカスタム/NightShift/鮮やか/高輝度/シネマ/ゲーム/HDRシネマ/HDRゲーム/HLG 動作温度(℃)0~40 OSGoogle TV(Android 11) 明るさ(Lm)【ANS】500 補正機能【台形補正】2D、(自動)縦±20°、横±30°、回転±30°(投写方向による壁からの距離:2M以内):2D、(手動)縦、横&回転±40° BluetoothBluetooth 5.0 アプリケーション【プリインストールアプリ】BenQ Projector Assistant/Screen Sharing for iOS/BenQ Notification/BenQ User Dashboard/BenQ Remote Control Updater/VLC 作動音(dB)【標準】28【Eco】26 アスペクト比16:9 Wi-FiIEEE802.11 a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz) オーディオ出力ウーファー:10W チャンバー、3.5mm ミニ端子×1、HDMI ARC・5.1 チャンネル 入出力端子HDMI入力:×1、HDMI-1(2.0b/HDCP2.3)/USB Type-A:×1、USB Type A-1(2.0/Power Supply1.0A/Reader/FW Upgrade)/USB Type-C:DisplayPort/PD入力:20V-2.25A~5A/PD出力:5V-2A、9V-2A、12V-1.5A、15V-1.2A/リーダー:×1
1台
119,800 税込131,780
8日以内出荷