プロジェクター :「USBポート用ACアダプタ」の検索結果

特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「明るさ(Lm)」から絞り込む
700~800未満(1)
PRJ-7 モバイルプロジェクター サンワサプライ 動画あり
モバイルプロジェクターとしては最高クラスのフルHD解像度で投影が可能です。 小会議やミーティングで使える最高輝度700ルーメンです。 Type-C機器から直接映像を出力することができるType-Cポート付きです。Type-Cポートを搭載したMacBookなどType-Cケーブルを接続するだけで使えます。 HDMI入力端子を2ポート内蔵しており、HDMI出力できるスマートフォンや純正の「Apple Digital AVアダプタ」を使用したiPhone、iPad、iPod Touchの画面をそのまま出力することができます。 台形補正機能付きです。水平最大40度まで自動的に補正されます。 10200mAの大容量バッテリーを内蔵しています。ACアダプタに接続しなくても約90分の投影が可能です。 USBポートを搭載しており、モバイル機器などを接続すれば大容量バッテリーとしても使用できます。 カメラ三脚に取付けできます。
解像度1920×1080 明るさ(Lm)700 質量(g)900 仕様光学エンジン:DLP 付属品ACアダプタ×1個、HDMIケーブル×1本、Type-C Type-Cケーブル(映像出力用)×1本、取扱説明書兼保証書 ブラック 出力USB:5V 1.5A 電源ACアダプタ、リチウムイオンバッテリー 光源LED 連続使用時間(分)90 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×137×38 入力端子HDMI Ver.1.3 光源寿命約20000時間 充電時間(時間)最大5 フォーカス手動(ダイヤルを回すタイプではなく、ボタンを押して調整するタイプです。) バッテリー容量(mAh)10200 アズワン品番64-0910-53 コントラスト400:1 スクリーン22~100インチ 接続対象HDMI出力できるスマートフォン・タブレット・パソコンなど、Type-Cオルタネートモードに対応したType-C搭載機器 取扱説明書取扱説明書/組立説明書 アスペクト比16:9 投射距離(m)0.6~2.7
1個
179,800 税込197,780
4日以内出荷