プロジェクター :「LED コード」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「明るさ(Lm)」から絞り込む
900~1000未満(1)
仕様●アコースティックノイズ(最大):(標準) :30dBA、(ECO/Low):28dBA●ディスプレイ技術:DLP●彩度(NTSC):120% sRGB
付属品キャリーバッグ、アダプター、電源コード、保証書、クイックスタートガイド、リモートコントローラー、AAAバッテリー、Android TVボックス
質量(kg)Net eiht: 1.57、Gross eiht: 2.8
色ネイビー
消費電力使用時(最大):<90W・スタンバイ時:<0.5W
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)132 x 172 x 132 mm
対応三脚穴、調節可能なスタンド、天井取り付け穴
光源LED
バッテリーバッテリー容量:65Wh、6セル リチウムイオンバッテリー、バッテリー駆動時間(最大):Up to 3.5hr (Battery Low mode)
コントラスト比400:1
輝度960 LEDルーメン / 400 ANSIルーメン
最大解像度1920×1080
表示色16.7M
解像度最大入力:3840x2160
動作環境動作温度:0 ~ 40 ℃動作湿度:20 ~ 90 %
LED寿命(時間)30000時間
入出力端子HDMI: HDMI x1, TVボックス用内蔵Micro HDMI x1・USB-C (DP): 対応、DP + PD・USB-A: x1(電源出力5V/1.5A)・オーディオ出力:対応
1個
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
明るくフルHDのビジュアル - 3000ルーメンのLED光源を搭載
次世代コンソールに対応 - 非常にスムーズなゲームのための120Hzのリフレッシュレート
豪華な映画体験 - 40インチから200インチまでのプロジェクト、125%のRec.709およびsRGB色域
高品質スピーカー - 統合された10ワットの出力は、視聴体験を向上させるための大音量でクリアなサウンドを提供します
3000ルーメンの光出力とRec.709/sRGBの色域を125%カバーするASUS H1は、フルHD (1920 x 1080) 解像度で明るく鮮明な映像を映し出します。
水銀を含まないRGB LED光源は、最大30,000時間(1日平均4時間、約20年間の実使用に相当)もの間、変わることなく、美しい映像を鮮やかに映し出します。 H1を起動するだけで、自宅にいながらにして没入感あふれる映像体験に引き込まれます。
ASUS H1は、次世代コンソールゲームに対応する120Hzの高速リフレッシュレートを備えています。鮮やかな大画面で滑らかで快適なゲーム体験をお楽しみください。
ASUS H1は、40~200インチの投影サイズに対応しています。自宅のあらゆる部屋を手軽にホームシアターに変え、没入感あふれる大画面をお楽しみいただけます。また、1.2倍のズーム機能を搭載しており、投影された映像を拡大・縮小することができます。
洗練されたH1プロジェクターは、天井に取り付けても、デスクの上に置いても、ご家庭やオフィスのインテリアに調和する高級感とスタイルを持ち合わせています。また、スタイリッシュでコンパクトなリモコンが付属しています。
H1は Crestron RoomView Expressと互換性のあるRJ45 Ethernetポートを搭載しており、同一ネットワーク上で最大250台のプロジェクターをリモート管理できます。お手元のPC1台で、ランプの寿命の把握から、通知の送信、運用スケジュールの設定まですべて行うことができます。
H1は、4K入力対応のHDMI2.0を2ポート、VGA、オーディオ入出力、RS232、USB Type-Aなど、使いやすい接続オプションを豊富に備えており、マルチメディアソースへの接続も簡単です。
出力10Wのスピーカーを内蔵しており、広周波数のクリアで豊かなボーカルを実現します。
仕様シャーシの色:黒調整可能なスタンド:はい天井取り付け穴:はい
その他音響ノイズ(標準):32dBA、音響ノイズ(ECO /低):28dBA
付属品HDMIケーブル、電源コード、保証書、QSG、リモコン
質量(kg)正味重量:5.7
規格2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)消費電力(最大):360、パワースタンバイモード:0.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)405×99×283(脚なし)
コントラスト比800:1
運転音(dB)32(通常時)
解像度ネイティブ:1920×1080、最大入力:3840×2160
表示機能Splendid:Dynamic Mode/Standard Mode/Theater Mode/Scenery Mode/Game Mode/sRGB Mode/Rec.709 Mode/User Mode、キーストーン調整:±40°(Vertical)、オートキーストーン:搭載、アスペクト比:4:3/16:9/16:10/Auto、Projector Placement:Front Table/Rear Table/Front Ceiling/Rear Ceiling、3D Support:搭載、HDCP Support:搭載
保証期間購入日より2年間の日本国内保証
スピーカー10W×1
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)10~90
色(本体)ブラック
画面サイズ画面サイズ:40~200型、ディスプレイテクノロジー:0.65 DLP(R)、光源:LED、LEDの寿命:30000時間、明るさ:3000ルーメン、投影距離:1.15m~5.7m、彩度(sRGB):125%、表示色:1.07 B
使用レンズスローレシオ:1.3:1~1.56:1
アスペクト比16:9
走査周波数信号周波数(デジタル):15~101 KHz(H)/ 24~120 Hz(V)、信号周波数(アナログ):15~101 KHz(H)/ 50~120 Hz(V)
I/OポートHDMI×2、VGA D-Sub15×1、USB-A×1(電力出力5V / 1.5A)、イーサネット RJ45×1、RS232 D-Sub9×1、3.5mmステレオミニジャック
1台
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
最大300個のLEDルーメン出力と720pのネイティブ解像度
短焦点レンズは、1メートルの距離から40インチの画像を投影し、3.2メートルで最大120インチの画像を投影します。
接続機能には、モバイルデバイス用のワイヤレスミラーリング、HDMI、USB Type-A、イヤホン出力ジャックが含まれます
内蔵の6000mAhバッテリーは、3時間のビデオ投影または12時間のオーディオ再生を提供します
ハーマンカードンによるサウンドと3つのオーディオモードを備えた10WBluetoothステレオスピーカー
美しい生地で仕上げられたユニークなマグカップ型のデザイン
ZenBeam Latteは最大300 LEDルーメンの輝度と720pのネイティブ解像度を備えています。40~120インチ(1~3.2メートル)の投影サイズで、あらゆる部屋を家族全員が楽しめるホームシネマに変えます。
無線接続:ZenBeam Latteはワイヤレスミラーリングをサポートしています。スマートフォン、タブレット、その他のモバイルデバイスからコンテンツを簡単にストリーミングして高精細なエンターテイメントを簡単にお楽しみいただけます。
有線接続:幅広い入力端末に互換性を持つHDMIポートと、デバイスへの充電(出力電力:5W)にもご利用いただけるUSB 3.1ポートを備えています。
ZenBeam Latteの風合い豊かなファブリックデザインは、緻密に調整されたHarman Kardon (ハーマンカードン)のスピーカーサウンドをより一層引き立てます。音響環境を補い、音の浸透性を高めるスピーカーに加え、放熱性に配慮した設計により、常に最高のオーディオ性能を実現します。
ASUS独自のAudioWizardソフトウェアによる動画・音楽・ゲーム向けのプリセットモードで、さまざまなシーンに最適な音をお届けします。
ムービーモード:ボーカルと全体的なオーディオを強調することで、まるで本格的な劇場で聴くような臨場感あふれる音をお楽しみいただけます。
ミュージックモード:低音を強調し、さまざまな音楽ジャンルに対応する幅広いオーディオレンジを実現します。
ゲームモード:没入感あふれるゲームサウンドとボーカルを強調することで、ワンランク上のゲーム体験をお楽しみいただけます。
付属のキャリーポーチで、ZenBeam Latteを手軽に持ち運びできます。また、大容量バッテリーを内蔵し、最大3時間(エコモード)の連続投影を可能にします。これらの機能を備えたZenBeam Latteは、ご家族やご友人との屋外での鑑賞パーティーに最適です。
Video Links※機能を使うと、個人の YouTube 動画ライブラリをまとめて管理できます。このプリインストールされたソフトウェアは、YouTube がプレイリスト外の動画を自動的に再生するのをブロックするため、子供も安心してコンテンツを楽しむことができます。※Androidでのみご利用いただけます。
プロジェクターが発するブルーライトは、さまざまな面に反射、吸収され、実際に目に届くブルーライトの量は大幅に軽減されています。
プリインストールされたサードパーティのAptoide TVアプリ※で、お気に入りのビデオや映画をお楽しみにただけます。※免責事項:ASUS ZenBeam Latteは、Aptoide TV、YouTube、Netflix、その他のストリーミングサービスなどの第三者が所有および運営する機能を搭載しています。ASUSは、上記プラットフォームで利用可能なコンテンツについて、管理を含め一切の責任を負わないものとします。
仕様シャーシの色:グレー+ブラック、三脚穴:はい、調整可能なスタンド:はい
その他音響ノイズ(標準):30dBA、音響ノイズ(ECO):28dBA
付属品キャリングバッグHDMIケーブルアダプタ電源コード保証書QSGユーザーマニュアル(Web)リモコンAAAバッテリー
質量(g)正味重量:585
規格2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)使用時:36以下、スタンバイ時:0.5以下
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×131×90
バッテリーリチウムイオンバッテリー
コントラスト比400:1
運転音(dB)30dB (標準)
解像度ネイティブ:1280×720、最大入力:1920×1080
表示機能Splendid:プレゼンテーションモード、標準モード、シアターモード、ECOモードキーストーン調整:±40°(垂直)、自動キーストーン:搭載アスペクト比:自動(16:9 / 4:3)、プロジェクターの配置:フロントテーブル、リアテーブル、正面天井、後部天井、HDCPサポート:搭載、自動台形補正:サポート(タテ)
保証期間購入日より2年間の日本国内保証
スピーカー5W×2、オーディオテクノロジー:Harman / Kardon
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)20~90
画面サイズ画面サイズ:40~200型、ディスプレイテクノロジー:0.23 DLP(R)、光源:LED、LEDの寿命:30000時間、明るさ:300LEDルーメン、彩度(sRGB):120%、表示色:16.77M
ワイヤレス通信Wireless Projection
使用レンズスローレシオ:1.2:1(38インチ @ 1m)投影距離:0.8m~3.2m投影サイズ:30~120型投影オフセット:100%±5%ズーム比:固定フォーカス:マニュアル
Bluetooth搭載
アスペクト比16:9
Wi-FiWiFi:Embedded
I/OポートHDMI×1、USB 2.0 Type-A ポート×1(電源出力5V / 1A)、3.5mmステレオミニジャック
ブルーライトカット対応
駆動時間(時間)3 ※エコモード動作時
バッテリー容量(Wh)22
1台
¥51,980
税込¥57,178
77日以内出荷
『データプロジェクター』には他にこんなカテゴリがあります
データプロジェクター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。