9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「サイズ」から絞り込む
40型(1)
50型(1)
80型(3)
100型(4)
床置き式のプロジェクタースクリーンです。 置いてスクリーンを引き上げるだけの簡単設置ができるので、気軽に大画面が楽しめます。 パンタグラフ式を採用しており、スクリーンの高さや位置を調整出来ます。 ケースの左右に大型ローラーが付属し、移動時の負担が軽減されます。
付属品取扱説明書 材質マット系 保証期間初期不良のみ アスペクト比16:9
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトフック棒
吊り下げ式プロジェクタースクリーンを引き出すときに使うフック棒です。 軽量なアルミ製の支柱に握りやすいグリップを組み合わせており、手軽に使うことができます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×40×530 質量(g)約71 材質アルミ・ABS樹脂 保証期間初期不良のみのみ
1台
2,098 税込2,308
4日以内出荷

ハトメ付きでシート状のプロジェクタースクリーンです。画鋲などで壁に張ったり、ひもで引っ張ることで設置することができます。軽量で丸められるため持ち運びに便利です。使わないときの保管にも場所を取りません。
仕様●スクリーン表示サイズ_H:1240mm●スクリーン表示サイズ_W:2210mm 付属品紐(2m)×2本、フック×12個、面ファスナー×6セット 材質PVC サイズ100型 寸法H(mm)収納時:70 寸法D(mm)収納時:70 寸法W(mm)収納時:1300 設置方式壁掛式、吊下げ式 アスペクト比16:9
1台
5,598 税込6,158
4日以内出荷

簡単に引き出して使用できる、机上式プロジェクタースクリーン。 収納時はスリムでコンパクトなため、持ち運びに便利です。
材質スクリーン:ポリエステルケース:アルミ 梱包数1 アスペクト比16:9
1台
8,898 税込9,788
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吊り下げ式のプロジェクタースクリーンです。金具などを使って天井や壁に固定できます。 ※スクリーンの取り付けは必ず専門の取り付け工事業者にご依頼ください。 スクリーンを引き出すと任意の位置で固定できます。固定位置から少し下に引くと収納します。 スクリーンの収納時にゆっくり引き込む、スロー巻き上げタイプです。
材質マット系 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両サイドから紐で引っ張るタブテンション構造を採用。スクリーンの平面性を最高精度で維持し、短焦点・超短焦点プロジェクターでも歪みのない映像を投影できます。パンタグラフ構造により、スクリーンを引き上げるだけで素早く設置可能。使用後も簡単に収納でき、好みの高さに自由に調整も可能です。持ち運びに便利なハンドル付きの丈夫で軽量なアルミケースに収納可能。移動時も安心して扱えます。忠実な発色を特長とする生地を使用しており、4Kおよびハイビジョン映像に対応しています。180度の広い視野角を実現し、どの角度からでも均一で鮮明な映像を楽しめます。スクリーン生地には燃えにくい素材を採用。学校や公共施設、イベント会場でも安心して使用できます。
材質【正面】ポリエステル布【背面】PVC【収納ケース】アルミ 使用工具手袋 設置方式床置き式、パンタグラフ式 アスペクト比16:9 組立人数1
1台
65,980 税込72,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

80インチワイド(16:9)サイズの大型プロジェクタースクリーンです。専用ケースにコンパクトに収納できて運びが簡単です。スタンドにアームを挿してスクリーンを取り付けるだけの工具を使用しない簡単組み立て設計になっています。スクリーンを設置したまま360度回転が可能です。縦表示にしてスマホやタブレットの画面の映像を投影するのに最適です。スタンドの高さは自由に調整可能で、視聴距離や環境に合わせて最適な位置に設定できます。ガラス繊維を織り交ぜたグラスファイバー生地を使用しており、シワになりにくく、丈夫で長持ちします。従来のスクリーン生地のような、織り目を浮き出さない高精細タイプで、4K・ハイビジョン映像に対応しています。
仕様短焦点・超短焦点:非対応、防炎:非対応 材質スクリーン/マット系(PVC+300Dポリエステル)、収納バッグ/オックスフォード生地、スタンド/鉄Q195+プラスチックABS+グラスファイバーポール 質量(kg)約4.06 サイズ対角線:80型 直径(Φcm)スタンド:約65 寸法(cm)設置時/約W182.1×D65×H212.6~235.1、収納時/約W115×D9.5×H14 最大解像度3840×2160 スクリーン反射型 取扱説明書日本語取扱説明書あり アスペクト比16:9 ゲイン0.8 表示寸法(mm)W1771(+/-5)×H996 組立人数1
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

100インチワイド(16:9)サイズの大型プロジェクタースクリーンです。専用ケースにコンパクトに収納できて運びが簡単です。スタンドにアームを挿してスクリーンを取り付けるだけの工具を使用しない簡単組み立て設計になっています。スクリーンを設置したまま360度回転が可能です。縦表示にしてスマホやタブレットの画面の映像を投影するのに最適です。スタンドの高さは自由に調整可能で、視聴距離や環境に合わせて最適な位置に設定できます。ガラス繊維を織り交ぜたグラスファイバー生地を使用しており、シワになりにくく、丈夫で長持ちします。従来のスクリーン生地のような、織り目を浮き出さない高精細タイプで、4K・ハイビジョン映像に対応しています。
仕様短焦点・超短焦点:非対応、防炎:非対応 材質スクリーン/マット系(PVC+300D Ployester)収納バッグ/オックスフォード生地三脚材質/鉄Q195+プラスチックABS+グラスファイバーポール 質量(kg)約4.94 サイズ対角線:100型 直径(Φcm)スタンド:約75 寸法(cm)設置時/約W226.5×D75×H261.9~282.4、収納時/約W136.5×D9.5×H14 最大解像度3840×2160 画面表示寸法(mm)約1245×2214+/-5 スクリーン反射型 取扱説明書日本語取扱説明書あり アスペクト比16:9 ゲイン0.8 組立人数1
1台
20,980 税込23,078
翌々日出荷

サンワダイレクトパンチングボード
クランプ式でデスクに手軽に取付けができます。 クランプ位置は自由に設定できるのでデスク上にもデスク下にも設置できます。 フック、かご付きなので買ってすぐにお使い頂けます。 ケーブルの収納・ヘッドセットの収納に最適です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約500×60×500 質量(kg)約3.7 材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 総耐荷重(kg)5(棚板/2、網棚/1、フック/0.5) 保証期間初期不良のみのみ
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷