プロジェクタースクリーン :「ますて」の検索結果
関連キーワード
「サイズ」から絞り込む
40型(1)
50型(1)
80型(2)
100型(2)
床置き式のプロジェクタースクリーンです。
置いてスクリーンを引き上げるだけの簡単設置ができるので、気軽に大画面が楽しめます。
パンタグラフ式を採用しており、スクリーンの高さや位置を調整出来ます。
ケースの左右に大型ローラーが付属し、移動時の負担が軽減されます。
付属品取扱説明書
材質マット系
保証期間初期不良のみ
アスペクト比16:9
簡単に引き出して使用できる、机上式プロジェクタースクリーン。
収納時はスリムでコンパクトなため、持ち運びに便利です。
材質スクリーン:ポリエステルケース:アルミ
梱包数1
アスペクト比16:9
80インチワイド(16:9)サイズの大型プロジェクタースクリーンです。専用ケースにコンパクトに収納できて運びが簡単です。スタンドにアームを挿してスクリーンを取り付けるだけの工具を使用しない簡単組み立て設計になっています。スクリーンを設置したまま360度回転が可能です。縦表示にしてスマホやタブレットの画面の映像を投影するのに最適です。スタンドの高さは自由に調整可能で、視聴距離や環境に合わせて最適な位置に設定できます。ガラス繊維を織り交ぜたグラスファイバー生地を使用しており、シワになりにくく、丈夫で長持ちします。従来のスクリーン生地のような、織り目を浮き出さない高精細タイプで、4K・ハイビジョン映像に対応しています。
仕様短焦点・超短焦点:非対応、防炎:非対応
材質スクリーン/マット系(PVC+300Dポリエステル)、収納バッグ/オックスフォード生地、スタンド/鉄Q195+プラスチックABS+グラスファイバーポール
質量(kg)約4.06
サイズ対角線:80型
直径(Φcm)スタンド:約65
寸法(cm)設置時/約W182.1×D65×H212.6~235.1、収納時/約W115×D9.5×H14
最大解像度3840×2160
スクリーン反射型
取扱説明書日本語取扱説明書あり
アスペクト比0.6729166667
ゲイン0.8
表示寸法(mm)W1771(+/-5)×H996
組立人数1
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
100インチワイド(16:9)サイズの大型プロジェクタースクリーンです。専用ケースにコンパクトに収納できて運びが簡単です。スタンドにアームを挿してスクリーンを取り付けるだけの工具を使用しない簡単組み立て設計になっています。スクリーンを設置したまま360度回転が可能です。縦表示にしてスマホやタブレットの画面の映像を投影するのに最適です。スタンドの高さは自由に調整可能で、視聴距離や環境に合わせて最適な位置に設定できます。ガラス繊維を織り交ぜたグラスファイバー生地を使用しており、シワになりにくく、丈夫で長持ちします。従来のスクリーン生地のような、織り目を浮き出さない高精細タイプで、4K・ハイビジョン映像に対応しています。
仕様短焦点・超短焦点:非対応、防炎:非対応
材質スクリーン/マット系(PVC+300D Ployester)収納バッグ/オックスフォード生地三脚材質/鉄Q195+プラスチックABS+グラスファイバーポール
質量(kg)約4.94
サイズ対角線:100型
直径(Φcm)スタンド:約75
寸法(cm)設置時/約W226.5×D75×H261.9~282.4、収納時/約W136.5×D9.5×H14
最大解像度3840×2160
画面表示寸法(mm)約1245×2214+/-5
スクリーン反射型
取扱説明書日本語取扱説明書あり
アスペクト比16:9
ゲイン0.8
組立人数1
1台
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
吊り下げ式プロジェクタースクリーンを引き出すときに使うフック棒です。
軽量なアルミ製の支柱に握りやすいグリップを組み合わせており、手軽に使うことができます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×40×530
質量(g)約71
材質アルミ・ABS樹脂
保証期間初期不良のみのみ
1台
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
吊り下げ式のプロジェクタースクリーンです。金具などを使って天井や壁に固定できます。
※スクリーンの取り付けは必ず専門の取り付け工事業者にご依頼ください。
スクリーンを引き出すと任意の位置で固定できます。固定位置から少し下に引くと収納します。
スクリーンの収納時にゆっくり引き込む、スロー巻き上げタイプです。
材質マット系
取扱説明書日本語取扱説明書あり
クランプ式でデスクに手軽に取付けができます。
クランプ位置は自由に設定できるのでデスク上にもデスク下にも設置できます。
フック、かご付きなので買ってすぐにお使い頂けます。
ケーブルの収納・ヘッドセットの収納に最適です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約500×60×500
質量(kg)約3.7
材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
総耐荷重(kg)5(棚板/2、網棚/1、フック/0.5)
保証期間初期不良のみのみ
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
『データプロジェクター』には他にこんなカテゴリがあります
- プロジェクター
- プロジェクタースクリーン
- プロジェクタースクリーンケース
- プロジェクター台/三脚
- プロジェクターバッグ
- プロジェクター関連品
- 書画カメラ
データプロジェクター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。