プロジェクタースクリーン :「モバイルプロジェクター」の検索結果

プロジェクタースクリーンとは、プロジェクタにより投影された映像を「映し出す」ためのOA/PC用品です。移動して使うなら自立式、掛ける金具等があるなら吊り下げ式、黒板等に貼るマグネット式、教室や会議室の所定の位置に常設できる場合は天井埋め込みや壁面ブラケットで取り付ける巻き上げ式もあります。天井高と視聴者の座高(約1200mm)との間がスクリーン設置可能。スクリーンの高さが決まったら、アスペクト比(画面縦横比)でサイズを選びます。4:3がスタンダードですが、16:9のハイビジョン、16:10のワイドPC画面に対応するにはアスペクトフリーの商品や、幅の大きな巻き上げ式のスクリーンを使っても可能です。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「設置方式」から絞り込む
シンプルな壁掛け仕様のプロジェクタースクリーンです。 使用しないときはスクリーンを巻いて収納できます。 オプションの三脚を使って、簡易三脚式として使えます。 通常の三脚式と比べて軽量で、プロジェクタースクリーンと三脚が分離できるので取り回しが簡単です。
用途壁掛け式として、オプションの三脚と組み合わせて三脚式として、 持ち運び用として 材質(スクリーン)マット系 設置方式壁掛け式
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

特殊加工された生地により平面性を追求した超短焦点プロジェクター対応のフラットスクリーン。 ケース一体型のため、持ち運びが可能。 伸縮ポールによってスクリーンの高さを自由に調整できます。
質量(kg)8.3 サイズ100型 寸法(幅W×高さH)(mm)イメージ:2154×1346 全高(mm)展開時:2100 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)使用時最大/A×B×C:2270×2100×400 設置方式床置き
1個
149,800 税込164,780
7日以内出荷

特殊加工された生地により平面性を追求した超短焦点プロジェクター対応のフラットスクリーン。 ケース一体型のため、持ち運びが可能。 伸縮ポールによってスクリーンの高さを自由に調整できます。
質量(kg)6.7 サイズ80型 寸法(幅W×高さH)(mm)イメージ:1723×1077 全高(mm)展開時:2048 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)使用時最大/A×B×C:1840×2048×400 設置方式床置き
1個
97,980 税込107,778
7日以内出荷

三脚一体型モバイルスクリーン 4:3全白(黒マスク無し)。 設置が簡単な三脚一体型の床置きタイプモバイルスクリーン 手動巻取り式のプロテクターケース仕様 他k差も自在に調整可 超短焦点プロジェクター非適合。
設置方式三脚式
1個
51,980 税込57,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

生地のセットが、しっかりと止まるスリーブ・ロック方式を採用各種プロジェクター解像度に対応するアスペクトフリースクリーンの掛図タイプ。平面性に優れ、超短焦点・短焦点プロジェクターに最適なフロアスタンドスクリーン。黒マスクの無いアスペクトフリースクリーン。黒マスクが無いために、プロジェクターのアスペクト比に煩わされる事無く、幕面一杯に投写することができます。施工やスクリーンの支持具が不要。軽くて持ち運びが簡単なモバイルタイプ。幕面は拡散型のホワイトを採用。スクリーンを見る全方向に同質の画像を反射する万能タイプの生地。国内初のモバイルタイプのサイドテンションスクリーン!!持ち運びが可能な上に抜群の平面性で、教室や会議室など限られたスペースでの超短焦点・短焦点プロジェクター投写にも最適。サイドテンション機構生地左右にタブを付け、タブを通した紐で生地を引っ張ることにより、映写面のシワを防止しています。オリジナル素材のタブ伸縮性が少なく、紐のテンションが幕面に均一に伝わりやすいオリジナルの素材を使用しています。トップバーの強化メーカー従来品よりも太くして、たわみを少なくしました。サイドテンション専用生地の採用サイドテンションスクリーンの平面性を生むために専用生地を採用。防炎性能試験合格品の為、学校やオフィスなどにも安心して導入をいただけます。RoHS対応品。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
142,600 税込156,860
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)