31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
印象的なプレゼンや授業を支える投写品質に加えて消費電力を抑えるエコモードや長寿命ランプにより運用コストを軽減可能な液晶プロジェクター。
質量(kg)3.6 シリーズViewLight 光源(mm)ランプ コントラスト比16000:1 解像度1920×1200 入力端子【映像】HDMI タイプA×2(HDCP 1.4)、ミニD-Sub15ピン×1、RCA×1(黄)、【音声】HDMI×2、ステレオミニジャック×1、RCA×2(白、赤) 画面サイズ27型 出力端子【映像】ミニD-Sub 15ピン×1、【音声】ステレオミニジャック×1 明るさ(Lm)4000 アスペクト比16:10 商品タイププロジェクター 投射距離(m)0.75~12.87
1個
259,800 税込285,780
9日以内出荷

液晶プロジェクター「NP-PA653UJL」にオプションレンズ「NP41ZL」をセットにしたモデルです。
質量(kg)10.2※レンズ別 シリーズViewLight 光源(mm)ランプ コントラスト比8000:1 解像度1920×1200 入力端子【映像】HDMIタイプA×2、DisplayPort×1、HDBaseT×1、ミニD-Sub15ピン×1、【音声】HDMIタイプA×2、DisplayPort×1、HDBaseT×1 画面サイズ27型 出力端子【映像】HDBaseT×1(リピータ)、、【音声】HDBaseT×1、ステレオミニジャック×1 明るさ(Lm)6500 アスペクト比16:10 商品タイププロジェクター 投射距離(m)1.4~32.6
1個
999,800 税込1,099,780
9日以内出荷

印象的なプレゼンや授業を支える投写品質に加えて消費電力を抑えるエコモードや長寿命ランプにより運用コストを軽減可能な液晶プロジェクター。
質量(kg)3.3 シリーズViewLight 光源(mm)ランプ コントラスト比16000:1 解像度1920×1080 入力端子【映像】HDMI タイプA×2(HDCP 1.4)、ミニD-Sub15ピン×1、RCA×1(黄)、【音声】HDMI×2、ステレオミニジャック×1、RCA×2(白、赤) 画面サイズ49型 出力端子【映像】ミニD-Sub 15ピン×1、【音声】ステレオミニジャック×1 明るさ(Lm)4200 アスペクト比16:10 商品タイププロジェクター 投射距離(m)0.76~13.41
1個
159,800 税込175,780
9日以内出荷

NECプロジェクタ専用交換用ランプ
対応機種NP-P451WJL-N3/ P401WJL-N3/ P501XJL-N3/ P451XJL-N3/ PE501XJL-N3/ P451WJL-N2/ P401WJL-N2/ P501XJL-N2/ P451XJL-N2/ PE501XJL-N2/ P451WJL/ P401WJL/ P501XJL/ P451XJL/ PE501XJL
1台
47,980 税込52,778
4日以内出荷

高輝度10000lmの長寿命レーザー光源を採用。様々な設置ニーズに応え定期メンテナンスも削減可能なフィルタレス液晶プロジェクター。
1個
2,098,000 税込2,307,800
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4K高画質のきめ細かい映像投写と自由度の高い設置性で、さまざまな空間演出に活用できるフィルタレス・レーザー光源DLPプロジェクター。
1個
1,898,000 税込2,087,800
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長寿命レーザー光源を採用し、様々な設置に対応可能なレーザー光源液晶プロジェクター。
質量(kg)7.95 シリーズViewLight 光源(mm)レーザー コントラスト比3000000:1 解像度1920×1200 入力端子【映像】HDMI×2 、ミニD-Sub 15 ピン×1、【音声】HDMI×2 、ステレオミニジャック×1、 画面サイズ30~300型 出力端子【映像】ミニD-Sub 15 ピン×1、【音声】ステレオミニジャック×1 明るさ(Lm)5200 アスペクト比16:10 商品タイププロジェクター 投射距離(m)0.77~12.89
1個
659,800 税込725,780
9日以内出荷

高輝度8200lmの長寿命レーザー光源を採用。様々な設置ニーズに応え定期メンテナンスも削減可能なフィルタレス液晶プロジェクター。
1個
1,698,000 税込1,867,800
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NEC独自の冷却方式を採用して、高輝度と軽量・小型化を両立。 運用コストを抑え、様々な設置環境に対応する高輝度レーザー光源液晶プロジェクター。
1個
1,198,000 税込1,317,800
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レーザー光源液晶プロジェクター。静音性に優れ、ワイヤレスで複数端末の情報共有が可能。長寿命レーザー光源と密閉冷却構造によりフィルタレス・高耐久性で運用コストの負担を軽減。
質量(kg)9.4 シリーズViewLight 光源(mm)レーザー コントラスト比3000000:1 解像度1920×1200 入力端子【映像】HDMI×2、Ethernet/HDBaseT(RJ-45)×1、ミニD-Sub 15 ピン×1、【音声】HDMI×1、Ethernet/HDBaseT(RJ-45)×1、ステレオミニジャック×1 画面サイズ30~300型 出力端子【音声】ステレオミニジャック×1 明るさ(Lm)6200 アスペクト比16:10 商品タイププロジェクター 投射距離(m)0.77~12.89
1個
789,800 税込868,780
9日以内出荷

従来のランプ光源に比べて長寿命なレーザー光源を採用。エコモード時の光源交換時間(目安)は30000時間※で、光源の交換や調整などのメンテナンスが長期間不要になり、ランプ交換や調整の手間・作業コストを軽減して、安定した投写品質を保てます。
質量(kg)7.85 シリーズViewLight 光源(mm)レーザー コントラスト比3000000:1 解像度1280×800 入力端子【映像】HDMI×2 、ミニD-Sub 15 ピン×1、【音声】HDMI×2 、ステレオミニジャック×1、 画面サイズ30~300型 出力端子【映像】ミニD-Sub 15 ピン×1、【音声】ステレオミニジャック×1 明るさ(Lm)5200 アスペクト比16:10 商品タイププロジェクター 投射距離(m)0.78~13.55
1個
529,800 税込582,780
9日以内出荷

NP-UM352WJL/ NP-UM352WJL-PN/ NP-UM351WJL/ NP-UM361XJL 専用のACランプ
交換目安6000時間(エコ2モードのみで使用時)、5000時間(エコ1モードのみで使用時)、3800時間(エコモードオフのみで使用時) 対応機種NP-UM352WJL、NP-UM352WJL-PN、NP-UM351WJL、NP-UM361XJL
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷

NP-PA803UJL/ NP-PA723UJL/ NP-PA653UJL/ NP-PA853WJL/ NP-PA703WJL/ NP-PA903XJL 専用のACランプ
交換目安【NP-PA803UJL/ PA853WJL/ PA903XJL】5000時間(エコモード「オン」のみで使用時)、3000時間(エコモード「オフ」のみで使用時)【NP-PA723UJL】、5000時間(エコモード「オン」のみで使用時)、3500時間(エコモード「オフ」のみで使用時)【NP-PA653UJL/ PA703WJL】、5000時間(エコモード「オン」のみで使用時)、4000時間(エコモード「オフ」のみで使用時)
1個
42,980 税込47,278
6日以内出荷

プロジェクター専用交換ランプです。
仕様siyou:ランプ交換時間(目安)8000時間(エコ2モードのみで使用時)5000時間(エコ1モードのみで使用時)3500時間(エコモードオフのみで使用時)※保証時間ではありません。 適合機種NP-M403HJD、NP-M403WJD、NP-M403XJD、NP-M402HJD、NP-M402WJD、NP-M402XJD、NP-M353HSJD、NP-M353WSJD、NP-M352WSJD-N3、NP-M352WSJD
1個
41,980 税込46,178
当日出荷

プロジェクターのUSBポートに挿入して無線利用する為のユニット。
仕様siyou:質量:22g、外形寸法:28(W)×11(H)×81(D)mm 適合機種NP-M403HJD、NP-M403WJD、NP-M363WJD、NP-M403XJD、NP-UM352WJL、NP-UM352WJL-PN、NP-UM351WJL、NP-UM361XJL、NP-M353HSJD、NP-M353WSJD、NP-M303WSJD、NP-P502HLJD、NP-P502HJD、NP-P502WJD※NP-UM352WJL/NP-UM352WJL-PN/NP-P502HLJD/NP-P502HJD/NP-P502D
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

度調整機能つき天井用取付け金具。センターレンズ対応。
質量(kg)約1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×27×85※組立時 角度調節上下角度±10°、傾角度±10°、左右角度±10°
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷

NP-PA600XJL/ NP-PA550WJL/ NP-PA500UJL/ NP-PA500XJL13ZL/ NP-PA550WJL13ZL 専用のACランプ
交換目安4000時間(エコモードのみで使用時)、3000時間(ノーマルモードのみで使用時) 対応機種【PA】NP-PA600XJL、NP-PA550WJL、NP-PA500UJL、NP-PA500XJL13ZL、NP-PA550WJL13ZL
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷

NP-V302HJD/ NP-V332WJD/ NP-V332XJD 専用のACランプ
交換目安6000時間(エコモードのみで使用時)、3500時間(エコモードオフのみで使用時) 対応機種NP-V302HJD、NP-V332WJD、NP-V332XJD
1個
27,990 税込30,789
6日以内出荷

NP-PA622UJL/ NP-PA621UJL/ NP-PA521UJL/ NP-PA671WJL/ NP-PA571WJL/ NP-PA721XJL 専用のACランプ
交換目安4000時間(エコモードのみで使用時)、3000時間(ノーマルモードのみで使用時)、2000時間(ポートレート設置時) 対応機種【PA】NP-PA622UJL、NP-PA621UJL、NP-PA521UJL、NP-PA671WJL、NP-PA571WJL、NP-PA721XJL
1個
52,980 税込58,278
6日以内出荷

NP-PX800XJD2/ NP-PX750UJD2/ NP-PX700WJD2/ NP-PX800XJD/ NP-PX750UJD/ NP-PX700WJD/ NP-PH1000U/ NP-PH1000UJD 専用のACランプ
交換目安2500時間(エコモードのみで使用時)、2000時間(ノーマルモードのみで使用時) 対応機種【PX】 NP-PX800XJD2、NP-PX750UJD2、NP-PX700WJD2、NP-PX800XJD、NP-PX750UJD、NP-PX700WJD、【PH】 NP-PH1000U、NP-PH1000UJD
1個
76,980 税込84,678
13日以内出荷

1個
1,598,000 税込1,757,800
9日以内出荷

1個
42,980 税込47,278
6日以内出荷

1個
42,980 税込47,278
6日以内出荷

1個
44,980 税込49,478
6日以内出荷

1個
719,800 税込791,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プロジェクター本体内部に、ほこりやゴミが入るのを防ぐためのフィルタ。2枚組。
対応機種【PX 】NP-PX800XJD2、NP-PX750UJD2、NP-PX700WJD2、NP-PX800XJD、NP-PX750UJD、NP-PX700WJD
1個
7,998 税込8,798
13日以内出荷

NP-U321HJD 専用のACランプ
交換目安4000時間(エコモードのみで使用時)、3000時間(エコモードオフのみで使用時) 対応機種NP-U321HJD
1個
42,980 税込47,278
6日以内出荷

NP-M363WJD/NP-M362WJD専用のACランプ
仕様siyou:NP-M363WJD、NP-M362WJDのACランプ※ご購入の際は、必ず対応機種等をご確認ください。ランプ交換時間(目安)8000時間(エコ2モードのみで使用時)、5000時間(エコ1モードのみで使用時)、3500時間(エコモードオフのみで使用時) 適合機種NP-M363WJD、NP-M362WJD
1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷

NP-M303WSJD/ NP-M302WSJD-N3/ NP-M302WSJD 専用のACランプ
交換目安8000時間(エコ2モードのみで使用時)、5500時間(エコ1モードのみで使用時)、3500時間(エコモードオフのみで使用時) 対応機種【M】NP-M303WSJD、NP-M302WSJD-N3、NP-M302WSJD
1個
42,980 税込47,278
6日以内出荷

1個
46,980 税込51,678
6日以内出荷

天井用取付けユニット NP15CM。角度およびシフト調整機能つき天井用取付け金具。センターレンズ対応。
適合機種NP-PX602UL-WHJD/NP-PX602WL-WHLD/(2015年1月現在)NP-PX750UJD2/NP-PX700WJD2/NP-PX800XJD2/NP-PX750UJD/NP-PX700WJD/NP-PX800XJD 外形寸法(mm)420(幅)×330(奥行)×94(高)(組立時)
1個
58,980 税込64,878
7日以内出荷

おすすめ人気ランキング