ハンドテープカッター :「クリアテープ」の検索結果
特価
本日8月5日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
RS Pro テープディスペンサ 信頼性が高く信頼性の高い独自ブランドの RS Pro を採用したテープディスペンサーは、包装や倉庫業務に欠かせないツールです。この高品質なディスペンサは、包装用テープの標準 75mm 及び 50mm ロールに対応しており、一般的に包装用に使用されています。人間工学に基づいた設計により、梱包された箱を片手ですばやく効率的に密封し、梱包テープの不要な廃棄物を削減できます。 このテープ銃はあなたの必要性に適するために張力を置き、ほどくことを可能にする調節可能なテープブレーキを特色にする。このテープガンには交換可能なカッティングブレードも搭載されており、テープロールを正確かつ容易に切断できます。 特長と利点 人間工学に基づいたグリップにより、すばやく簡単に密封 標準の 75 mm コア及び 50 mm 幅の梱包テープに対応 調整式ブレーキ Durable で信頼性の高いプラスチックローラー テープガンの一般的な用途 テープディスペンサはテープディスペンサガンとも呼ばれ、倉庫環境や包装作業が必要な生産ラインで一般的に使用されています。これらは郵便サービスでも使用され、家を移動する場合などの家庭環境で使用できます。 テープディスペンサとは何ですか テープディスペンサは、テープを簡単に装填および切断するために使用されるデバイスです。アプリケーションに合わせてサイズやデザインが異なりますが、テープを最小限の無駄で分注するための迅速で簡単なソリューションを提供し、時間と労力を節約します。特に大量の梱包の場合に便利です。テープディスペンサには、クリアテープ、ブラウンパーセルテープ、ヘビーデューティテープ、オフィステープなど、さまざまな粘着テープを取り付けることができます。 テープディスペンサは何ですか 次のようなさまざまな用途に適した、さまざまなテープディスペンサが用意されています。 卓上テープディスペンサ - 通常オフィスまたは家庭で使用される最も一般的なセロテープディスペンサー、それらは標準的なセロテープおよび新型の接着剤とより小さく、互換性があるがちである。このタイプのディスペンサは砂と重くすることができ、机の使いやすさのための滑り止めのフィートを特色にする。 通路マーキングテープディスペンサ - 移動車両が一般的に存在する倉庫や環境で危険区域をマークするために使用されるヘビーデューティテープディスペンサーです ハンドヘルドテープディスペンサ - 一般に、梱包用の小包または梱包箱に使用されます ラベルディスペンサ - スーパーマーケットで一般的に価格ラベルに使用される粘着ラベルを分注するために使用されます ディスペンサにテープロールを取り付ける方法 ほとんどすべてのテープディスペンサでは、粘着テープを使い切った後に交換できます。手持ち型テープディスペンサガンでは、これは通常車輪から空の巻き枠を取り外し、新しいものと取り替えることによってされる。所定の位置に入ると、粘着面を下にしてパッケージテープがデバイスのローラーに送られ、ガードを越えて引き上げられます。正しくセットされていれば、テープはブレードに接触して 1 回きれいにカットされます。
仕様タイプ = テープガン併用可能製品 = 50 mmテープテープ幅 = 50mm
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
『テープカッター』には他にこんなカテゴリがあります
- ハンドテープカッター
- 卓上テープカッター
- カートンシーラ
- 電動テープカッター
- テープカッター用オプション・補修部品
テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。