絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(2)
  • エスコ(1)
  • TRUSCO(1)
  • Mokuba(小山刃物製作所)(1)
  • JTC(1)
  • SK11(1)
刃幅(mm)
  • 16
  • 6(3)
  • 7(5)
  • 10(10)
  • 12(3)
  • 12.7(2)
  • 13(9)
  • 15(3)
  • 15.9(3)
  • 19(12)
  • 20(2)
  • 21(3)
  • 22(7)
  • 24(2)
  • 25(10)
  • 26(6)
  • 30(2)
  • 32(3)
  • 60(2)
  • 65(2)
全長(mm)
  • 140~160未満(1)
  • 160~180未満(2)
  • 180~200未満(6)
  • 300~350未満(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平タガネ モノタロウ平タガネモノタロウ(86件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
材質S45C硬度HRC50~56
平タガネ Mokuba(小山刃物製作所)平タガネMokuba(小山刃物製作所)(17件のレビュー)
469税込516
1本
当日出荷
高周波焼き入れをしています。
用途薄い鉄板の切断、コンクリートのハツリ作業に。材質機械構造用炭素鋼
平タガネ TRUSCO平タガネTRUSCO(13件のレビュー)
569税込626
1本
当日出荷
ニッケルクロムモリブデン鋼製の強靭タイプです。高周波焼き入れ加工品です。
用途薄い鉄板の切断、コンクリートのハツリ作業に。材質ニッケルクロムモリブデン鋼
ロング平タガネ エスコロング平タガネエスコ
2,710税込2,981
1個
当日出荷から翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼
平タガネ SK11平タガネSK11(1件のレビュー)
569税込626
1本
当日出荷
特殊熱処理加工により統一された品質を確保しています。刃先は高周波熱処理を施しています。コンクリート・石材のハツリ・修正に最適です。
用途鉄板の切断、コンクリートのハツリ、溶接のバリ取り作業。材質機械構造用炭素鋼仕上ニス仕上
平タガネ ショット BIGMAN(ビッグマン)平タガネ ショットBIGMAN(ビッグマン)
429税込472
1本
当日出荷から4日以内出荷
荒研磨がしっかりなされており、仕上研磨に時間を掛けずに済む(=熱が掛からない)ので、安定してHRC56以上の硬度を実現しています。刃先角度が鋭利に仕上げてあるため、切る作業にも使用可能です。破砕したい箇所に押し当て石頭ハンマーなどで叩きます。
用途コンクリートのハツリ作業、溶接のスパッタ除去などに。材質SC材タイプ平タガネ
タガネセット5PCS JTCタガネセット5PCSJTC
5,998税込6,598
1個
当日出荷
5本セット 10×140L、12×150L、16×170L、19×200L、22×200L
材質モリブデン鋼寸法L(mm)140/150/170/200刃幅(mm)10/12/16/19/22
平タガネ ショット BIGMAN(ビッグマン)平タガネ ショットBIGMAN(ビッグマン)
829税込912
1本
3日以内出荷
荒研磨がしっかりなされており、仕上研磨に時間を掛けずに済む(=熱が掛からない)ので、安定してHRC56以上の硬度を実現しています。刃先角度が鋭利に仕上げてあるため、切る作業にも使用可能です。破砕したい箇所に押し当て石頭ハンマーなどで叩きます。ロングタイプ。
用途コンクリートのハツリ作業、溶接のスパッタ除去などに。材質SC材全長(mm)300タイプロング平タガネ

バール/タガネ/クサビ』には他にこんなカテゴリがあります

タガネ