絞り込み
ブランド
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(77)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(22)
  • スーパーツール(9)
  • Mokuba(小山刃物製作所)(7)
  • SK11(6)
  • 千吉(5)
  • GEDORE(5)
  • Strong Tool(4)
  • 三木技研(4)
  • FFC(4)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(3)
  • ハゼット(3)
  • BIGMAN(ビッグマン)(3)
  • 浅野木工所(3)
  • 与板利器工業(3)
  • オーエッチ工業(2)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
  • 高速電機(富士製砥)(2)
全長(mm)
  • 140~160未満(1)
  • 160~180未満(1)
  • 180~200未満(1)
  • 200~220未満(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃幅(mm)から絞り込む
スロット平タガネ Rakuda(ラクダ/清水製作所)スロット平タガネRakuda(ラクダ/清水製作所)(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
ハガシ、割る、切る等力強い荒仕事に最適な超強力平タガネです。 刃先部に特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してありますのでより薄くし、切断、ハガシ作業の能力アップができます。 特にタイルハガシ、溶接のハガシ、バリ取りに威力を発揮します。
補修タガネ 目地取りタイプ Rakuda(ラクダ/清水製作所)補修タガネ 目地取りタイプRakuda(ラクダ/清水製作所)(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ブロックやレンガ、外壁用タイル等の目地(7.5mm、9mm)が欠けたりひび割れた再の、目地を取り除くのに最適です。
サイズ(mm)7×220
チスタガネ Rakuda(ラクダ/清水製作所)チスタガネRakuda(ラクダ/清水製作所)(3件のレビュー)
959税込1,055
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃先部(金色)に特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してありますので非常にすぐれた耐久力と強度を持っております。 刃先が磨耗すればブルポイント同様普通砥石で再研磨ができ、また再鍛造も可能です。
ヒラタガネ Rakuda(ラクダ/清水製作所)ヒラタガネRakuda(ラクダ/清水製作所)
919税込1,011
1本
当日出荷
刃先部(金色)に特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してありますので非常にすぐれた耐久力と強度を持っております。 刃先が磨耗すればブルポイント同様普通砥石で再研磨ができ、また再鍛造も可能です。
補修タガネ Rakuda(ラクダ/清水製作所)補修タガネRakuda(ラクダ/清水製作所)
999税込1,099
1個
当日出荷
刃は合金鋼を使用し非常に優れた耐久性と強度を持っております。グリップは丸に近い形状で方向性が無く、あらゆる使用場面でも握りやすい形状に設計してあります。また落下防止コード取付け孔付ですので安全で紛失しにくくなっています。 目地取りタイプは刃先を薄くし角度を付け、目地を取るのに最適な形状です。 ヒラタイプは従来品よりも刃先を薄くし、内装用タイル・外装用タイル・床用タイル等あらゆるタイルの補修に最適な形状です。 チスタイプは従来品よりも刃先を細くし、内装用タイル・外装用タイル・床用タイル等あらゆるタイルの補修に最適な形状です。
用途目地取りタイプ、ヒラタイプ、チスタイプ 欠けたタイルを少しずつ割ったり、タイルと下地の隙間に入れてハガス作業に 目地取りタイプ、ヒラタイプ タイルをはがした後の下地を均す作業に 目地取りタイプ ブロックやレンガ、外壁用タイル等の目地(7.5mm、9mm)が欠けたりひび割れた際の、目地を取り除く作業に ヒラタイプ、チスタイプ 内装用タイルの目地を取り除いたり、モルタルのひび割れ補修に チスタイプ 薄鉄板のケガキ・穴あけ・ポンチングに
MKスロット平タガネ Rakuda(ラクダ/清水製作所)MKスロット平タガネRakuda(ラクダ/清水製作所)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
MKスロット平タガネはハガシ、ハツル、割る、切る等力強い荒仕事に最適な超強力平タガネです。特殊鋼を使用しておりますので、より薄くし、切断、ハガシ作業の能率アップができます。特にタイルハガシ、溶接のハガシ、バリ取りに威力を発揮します。
用途ブロック、レンガ割り タイルのはがし作業 塗装のはがし作業 ボルト、ビスの切断 ワイヤーロープ、針金の切断 薄鉄板の切断 自動車鈑金作業 スポット溶接のはがし作業 ・溶接のバリ取り寸法(mm)25×230
チスタガネ Rakuda(ラクダ/清水製作所)チスタガネRakuda(ラクダ/清水製作所)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ラクダゴールドタガネは刃先部(金色)にメーカー独特の特殊合金鋼を摩擦圧接により接合してありますので非常に優れた耐久力と強度を持っております。刃先が摩耗すればブルポイント同様普通砥石で再研磨ができ、また再鍛造も可能です。
用途コンクリートのはつり作業寸法(mm)22×240

バール/タガネ/クサビ』には他にこんなカテゴリがあります

タガネ