1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
動作メカニズム = メカニカル。ハンドル = ノブ。材質 = 金属。仕上げ = サテン。ハウジング寸法 = 153 x 50mm。ハウジング長さ = 153mm。ハウジング幅 = 50mm。最大ドア厚さ = 60mm。。RS PROデュアルハンド機械式ドアロック. RS PRO機械式ドアロックをご紹介します。家庭用又はオフィス用途に極上のセキュリティレベルを加えるための最適な追加品です。耐久性に優れた金属製構造で設計されたコード付きドアロックは、比類のないセキュリティと利便性を提供し、コードを簡単に変更し、アクセスを安全に保つことができ、最高の安心を実現します。この高度なデジタルロックは、幅広い用途に最適で、手間のかからないアクセス制御、優れた保護、手間のかからないコード管理を実現し、セキュリティを向上させます。特長と利点:. <ul> <li>このRS PROドアロックは、住宅所有者やビジネス向けのセキュリティ、利便性、及び全体的な安心を向上させるための完璧なソリューションです。 </li> <li>耐久性に優れた金属構造により、要素に曝されている場合でも長期間の性能を発揮します。また、コード付きエントリにより、物理的なキーを必要とせずに安全にアクセスできます。また、必要に応じてアクセスコードを簡単に変更できるようになっています。 </li> <li>デュアルハンド機能により、ドアロックは左右両方のドアに簡単かつ柔軟に取り付けることができます。また、コンパクトな寸法により、あらゆるドアフレームにシームレスにフィットすることができます。 </li> </ul>. 用途:. デジタル又は機械式ドアロックは、PINコード、RFIDカード、バイオメトリックスキャン、スマートフォンアプリなどのキーレス方法でセキュリティを強化し、アクセスを管理するために使用されるセキュリティデバイスです。キーを使用した従来のドアロックとは異なり、このタイプのドアロックはセキュリティを強化し、安全性を最適化しながらアクセスを簡素化します。家庭、ビジネス、ホスピタリティセクターなどでスペースを確保し、カスタマイズ可能なアクセス、アクティビティ監視、リモートコントロールを実現します。RS PROの理由. RS PROは、RS独自のブランドです。RS PRO認定シールは、あらゆる部品が厳しい基準に従って厳格にテスト、検査、監査されることを保証する、業務用品質の保証です。RS PROをお客様のスマートな選択肢にします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

『刻印』には他にこんなカテゴリがあります