「寸法(mm)」から絞り込む
1.5(18)
2(20)
2.5(15)
3
4(25)
5(24)
6(22)
8(20)
10(20)
13(7)
27本組英字刻印セットです。お手頃感があってDIYに最適です。
用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻
文字種別英字
材質CR-V
表面処理サンドブラスト処理
組内容A~Z、& (27本組)
硬度HRC58~62
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
9本組数字刻印セットです。
6と9は共用です。お手頃感があってDIYに最適です。
用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻
文字種別数字
材質CR-V
表面処理サンドブラスト処理
組内容0、1、2、3、4、5、6、7、8(9本組)
硬度HRC58~62
こんなお得な商品も!
刻印セット 数字
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
セット内容数字の6と9は兼用できますので、9を除き・を入れ10本セットとしました
材質/仕上S45C先端焼入
文字種別数字
こんなお得な商品も!
刻印セット 英字
モノタロウ
¥2,998~
税込¥3,298~
彫が深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
最小寸法(mm)10.0
セット内容A~Z、-
材質炭素鋼(S45C)先端焼入
材質/仕上S45C先端焼入
文字種別英字
ハイスの刻印ですから、耐久性は抜群。文字の組みかえはワンタッチ。従来に比べて約1/10の所要時間で済みます。同一のホルダーで、1.5mm~6.0mmまでの文字が打刻できます。ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。
種別英数字刻印セット
文字英字、数字
組内容0~9 (10本)A~Z (26本)
シャンクが太く打ち付けやすいプロ用刻印セットです。
耐久性がありますので毎日ハンマーで叩いて使用したり、使用頻度が高い場合はお勧めです。
用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻
文字種別数字
材質CR-Vロムバナジウム鋼(CR-V)
表面処理サンドブラスト処理
型番YC604H
組内容0、1、2、3、4、5、6、7、8(9本組)
硬度HRC58~62 (文字部分)
通常刻印です。文字に沿って周りを削っていますので、位置決めがしやすいという利点があります。打刻した文字は通常の向きになります。
文字種別数字(0~9)
原材料にシェフィールドクロームスチールを用い、HRC58~62に焼き入れが施され大変鮮明な文字を打刻する事ができます。原材料にシェフィールドクロームスチールを用い、HRC58~62に焼き入れが施され大変鮮明な文字を打刻する事ができます。インペリアル刻印は世界各国の人々に愛されている刻印です。
セット内容「A」~「Z」と「&」の27本組
材質(ケース)プラスチック
専用ホルダーに複数の刻印ピースを差し込むことができ、連続文字が一度に打刻できます。
用途金属への複数桁刻字
文字高(mm)3.0
仕様専用ホルダー使用タイプ
トラスコ品番509-7801
セット内容数字各3本、英字各1本、記号9種「&×+-().・/」各1本、スペーサー5本、合計70本組、ホルダー1型、木箱
材質合金工具鋼(全体焼き入れ)
質量(kg)1.1
桁数10(2型ホルダー使用時5桁※オプション)
文字ピッチ(mm)3.0
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
刻印の刃先が尖っているのではなく、R仕上げになっておりますので、打刻面からのひび割れを防ぐことができます(原子力機器、航空機器、橋梁用)。打刻跡が点になっております。文字に沿って周りを削っていますので、位置決めがしやすいという利点があります。打刻した文字は通常の向きになります。
文字種別数字(0~9)
刻印の刃先が尖っているのではなく、R仕上げになっておりますので、打刻面からのひび割れを防ぐことができます(原子力機器、航空機器、橋梁用)。打刻跡が点になっております。文字に沿って周りを削っていますので、位置決めがしやすいという利点があります。打刻した文字は通常の向きになります。
文字種別英字(A~Z)
刻印の刃先が尖っているのではなく、R仕上げになっておりますので、打刻面からのひび割れを防ぐことができます(原子力機器、航空機器、橋梁用)。文字に沿って周りを削っていますので、位置決めがしやすいという利点があります。打刻した文字は通常の向きになります。
文字種別数字(0~9)
刻印の刃先が尖っているのではなく、R仕上げになっておりますので、打刻面からのひび割れを防ぐことができます(原子力機器、航空機器、橋梁用)。文字に沿って周りを削っていますので、位置決めがしやすいという利点があります。打刻した文字は通常の向きになります。
文字種別英字(A~Z)
製品記号、番号等の連続文字を一度に揃えて鮮明に打刻できます。同一のホルダーで1.5mm~5.0mmまで使用可能です。刻印の差し替えが容易です。刻印材料を折れにくくするため、余分なキー溝加工などはしておりません。木箱にすべて収納してありますので、紛失の心配がありません。打刻した文字は通常の向きになります。
通常刻印です。文字に沿って周りを削っていますので、位置決めがしやすいという利点があります。打刻した文字は通常の向きになります。
文字種別英字(A~Z)
ハイクラスとは違い、文字に沿って周りを削っていないため、ハイクラスよりも安価となっております。打刻した文字は通常の向きになります。
文字種別数字(0~9)
ハイクラスとは違い、文字に沿って周りを削っていないため、ハイクラスよりも安価となっております。打刻した文字は通常の向きになります。
文字種別英字(A~Z)
圧縮強度1200N/[[MM2]]までの硬いワークに刻印できます。ステンレスにも刻印することができます。刻印面が研磨されており、打刻時に見やすく正確な作業が可能です。印面は先が尖っており確実に刻印できます。本体側面には刻印するサイズと文字が表記されております。刻印面の硬度は58~61HRCです。丈夫なケースに入っております。
セット内容0~9(9本)6・9兼用
材質炭素鋼(C45+C)
文字種別数字
圧縮強度1200N/[[MM2]]までの硬いワークに刻印できます。ステンレスにも刻印することができます。刻印面が研磨されており、打刻時に見やすく正確な作業が可能です。印面は先が尖っており確実に刻印できます。本体側面には刻印するサイズと文字が表記されております。刻印面の硬度は58~61HRCです。丈夫なケースに入っております。
セット内容A~Z、「&」(27本)
材質炭素鋼(C45+C)
文字種別英字
『刻印』には他にこんなカテゴリがあります
- 刻印セット
- 刻印バラ
- 金型デートマーク
- プラスチック識別マーク
- 刻印その他
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。