片口ハンマー :「木用」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「頭径(Φmm)」から絞り込む
17(1)
18(3)
21(3)
24(2)
27(1)
30(1)
BIGMAN(ビッグマン)ブリキヤ槌
種類片口ハンマー 材質(柄部) 主な用途打ち込み作業 質量(g)413 寸法(mm)21
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)トンカチ槌
レンガ・ブロック・瓦 石材のカット・ハツリ 材質:頭部ISC鋼(高級炭素鋼)鍛造 刃部ISKH鋼(ハイス)超硬付により抜群の靱性、耐久性、耐摩耗性。
種類トンカチ 材質(頭)ISC鋼(高級炭素鋼)鍛造/ISKH鋼(ハイス)超硬付 材質(柄部) 主な用途解体作業 質量(g)470 寸法(mm)330×125×23 タイプ超硬鋼 頭径(Φmm)21 刃幅(mm)28 頭の全長(mm)122
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)鏡獅子 箱屋玄能丸型 中
釘打ちと釘抜きが行えます。
用途釘打ちと釘抜きが行えます。 長さ(mm)333 形状丸箱屋型 質量(g)381 材質(柄部) 寸法(cm)33.3×9.8×2.7
1丁
1,998 税込2,198
3日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)先切金槌
【先切型】先端部はカシメ・釘シメ等に使用できる。
用途先切型:先端部はカシメ・釘シメ等に使用できる。 仕様(鉄クサビ)2割出し 材質(柄部)樫柄(油染ニス) 材質(頭)炭素工具鋼
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)カラカミ槌
唐紙槌や襖の張替え作業や建具屋が使用した頭部が小さい玄能です。
用途唐紙槌や襖の張替え作業や建具屋が使用した頭部が小さい玄能です。 仕様(鉄クサビ)2割出し 寸法(mm)305×72×20 全長(mm)305 質量(g)190 頭径(Φmm)18 材質(柄部)樫柄(油染ニス) 材質(頭)炭素工具鋼
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)鏡獅子 先切玄能
先端部はカシメ・釘シメに使用できます。
用途先端部はカシメ・釘シメに使用できます。 形状先切型 材質(柄部)
1丁
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)鏡獅子 先切型下腹玄能
頭が短い形状で狭い所での釘打ちに便利です。
用途頭が短い形状で狭い所での釘打ちに便利です。 長さ(mm)360 形状先切型 質量(g)522 頭径(Φmm)30 材質(柄部) 寸法(cm)36×10×3.3
1丁
1,998 税込2,198
4日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)鏡獅子 先切型山吉玄能
頭が短い形状で狭い所での釘打ちに便利です。
用途頭が短い形状で狭い所での釘打ちに便利です。 長さ(mm)360 形状山吉型 質量(g)380 頭径(Φmm)27 材質(柄部) 寸法(cm)36×10×2.7
1丁
2,198 税込2,418
4日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)鏡獅子 唐紙型玄能
先端部はカシメ・各種組立・ひずみ取り・ふすま張替えに。
用途先端部はカシメ・各種組立・ひずみ取り・ふすま張替えに。 長さ(mm)300 形状唐紙型 質量(g)175 頭径(Φmm)17 材質(柄部) 寸法(cm)30×7×1.9
1丁
1,898 税込2,088
4日以内出荷

おすすめ人気ランキング