さらに商品を絞り込む

2ページ目: ネイルハンマー

80件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ネイルハンマー EA683PMシリーズ エスコネイルハンマー EA683PMシリーズエスコ
2,110税込2,321
1個
翌日出荷
仕様●頭重量(g):567●全長(mm):338●頭径(mm):30●材質:ヘッド/炭素鋼、柄/木アズワン品番65-9271-30
黒 ネイルハンマー グラスファイバー柄 マグネット付 225g 大五郎黒 ネイルハンマー グラスファイバー柄 マグネット付 225g大五郎
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
<br />木工組み立て・釘打ち作業に!<br />軽量かつ高強度なグラス柄の大五郎 黒シリーズ。<br />握りやすい形状と滑りにくいTPRグリップは抜群のフィット感。<br />グリップエンドに落下防止ワイヤー用の通し穴付き。<br />ネイルキャッチ用マグネット内蔵!(50mm前後の釘が使用できます)<br />簡易保護キャップ付き。木工製品の組み立てなど傷や跡を付けたくない時に!!<br />※軽打撃用です。強打撃や連続使用はキャップが破損する恐れがあります。
仕様●頭部重量:約225gアズワン品番65-9541-18
黒 ネイルハンマー 225g用キャップ 大五郎黒 ネイルハンマー 225g用キャップ大五郎
139税込153
1個
6日以内出荷
<br />黒 ネイルハンマー225g用の替キャップです。
仕様●規格:黒 ネイルハンマー225g用アズワン品番65-9541-19
角箱屋槌 BIGMAN(ビッグマン)角箱屋槌BIGMAN(ビッグマン)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
箱屋型(角):釘打ち、釘の抜き取りに使用。
用途箱屋型(角):釘打ち、釘の抜き取りに使用。仕様(鉄クサビ)2割出し寸法(mm)305×97×20全長(mm)305質量(g)345頭径(Φmm)18材質(柄部)樫柄(油染ニス)材質(頭)炭素工具鋼
16オンス リッピング クロウハンマー WILLIAMS16オンス リッピング クロウハンマーWILLIAMS
2,198税込2,418
1本
63日以内出荷
耐久性が高く握り心地の良いハンドルです。<br />強度と耐久性を高めたヘビーデューティ仕様です。<br />技術者向けに。<br />メンテナンス業者用。
全長(mm)325商品番号755-1754材質(頭)特殊工具鋼主な用途メンテナンス業者用アズワン品番64-6800-61
木柄ハンマー 角箱屋 PROMOTE木柄ハンマー 角箱屋PROMOTE
879税込967
1本
翌々日出荷
釘打ちと打ち曲げ釘の抜き取りに」使用します。
用途木工作業に呼称(mm)18主な用途木工作業
エンジニアハンマー STAHLWILLE(スタビレー)エンジニアハンマーSTAHLWILLE(スタビレー)
13,980税込15,378
1本
30日以内出荷
破損を防ぐためのスチール製ハンドル保護スリーブ付き。 人間工学に基づいた形状のヒッコリーハンドル。 DIN 1041に拠準。メイン画像は10961-500G品番です。
CRAFT HOUSE ネールハンマー 与板利器工業CRAFT HOUSE ネールハンマー与板利器工業
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷
木材などへの釘打ちに最適です。<br />本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型です。<br />ハンマー頭部が抜けず、安心です。<br />釘打ちと打ち曲げ釘の抜き取りができます。
用途木材への釘打ち・釘の抜き取り作業。材質(頭)材質(柄部)クロムバナジウム鋼、耐衝撃性PP、エラストマー
角箱屋ショート柄ハンマー SK11角箱屋ショート柄ハンマーSK11
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷
手に良くフィットし非常に使いやすいハンマーです。<br />ヘッドは完全熱処理済高級クロームメッキ仕上、強度の高い衝撃吸収性に優れたグラスファイバーをハンドル芯に使用しています。<br />強度が高く衝撃吸収性に優れたグラスファイバーをハンドル芯に使用しています。<br />特殊接着剤を抜け防止に使っています。<br />道具袋にスッポリ収まる長さで作業効率が上がります。<br />安全ロープを通せるようにグリップにも加工を施してます。
用途木材への釘打ち及び釘抜き。材質(グリップ)PVC樹脂材質(頭)特殊炭素鋼S55C主な用途木材への釘打ち及び釘抜き材質(ハンドル)超密度繊維グラスファイバー頭部クロームメッキ仕上グリップタイプ高品質樹脂
カインドリコ 角箱屋槌 道具工房カインドリコ 角箱屋槌道具工房
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
頭部に釘抜きが付いています。<br />打撃面は筋入り面です。<br />滑り止めに柄尻にはキャップが付いているので安全に作業ができます。
用途釘打ち、釘抜き作業に。全長(mm)255質量(g)318呼び寸法(mm)頭部:18主な用途釘打ち・釘抜き
電気工用ハンマー (ヘッド部300g) Wiha(ビーハ/ノガ)電気工用ハンマー (ヘッド部300g)Wiha(ビーハ/ノガ)
7,998税込8,798
1本
59日以内出荷
適正で均一な打撃力を与えることができるため、手が痺れることなくバランスの良い作業をこなします。釘抜き部は平らになっているので、届きにくい場所の釘や鋲を容易に抜くことができます。ハンドル下部はソフトハンマーとして使用できるため、ケーブルやダウエル(合わせ釘)などを壁を傷つけることなく埋め込むことができます。
全長(mm)283柄径(Φmm)239
クローハンマー PICARDクローハンマーPICARD
30,980税込34,078
1本
18日以内出荷
高級牛皮の革製グリップです。
仕様釘抜き付材質(本体)スティール製(透明粉末塗装)材質(ハンドル)牛皮RoHS指令(10物質対応)対応
12V 2.5Ah リチウムイオンバッテリー F/CA-350 RIDGID(日本エマソン)12V 2.5Ah リチウムイオンバッテリー F/CA-350RIDGID(日本エマソン)
15,980税込17,578
1個
翌日出荷
microCA-350検査カメラ標準付属品
質量(g)910
くぎ抜きハンマー マグネット無し GEDOREくぎ抜きハンマー マグネット無しGEDORE
5,798税込6,378
1丁
翌々日出荷
非常に頑丈で耐久性に優れています。
頭径(mm)26全長(mm)317材質柄部:スチール、グリップ部:プラスチックグリップ呼称600仕様マグネットあり頭部長(mm)172トラスコ品番855-6576質量(g)8352018年トラスコ掲載ページ4 1864
くぎ抜きハンマー マグネット付き GEDOREくぎ抜きハンマー マグネット付きGEDORE
4,498税込4,948
1丁
翌々日出荷
非常に頑丈で耐久性に優れています。
頭径(mm)26全長(mm)317材質柄部:スチール、グリップ部:プラスチックグリップ呼称600仕様マグネットなし頭部長(mm)172トラスコ品番855-6575質量(g)7602018年トラスコ掲載ページ4 1864
くぎ抜きハンマー GEDOREくぎ抜きハンマーGEDORE
9,998税込10,998
1丁
翌々日出荷
人間工学に基づいたエアクッション入り2層タイプのハンドルで、手に伝わる作業の振動と疲労を大幅にカットします。<br />くぎ抜き部はマグネット仕様です。<br />非常に耐久性に優れています。
頭径(mm)25全長(mm)340材質頭部:工具鋼、柄部:工具鋼呼称600頭部長(mm)180トラスコ品番855-6574質量(g)8732018年トラスコ掲載ページ4 1864
角箱屋槌 E-Value角箱屋槌E-Value
899税込989
1本
翌々日出荷
木材などへの釘打ちに最適です。爪部は打ち損じの釘をすぐに抜くのに使用します。
用途木材への釘打ち。種類ネイルハンマー全長(mm)298材質(頭)炭素工具鋼材質(柄部)主な用途大工作業/打ち込み作業仕様柄の抜けにくい三重クサビ
29mm/620g ネイルハンマー(Sパイプ柄) エスコ29mm/620g ネイルハンマー(Sパイプ柄)エスコ
3,230税込3,553
1個
翌日出荷
種類ネイルハンマー頭径(Φmm)29全長(mm)355材質(頭)スチール材質(柄部)鋼管主な用途打ち込み作業エスコ品番EA575YD-3
25mm/440g ネイルハンマー(Sパイプ柄) エスコ25mm/440g ネイルハンマー(Sパイプ柄)エスコ
2,990税込3,289
1個
翌日出荷
種類ネイルハンマー頭径(Φmm)25全長(mm)345材質(頭)スチール材質(柄部)鋼管主な用途打ち込み作業エスコ品番EA575YD-1
650g/Φ29x390mm ネイルハンマー エスコ650g/Φ29x390mm ネイルハンマーエスコ
3,470税込3,817
1個
翌日出荷
種類ネイルハンマー頭径(Φmm)29全長(mm)390材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業エスコ品番EA575WN-3
500g/Φ25x380mm ネイルハンマー エスコ500g/Φ25x380mm ネイルハンマーエスコ
3,360税込3,696
1個
翌日出荷
種類ネイルハンマー頭径(Φmm)25全長(mm)380材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業エスコ品番EA575WN-1
390g/25x210mm ネイルハンマー(ギザ付) エスコ390g/25x210mm ネイルハンマー(ギザ付)エスコ
2,650税込2,915
1個
翌日出荷
種類ネイルハンマー頭径(Φmm)25全長(mm)210材質(頭)炭素工具鋼材質(柄部)鋼管主な用途打ち込み作業エスコ品番EA575WB-12
丸箱屋鎚 王将(須佐製作所)丸箱屋鎚王将(須佐製作所)
1,898税込2,088
1本
3日以内出荷
関西地方で広く用いられています。
種類ネイルハンマー材質(柄部)主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
ドラゴンハンマー(一体型)#1 TRUSCOドラゴンハンマー(一体型)#1TRUSCO(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷
人体工学設計で振動を吸収し、衝撃力を減少します。焼入硬度はHRC50~55度です。
用途釘打ち、釘抜きなど大工作業全般。種類ネイルハンマー頭径(Φmm)31全長(mm)342材質(頭)炭素鋼材質(柄部)炭素鋼主な用途大工作業呼称#1質量(g)875焼入硬度HRC50~55材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)、熱可塑性ゴム(TPR)頭部長(mm)132トラスコ品番366-8886
ネイルハンマー TRUSCOネイルハンマーTRUSCO
1,498税込1,648
1個
翌日出荷
特殊鋼にプラスチックの一体成型をし、ヘッドがぬけず安心。ハンドルはエラストマー樹脂で使いやすい。
種類ネイルハンマー頭径(Φmm)20全長(mm)265材質(頭)炭素鋼材質(柄部)ポリプロピレン+エラストマー樹脂主な用途組立作業質量(g)220トラスコ品番270-9317
ハンマー RS PRO 中炭素鋼 RS PROハンマー RS PRO 中炭素鋼RS PRO
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
RS Pro カーブクローハンマー 16 オンス. RS Pro のクローハンマーは、高品質の手動工具です。<br />物体からチゼルや引き抜き釘に強打をかけるなど、さまざまな作業に最適です。<br />RS Pro クローハンマーは、熱処理を施した中炭素鋼製研磨済みクローヘッドを備え、卓越した耐久性と耐腐食性を実現しています。<br />このハンマーは、黒色 PVE (ポリビニールエーテル)成形のスチール製チューブ型ハンドルも備えており、快適でグリップに優れています。<br />RS Pro クローハンマーは、業務用の規格に準拠して製造されており、バランスのとれた強力な力を発揮します。<br />このハンマーは、 DIY 愛好家やプロの工具箱に必須の優れた素材で、高品質で信頼性の高い工具です。<br />このハンマーがあれば、 GET を実行できます。<br />特長と利点. 16 オンス中炭素鋼製クローヘッドは熱処理されており、耐久性と強度に優れています ブラック PVE 成形ケース付きのカーボンスチール製チューブ型ハンドルにより、優れたグリップ性と快適性を提供 Durable なハンマーは、プロフェッショナルな標準に合わせて作られています さまざまな作業に適しています. 用途. クローハンマーは、フラット側とクローを含む 2 つの側面を備えたヘッドを備えるタイプのハンマーです。<br />平らな側は物体や材料を強く打撃する場合に最適です。<br />湾曲した側クローは物体から釘を取り除く場合に最適です。<br />クローハンマーは、あらゆる工具ボックスに不可欠な工具で、一般的に次のような場所で使用されます。<br /> 建設 DIY 改装 作業場 大工作業. よくある質問. ハンマーの重量は.. クローヘッドの重量は 450 g 、全体の重量は 453.6 g です. カーブしたハンマーヘッドの利点は何ですか.. カーブしたヘッドの付いたクローハンマーを使用すると、釘などの物体の下にクローをくさび止めし、引き戻すのが簡単になります。<br />
仕様ハンマーの種類 = クローハンマーヘッド材質 = 中炭素鋼ハンドル材質 = 炭素鋼重さ = 450g
ハンマー RS PRO 炭素鋼 RS PROハンマー RS PRO 炭素鋼RS PRO
9,398税込10,338
1個
7日以内出荷
RS Pro ガラス繊維製カーブクローハンマー RS Pro ガラス繊維クローハンマーは、チゼルを強い打撃力で打撃したり、他の物体から釘を抜いたりするなど、幅広い作業に最適です。<br />ハンマーは人間工学に基づいたガラス繊維ハンドルを備えており、ほとんど壊せないくらい頑丈です。<br />ハンマーヘッドは炭素鋼製のため、非常に頑丈で非常に優れた耐衝撃性を実現します。<br />このハンマーは、黒のゴム製グリップでシャフトに直接成形されており、優れたグリップ性と操作性を発揮します。<br />このハンマーは、 DIY 愛好家やプロの工具箱に必須の優れた工具です。<br />質が高く信頼性の高い工具で作業を GET できます。<br /> 特長と利点: この RS Pro ガラス繊維製クローハンマーは、釘を引く、チゼルなどの部品を強制的に打撃したりするなどのさまざまな作業に最適です 人間工学に基づいたハンドルはガラス繊維製で、ほとんど壊せないくらい頑丈で、ユーザーに影響を与えることなく衝撃を吸収し、長時間にわたりハンマーを使用すると疲労を生じます さらに、非常に頑丈なカーボンスチール製のため、優れた耐久性と耐衝撃性を実現しています ハンドルシャフトに直接成形された黒いゴム製グリップが付いており、快適で握りやすくなっています カーブしたクローヘッドは、釘の下にウェッジ留めしたり取り外したりするのに最適で、フラットハンマーヘッドによりさまざまな業務用途や家庭用途に対応できる汎用性を備えています 用途: クローハンマーは、フラット側とクローを含む 2 つの側面を備えたヘッドを備えるタイプのハンマーです。<br />平らな側は物体や材料を強く打撃する場合に最適です。<br />湾曲した側クローは物体から釘を取り除く場合に最適です。<br />クローハンマーは、プロにも愛好家にも欠かせない工具です。<br />一般的には、次のような場所で使用されます。<br /> 建設及び大工作業 DIY および改装 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。<br />世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様ヘッドタイプ = フラットヘッド材質 = 炭素鋼ハンドル材質 = グラスファイバー全体長さ = 340 mm重さ = 450g
ハンマー RS PRO スチール RS PROハンマー RS PRO スチールRS PRO
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
RS Pro ボールペイン RS PRO のボールペインハンマーをご紹介します。<br />軽量で耐久 Durable な各種手動工具で、さまざまな素材や工具の形削り、貫通、打撃など、さまざまな用途に最適です。<br /> このボールペインハンマー製品は、特殊工具鋼製のスチール製ウェッジ固定ヘッドを備え、欠損や劣化のない広範な用途に耐えられる Durable and Reliable Head を備えています。<br />ヘッドは、チゼルやパンチなどの打撃工具に最適な平らな側面を持つ つの高周波焼き入れ打撃面と、ピンの丸め、留め具、リベットの閉鎖などに最適な丸型ボール面で構成されています。<br />ヘッドには高品質のアッシュウッドハンドルが付いており、衝撃吸収性に優れ、耐久性があるため、衝撃を最小限に抑えることができます。<br /> 特長と利点 ISO 15601 TS 5-2 ?スチール製ウェッジ固定ヘッド ?特殊工具鋼構造により、優れた耐久性を実現 ?衝撃や衝撃に強いアッシュウッドハンドル ?側面が平らで丸みがある、誘導硬化の打撃面 ?さまざまな用途に適合する汎用性の高いハンマー 用途 ボールペインハンマーは、金属加工で一般的に使用されているため、マシニストハンマーとも呼ばれています。<br />打ち込みハンマーのヘッドは硬化するため、標準的なクローハンマーよりも打撃面が硬質で、ドライブチゼル及びリベットに適しています。<br />従来、金属加工プロセスで衝撃によって金属を硬化させるために使用されていました。<br />ハンマーのボールエンドは、金属を広げて凹みを除去するなど、精度が必要な場合のより制御された「研削打撃」に適しています。<br /> ボールペインハンマーは有用です ?リベットをはめます ?金属鍛造 宝石加工 ?へこみの除去 ?ストーキングパンチ よくある質問 特殊工具鋼の打撃面は高周波焼入れが施されています ハンドル Protector Ashwood ハンドル、スチールウェッジ固定 コールドチゼル、パンチ、リベット、金属の成形に使用 汎用ハンマーとしても使用できます どのようなサイズがありますか? この RS Pro ボールペインハンマー製品には、次のいずれかが用意されて 8 オンス RS 品番( 1923682 1923682 16 オンス RS 品番( 1923683 1923683 ヘッドは交換可能ですか? この RS Pro ボールペインハンマー製品は、固定スチール製ウェッジヘッドを備え、取り外しできません。<br /> ボールペインとクロスペインの違いは何ですか。<br /> 十字型とは、ハンドルに対して水平なヘッドを指します。<br />通常、側面を拡張して物体を伸ばすために黒柱が使用します。<br />ボールペインには、板金のハンマーや成形に使用する丸頭があり、エッジを丸めたり、リベットを閉じたりするために使用されます。<br /> ヒッコリー製の木製ハンドルにはどのような利点がありますか? ヒッコリーは、衝撃を吸収する硬質で衝撃吸収性があるため、衝撃に強い扱いにくい工具に最適で、使い心地と制御性に優れています。<br />ヒッコリーシャフトを装備した工具は Durable で、優れた耐衝撃性を備えています。<br />
仕様ハンマーの種類 = ボールペインハンマーヘッド材質 = スチールハンドル材質 = アッシュ材全体長さ = 3,50.0 mm重さ = 528g
ハンマー RS PRO スチール RS PROハンマー RS PRO スチールRS PRO
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
RS Pro ボールペイン RS PRO のボールペインハンマーをご紹介します。<br />軽量で耐久 Durable な各種手動工具で、さまざまな素材や工具の形削り、貫通、打撃など、さまざまな用途に最適です。<br /> このボールペインハンマー製品は、特殊工具鋼製のスチール製ウェッジ固定ヘッドを備え、欠損や劣化のない広範な用途に耐えられる Durable and Reliable Head を備えています。<br />ヘッドは、チゼルやパンチなどの打撃工具に最適な平らな側面を持つ つの高周波焼き入れ打撃面と、ピンの丸め、留め具、リベットの閉鎖などに最適な丸型ボール面で構成されています。<br />ヘッドには高品質のアッシュウッドハンドルが付いており、衝撃吸収性に優れ、耐久性があるため、衝撃を最小限に抑えることができます。<br /> 特長と利点 ISO 15601 TS 5-2 ?スチール製ウェッジ固定ヘッド ?特殊工具鋼構造により、優れた耐久性を実現 ?衝撃や衝撃に強いアッシュウッドハンドル ?側面が平らで丸みがある、誘導硬化の打撃面 ?さまざまな用途に適合する汎用性の高いハンマー 用途 ボールペインハンマーは、金属加工で一般的に使用されているため、マシニストハンマーとも呼ばれています。<br />打ち込みハンマーのヘッドは硬化するため、標準的なクローハンマーよりも打撃面が硬質で、ドライブチゼル及びリベットに適しています。<br />従来、金属加工プロセスで衝撃によって金属を硬化させるために使用されていました。<br />ハンマーのボールエンドは、金属を広げて凹みを除去するなど、精度が必要な場合のより制御された「研削打撃」に適しています。<br /> ボールペインハンマーは、次の用途に役立ちます。<br /> ?リベットをはめます ?金属鍛造 宝石加工 ?へこみの除去 ?ストーキングパンチ よくある質問 特殊工具鋼の打撃面は高周波焼入れが施されています ハンドル Protector Ashwood ハンドル、スチールウェッジ固定 コールドチゼル、パンチ、リベット、金属の成形に使用 汎用ハンマーとしても使用できます どのようなサイズがありますか? この RS Pro ボールペインハンマー製品には、次のいずれかが用意されて 8 オンス RS 品番( 1923682 1923682 16 オンス RS 品番( 1923683 1923683 ヘッドは交換可能ですか? この RS Pro ボールペインハンマー製品は、固定スチール製ウェッジヘッドを備え、取り外しできません。<br /> ボールペインとクロスペインの違いは何ですか。<br /> 十字型とは、ハンドルに対して水平なヘッドを指します。<br />通常、側面を拡張して物体を伸ばすために黒柱が使用します。<br />ボールペインには、板金のハンマーや成形に使用する丸頭があり、エッジを丸めたり、リベットを閉じたりするために使用されます。<br /> ヒッコリー製の木製ハンドルにはどのような利点がありますか? ヒッコリーは、衝撃を吸収する硬質で衝撃吸収性があるため、衝撃に強い扱いにくい工具に最適で、使い心地と制御性に優れています。<br />ヒッコリーシャフトを装備した工具は Durable で、優れた耐衝撃性を備えています。<br />
仕様ハンマーの種類 = ボールペインハンマーヘッド材質 = スチールハンドル材質 = アッシュ材全体長さ = 300 mm重さ = 318g
ハンマー RS PRO 炭素鋼 RS PROハンマー RS PRO 炭素鋼RS PRO
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
RS PRO 12
仕様ハンマーの種類 = ボールペインハンマーヘッド材質 = 炭素鋼ハンドル材質 = グラスファイバー重さ = 450g
ハンマー RS PRO 炭素鋼 RS PROハンマー RS PRO 炭素鋼RS PRO
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
RS PRO V12
仕様ハンマーの種類 = エンジニア用ハンマーヘッド材質 = 炭素鋼ハンドル材質 = グラスファイバー重さ = 500g
ハンマー RS PRO 炭素鋼 RS PROハンマー RS PRO 炭素鋼RS PRO
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
RS PRO 12
仕様ハンマーの種類 = エンジニア用ハンマーヘッド材質 = 炭素鋼ハンドル材質 = グラスファイバー重さ = 300g
ハンマー RS PRO スチール RS PROハンマー RS PRO スチールRS PRO
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
RS Pro ガラス繊維カーブクローハンマー 20 オンス. RS Pro のガラス繊維製曲線クローハンマーは、高品質の手動工具で、物体からチゼルや引っ張り釘に強く強打するなどのさまざまな作業に最適です。<br />RS Pro ガラス繊維製クローハンマーは、ガラス繊維、ドロップ鍛造の焼き入れ / 焼き戻しスチール製ヘッド構造を採用し、衝撃振動を吸収してユーザーの疲労を軽減します。<br />業務用品質の設計により、強度が非常に高く、ハンマーがほとんど破損しません。<br />このハンマーは、黒のゴム製グリップでシャフトに直接成形されており、優れたグリップ性と操作性を発揮します。<br />このハンマーは、 DIY 愛好家やプロの工具箱に必須の優れた工具です。<br />質が高く信頼性の高い工具で作業を GET できます。<br />特長と利点. ドロップ鍛造硬化 / 焼き戻しスチール製のガラス繊維製で、優れた耐久性と衝撃吸収特性を実現 シャフトに直接成形された黒いゴム製グリップハンドルにより、快適性とグリップ性が向上しています Durable なハンマーは、プロフェッショナルな標準に基づいて作られています さまざまな作業に適しています カーブしたヘッドは、釘の下にくさびを付けたり、取り除くのに最適です ユーザーの疲労を軽減. 用途. クローハンマーは、フラット側とクローを含む 2 つの側面を備えたヘッドを備えるタイプのハンマーです。<br />平らな側は物体や材料を強く打撃する場合に最適です。<br />湾曲した側クローは物体から釘を取り除く場合に最適です。<br />クローハンマーは、あらゆる工具ボックスに不可欠な工具で、一般的に次のような場所で使用されます。<br /> 建設 DIY 改装 作業場 大工作業. よくある質問. ハンマーの重量は.. RS Pro ガラス繊維ハンマーの全長は 20 oz です。<br />カーブしたハンマーヘッドの利点は何ですか.. カーブしたヘッドの付いたクローハンマーを使用すると、釘などの物体の下にクローをくさび形に合わせ、引き出して簡単に取り外すことができます。<br />ガラス繊維の利点. ガラス繊維構造のハンマーは、ユーザーと目の前の作業に役立つ卓越した特性を備えています。<br />ガラス繊維を使用しているため、ハンマーが強打からの衝撃振動を吸収し、使用者の疲労を軽減し、同時に優れた強度を実現します。<br />
仕様ハンマーの種類 = クローハンマーヘッド材質 = スチールハンドル材質 = グラスファイバー重さ = 567g
ハンマー RS PRO 中炭素鋼 RS PROハンマー RS PRO 中炭素鋼RS PRO
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
RS Pro 3.2 kg 大ハンマーです. RS Pro のこの 7 lb 大ハンマーは、ほぼあらゆる状況に対応できる頑丈さです。<br />中炭素鋼製ヘッドを備えたハンマーは、ほぼすべての種類の素材に使用でき、ヘビーデューティ用途に最適です。<br />どちらの打撃面は精密研磨され、特に硬化処理と熱処理が施され、最高の耐衝撃性を発揮します。<br /> この大ハンマーには、てこ比を最大化する 30 インチハンドルが付いています。<br />ガラス繊維製ハンドルには、熱可塑性ゴム製グリップも付いており、快適性と制御性が向上しています 特長と利点 汎用大ハンマー( 3.17 kg ガラス繊維製シャフト 熱可塑性ゴム製グリップ 中炭素鋼製ヘッド 用途 この大ハンマーはヘビーデューティ手動工具で、一般的に解体作業に使用されます。<br />大ハンマーは高度な制御性で高い衝撃性を発揮できるため、レンガや石材の解体によく使用されています。<br />このため、通常、業務用建築や DIY の用途でよく使用されています。<br /> 大ハンマーは、ステークやチゼルを硬い地面に打ち込むために使用することもできます。<br /> RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。<br />高品質の部品をお得な価格でご提供しています。<br />また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。<br /> 工具に関して言えば、汎用性と信頼性が必要なものであることがわかります。<br />そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。<br />プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。<br /> RS Pro が、お客様をサポートします。<br />
仕様ハンマーの種類 = スレッジハンマーヘッド材質 = 中炭素鋼ハンドル材質 = グラスファイバー全体長さ = 762.0 mm重さ = 3.2kg
ネイルハンマー エスコネイルハンマーエスコ
4,510税込4,961
1本
翌日出荷
クロムモリブデン合金鋼ハンマーヘッド、優れた靭性で長期使用後も割れにくい。一体型リベット設計により、ハンマーヘッドとハンドルが分離することはありません。衝撃吸収設計により、ノック時に発生する振動を効果的に軽減し、より快適で安全です。丸穴の衝撃吸収ハンドル、エレガントで人間工学に基づいたデザイン。
ネイルハンマー(ショートハンドル) エスコネイルハンマー(ショートハンドル)エスコ
1,180税込1,298
1本
翌日出荷
短いハンドルデザインなので狭いスペースでも使いやすく、持ち運びが簡単で疲れません。磁気吸着ステープル付。PP+TPRの快適なグリップ。
クローハンマー ファイバーグラスハンドル BAHCO(バーコ)クローハンマー ファイバーグラスハンドルBAHCO(バーコ)
4,798税込5,278
1本
翌々日出荷
トラスコ品番384-0142
クローハンマー ヒッコリーハンドル BAHCO(バーコ)クローハンマー ヒッコリーハンドルBAHCO(バーコ)
4,498税込4,948
1本
翌々日出荷
クローハンマー BAHCO(バーコ)クローハンマーBAHCO(バーコ)
1,698税込1,868
1本
翌々日出荷
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら