7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「全長(mm)」から絞り込む
スポーツ機材でよく使われている軽く頑丈なカーボンファイバー柄採用により、軽量化を実現しました。滑りにくい材質のハンドルを採用しています。頭部は完全焼き入れ処理です。
種類ネイルハンマー 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)ポリプロピレン(PP)、カーボンファイバー 主な用途大工作業 焼入硬度HRC45~60 材質(グリップ)熱可塑性ゴム(TPR)
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人間工学に基づいたエアクッション入り2層タイプのハンドルで、手に伝わる作業の振動と疲労を大幅にカットします。くぎ抜き部はマグネット仕様です。非常に耐久性に優れています。
頭径(mm)25 全長(mm)340 材質頭部:工具鋼、柄部:工具鋼 呼称600 頭部長(mm)180 トラスコ品番855-6574 質量(g)873 2018年トラスコ掲載ページ4 1864
1丁
9,998 税込10,998
当日出荷

非常に頑丈で耐久性に優れています。
頭径(mm)26 全長(mm)317 材質柄部:スチール、グリップ部:プラスチックグリップ 呼称600 仕様マグネットあり 頭部長(mm)172 トラスコ品番855-6576 質量(g)835 2018年トラスコ掲載ページ4 1864
1丁
5,798 税込6,378
当日出荷

本体は1055C炭素鋼製、全身鍛造加工処理。グリップはTPRを採用、振動吸収設計となっていますので、従来のハンマー作業時のような痛みを軽減し、疲れにくい設計となっています。
種類ネイルハンマー 頭径(Φmm)28.5 全長(mm)317 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)TPR 主な用途大工作業 質量(g)780 頭部長(mm)125 トラスコ品番280-2848
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

非常に頑丈で耐久性に優れています。
頭径(mm)26 全長(mm)317 材質柄部:スチール、グリップ部:プラスチックグリップ 呼称600 仕様マグネットなし 頭部長(mm)172 トラスコ品番855-6575 質量(g)760 2018年トラスコ掲載ページ4 1864
1丁
4,498 税込4,948
当日出荷

頭部の重心が打撃側にあるので釘打ち時に安定しやすいハンマーです。 滑りにくいグリップを使用。
用途くぎ打ち、くぎ抜きに使用できます。 種類ネイルハンマー 材質(ヘッド)炭素鋼(S45C)焼入れ 材質(柄部)サーモプラスチックラバー(TPR) 主な用途大工作業
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最適重量バランスで、最小限の筋肉疲労に抑えます。 グリップエンドとヘッドトップを4°ずらすことにより快適な作業性です。 防振仕様で人体への影響を軽減させます。 落下防止ランヤード用のホール付きです。 エルゴハンドルで快適なフィット感です。 耐久性の高いワンピース鍛造です。 くぎ抜きに最適な曲線に仕上がっています。 打撃ポイントがあり、スリップ防止のスリット仕様です。 作業しやすいように細いシャフトです。 マルチグリップですので作業を選びません。
種類ネイルハンマー 材質(頭)工具鋼 材質(柄部)工具鋼 主な用途打ち込み作業 材質(グリップ)樹脂
1本
5,498 税込6,048
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)